絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
形状
L型・T型・オフセット型・トリプル型・ドライバー型・ナイフ型・ピボットヘッド
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
50・56・63・70・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・1・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・7/16"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 六角棒レンチ

2,337件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒 スパナ エイト六角棒 スパナエイト
749税込824
1セット(7本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
リング付 六角棒 スパナ エイトリング付 六角棒 スパナエイト
599税込659
1セット(8本組)
翌日出荷から3日以内出荷
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、よく使うサイズの紛失しにくいリング付き8本セット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ビニール袋入 六角棒 スパナ エイトビニール袋入 六角棒 スパナエイト
589税込648
1セット(8本組)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 特短 六角棒スパナエイト
539税込593
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格インチ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ボールポイント 六角棒スパナ エイトボールポイント 六角棒スパナエイト
3,898税込4,288
1セット(7本)ほか
当日出荷
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロング
六角棒 スパナ エイト六角棒 スパナエイト
2,298税込2,528
1セット(7本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さ六角棒、使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 六角棒スパナエイト
8,998税込9,898
1セット(9本組)
当日出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドの超長いスーパーロング長さ9本セット、滑り止めと怪我防止を兼ねたブーツ付
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプスーパーロングトラスコ品番432-8426セット内容TLLB-1.5、TLLB-2、TLLB-2.5、TLLB-3、TLLB-4、TLLB-5、TLLB-6、TLLB-8、TLLB-10(各1本)質量(g)534.5ホルダー9本組用二段式ホルダー
テーパーヘッド 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 六角棒スパナエイト
639税込703
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格インチ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スーパーボールポイント 六角棒スパナ エイトスーパーボールポイント 六角棒スパナエイト
679税込747
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状スーパーボールポイントサイズ規格インチ形状L型タイプセミロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スーパーボールポイント 六角棒スパナ エイトスーパーボールポイント 六角棒スパナエイト
4,798税込5,278
1セット(8本組)ほか
3日以内出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さの使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状スーパーボールポイントサイズ規格インチ形状L型タイプセミロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 六角棒スパナエイト(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット(9本組)
当日出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングセット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10(各1本)材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキホルダー9本組用二段式ホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 六角棒スパナエイト
12,980税込14,278
1セット(11本組)
翌々日出荷
1.5mm~14mmのフルサイズ揃ったテーパーヘッドのエキストラロング長さ11本セットで、頑丈なメタル缶入り
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングセット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、TL-12、TL-14(各1本)材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 六角棒スパナエイト
3,998税込4,398
1セット(7本)
3日以内出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ、よく使うサイズ7本の使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングセット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6(各1本)材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキホルダー7本組用二段式ドアホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スーパーボールポイント 六角棒スパナ エイトスーパーボールポイント 六角棒スパナエイト
2,598税込2,858
1セット(7本)
当日出荷
ラジコン・ホビーによく使う細径サイズのテーパーヘッド、セミロング長さ6本と0.89mmドライバーのセット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状スーパーボールポイントサイズ規格ミリ形状L型タイプセミロング仕様細径セット、ドライバーL型トラスコ品番432-8221セット内容1.27、1.5、2、2.5、3、4(mm)、六角棒ドライバー(0.89mm)材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ質量(g)83.5
テーパーヘッド 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 六角棒スパナエイト
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッド。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ形状L型材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
DX2000メッキロング六角棒 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000メッキロング六角棒旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,998税込3,298
1セット(7本)
当日出荷
ストレートロングメッキタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番816-5056セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼質量(g)150
リング式六角棒スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)リング式六角棒スパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
929税込1,022
1セット(8本組)
3日以内出荷
リング式8本組本組インチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格インチ形状L型寸法(inch)1/16-1/4トラスコ品番816-4999材質Cr-V質量(g)120
DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
メッキロングボールポイントインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
DX2000 メッキロングボール六角棒(マグネットホルダ付) 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキロングボール六角棒(マグネットホルダ付)旭金属工業(旧:新日本ツール)
11,980税込13,178
1セット(9本組)
当日出荷
AQ9本組ホルダー付
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付形状L型タイプロングトラスコ品番816-4983材質超強力合金鋼質量(g)835
DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
8,198税込9,018
1セット(8本組)
当日出荷
AQ8本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質超強力合金鋼
ロングタイプ六角棒スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングタイプ六角棒スパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,988税込3,287
1セット(9本組)
3日以内出荷
AL9本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容1.5-10mm材質Cr-V質量(g)450RoHS指令(10物質対応)対応
プロホールド・L-レンチ BONDHUSプロホールド・L-レンチBONDHUS
459税込505
1本
当日出荷から8日以内出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)
ボールポイント・L-レンチ BONDHUSボールポイント・L-レンチBONDHUS
509税込560
1本
当日出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル BONDHUS全長6インチ(152mm)六角T-ハンドルBONDHUS(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角ショート・L-レンチ BONDHUS六角ショート・L-レンチBONDHUS
219税込241
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上) BONDHUS六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)BONDHUS(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
ウィング・ハンドルセット BONDHUSウィング・ハンドルセットBONDHUS
5,998税込6,598
1セット(7本)
当日出荷
グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。形状T型付属品スタンドセット内容7本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20)材質プロテニアム合金鋼質量(g)136表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナ エキストラロング セット エイト六角棒スパナ エキストラロング セットエイト
4,598税込5,058
1セット(9本組)
当日出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜き差しが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングトラスコ品番401-2569セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PE(ポリエチレン)質量(g)432RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ ボールポイント セミロング ドアホルダーセット エイト六角棒スパナ ボールポイント セミロング ドアホルダーセットエイト
2,798税込3,078
1セット(8本組)ほか
当日出荷
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリタイプセミロング形状L型付属品ホルダ材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ホルダー/PP(ポリプロピレン)
スパナ (鉄/3価ホワイト)(小箱) ノーブランドスパナ (鉄/3価ホワイト)(小箱)ノーブランド
6,498税込7,148
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト先端形状六角サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ 両ロング(高爪交換用) ミトロイL型ホローレンチ 両ロング(高爪交換用)ミトロイ
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
本体の長さが同じため高爪交換に大変便利
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプ両ロング
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーショートミトロイ
459税込505
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプショート
L型ホローレンチ ロング ホルダーセット ミトロイL型ホローレンチ ロング ホルダーセットミトロイ
5,298税込5,828
1セット(9本組)
7日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング仕様ホルダー付セット内容(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8質量(g)324
ボンダス 六角ショート9本組 BONDHUSボンダス 六角ショート9本組BONDHUS(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1組
当日出荷
表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショートトラスコ品番356-8601セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10質量(g)278RoHS指令(10物質対応)対応
Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
859税込945
1本
当日出荷
Tハンドルタイプの六角レンチです。先端が面取りされているので、ねじの挿入が容易です。
先端形状六角
スーパー ボールポイント六角棒レンチ(7本組)1.5~6mm スーパーツールスーパー ボールポイント六角棒レンチ(7本組)1.5~6mmスーパーツール(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(7本組)
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番384-9074セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×14)、2(50×16)、2.5(56×18)、3(63×20)、4(70×24)、5(79×28)、6(90×32)質量(g)73硬度HRC55~58
9色カラー六角棒ボールポイントレンチセット 9本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)9色カラー六角棒ボールポイントレンチセット 9本組旭金属工業(旧:新日本ツール)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
各サイズごとに色分けされており、一目で使用寸法を確認することができます。六角棒の先端平面角は、各辺均等に面取りを行っていますので、六角穴へ差込が容易となっています。先端のボールポイント加工により最大25度の角度からネジをまわすことができるので狭所でも作業が簡単かつ迅速です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業質量(g/セット)420付属品ホルダトラスコ品番384-8566セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型質量(g)420硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ 標準寸法 ドアホルダー セット エイト六角棒スパナ 標準寸法 ドアホルダー セットエイト
2,888税込3,177
1セット(9本)
当日出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れ楽々。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-4667セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10質量(g)283.5
六角棒スパナ 標準寸法 ドアホルダー セット エイト六角棒スパナ 標準寸法 ドアホルダー セットエイト
3,998税込4,398
1セット(13本)
当日出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れ楽々。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状六角サイズ規格インチ形状L型仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-4641セット内容(inch)0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8質量(g)321
T形ミッションハンドル 654mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ミッションハンドル 654mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
先端の角度を変えることができます。ボールポイントになっています。
先端形状ボールポイント付形状T型トラスコ品番369-9501全長(mm)654質量(kg)1差込角(mm)12.7全幅(mm)220差込角(mm[inch])差込角12.7[1/2]
六角棒レンチ