絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
形状
L型・T型・オフセット型・トリプル型・ドライバー型・ナイフ型・ピボットヘッド
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
50・56・63・70・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・1・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・7/16"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: 六角棒レンチ

2,337件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒スパナ 標準寸法 ドアホルダー セット エイト六角棒スパナ 標準寸法 ドアホルダー セットエイト
3,998税込4,398
1セット(13本)
当日出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れ楽々。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状六角サイズ規格インチ形状L型仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-4641セット内容(inch)0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8質量(g)321
T形ミッションハンドル 654mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ミッションハンドル 654mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
先端の角度を変えることができます。ボールポイントになっています。
先端形状ボールポイント付形状T型トラスコ品番369-9501全長(mm)654質量(kg)1差込角(mm)12.7全幅(mm)220差込角(mm[inch])差込角12.7[1/2]
ボールポイントレンチロングタイプ トップ工業ボールポイントレンチロングタイプトップ工業
759税込835
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
プロホールドLレンチ BONDHUSプロホールドLレンチBONDHUS(1件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角レンチセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(9本組)
当日出荷
9サイズの六角レンチを1セットに ベルトフック付ホルダーで携帯にも便利
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×15)、2(50×18)、2.5(57×20)、3(62×23)、4(72×27)、5(83×32)、6(95×36)、8(105×42)、10(120×44)質量(g)268
ANS ナイフレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ANS ナイフレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(7本組)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角形状ナイフ型材質/仕上黒染め
AX 六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)AX 六角棒レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,698税込4,068
1セット(9本組)
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番816-5045セット内容9本組(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)プラスチックホルダー付質量(g)290
AQK ロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AQK ロングボールポイント六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,398税込8,138
1セット(7本)
当日出荷
精密な加工で埋め込んだ鋼球とバネの動きでがっちりとボルトをキャッチします。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持って行くときや、ボルトを緩めて外したときに空いている方の手で押さえる必要が無く、片手で作業ができます。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番396-0854セット内容六角棒レンチ(AQ-1.5、2、2.5、AQK-3、4、5、6)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)質量(g)130
6角棒レンチセット9本組 TRUSCO6角棒レンチセット9本組TRUSCO
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
六角穴にがっちりとかみ合い、しっかりとねじを締め付けることができます。 硬度はHRC52~56です。 マットクロムメッキです。
組本数9質量(g)367トラスコ品番279-4802セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキ硬度HRC52~56先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングボールポイント六角レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,398税込5,938
1セット(9本組)
当日出荷
6mmまでは黒染加工 8mm以上 カチオン電着塗装
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(70×14)、2(75×16)、2.5(84×18)、3(95×20)、4(105×23)、5(120×28)、6(135×32)、8(150×36)、10(170×40)質量(g)360仕様プラスチックホルダートラスコ品番816-4980材質Cr-V形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ KTCハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチKTC
619税込681
1本
当日出荷
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプスタンダード
ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセット KTCハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセットKTC
11,980税込13,178
1セット(9本組)
当日出荷
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。 本締めに使用できる独自の新設計。 特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。 高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプスタンダードトラスコ品番373-5036セット内容・ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ(インチサイズ)(HLD200-1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8)ホルダー質量(g)235
ボールポイントレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
先端形状ボールポイント付形状L型トラスコ品番288-1578質量(g)175
6角棒レンチ エスコ6角棒レンチエスコ
2,110税込2,321
1セット(7本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
先端形状ボールポイント付形状L型
5.0mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ5.0mm ボールポイント HexKey レンチエスコ
365税込402
1個
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)5形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8エスコ品番EA573KD-5
4.0mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ4.0mm ボールポイント HexKey レンチエスコ(1件のレビュー)
315税込347
1個
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)4形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573KD-4
3.0mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ3.0mm ボールポイント HexKey レンチエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)3形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5エスコ品番EA573KD-3
10 mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ10 mm ボールポイント HexKey レンチエスコ
675税込743
1個
翌日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)10形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16エスコ品番EA573KD-10
1.5mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ1.5mm ボールポイント HexKey レンチエスコ
255税込281
1個
翌日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.5形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3エスコ品番EA573KD-1.5
6.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ6.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
835税込919
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリサイズ(mm)6形状L型エスコ品番EA573W-6軸長(mm)180寸法L2(mm)32
5.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ5.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
775税込853
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリサイズ(mm)5形状L型エスコ品番EA573W-5軸長(mm)160寸法L2(mm)28
2.5mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ2.5mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
430税込473
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリサイズ(mm)2.5形状L型エスコ品番EA573W-2.5軸長(mm)112寸法L2(mm)18
10.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ10.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリサイズ(mm)10形状L型エスコ品番EA573W-10軸長(mm)219寸法L2(mm)40
1.5mm ロングキーレンチ エスコ1.5mm ロングキーレンチエスコ
360税込396
1個
8日以内出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリサイズ(mm)1.5形状L型エスコ品番EA573W-1.5軸長(mm)90寸法L2(mm)14
8.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ8.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
855税込941
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)8形状L型エスコ品番EA573WM-8軸長(mm)200寸法L2(mm)36
4.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ4.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)4形状L型エスコ品番EA573WM-4軸長(mm)140寸法L2(mm)25
4.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ4.0mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
195税込215
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)4.5形状L型エスコ品番EA573WK-4軸長(mm)70寸法L2(mm)25
2.5mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ2.5mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
195税込215
1個
当日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)2.5形状L型エスコ品番EA573WM-2.5軸長(mm)112寸法L2(mm)18
2.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ2.0mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
145税込160
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)2形状L型エスコ品番EA573WK-2軸長(mm)50寸法L2(mm)16
14 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ14 mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)14形状L型エスコ品番EA573WK-14軸長(mm)140寸法L2(mm)50
[2.0-10mm] ボールHexレンチセット エスコ[2.0-10mm] ボールHexレンチセットエスコ
13,900税込15,290
1セット(8本)
翌日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型エスコ品番EA573BR
[0.05x3/8インチ]六角棒レンチ エスコ[0.05x3/8インチ]六角棒レンチエスコ(1件のレビュー)
4,660税込5,126
1セット(13本)
当日出荷
ボールポイント付
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型サイズ(inch)0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8エスコ品番EA573BE関連資料(0.02MB)
ポケットスター(ミックス9) Wiha(ビーハ/ノガ)ポケットスター(ミックス9)Wiha(ビーハ/ノガ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
マイナス・プラス・トルクス・ヘックスの混合ポケットスター9本組セットです。レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのブレードを取り出せます。レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。
質量(g)216寸法・サイズ(mm)マイナス(4.5)、プラス(NO.2)、トルクス(T10、T15、T20)、ヘックス(3.0、4.0、5.0、6.0)仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)形状ナイフ型
カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーンカラーボールポイント六角棒レンチアックスブレーン
489税込538
1本
3日以内出荷
耐久性、耐摩耗性に優れた「高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)」を採用。「DiamondHead」により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締め付けができます。強度な締め付け作業ができる「EXTRA LONG」タイプ。先端部マグネット付。
二面幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
[BaLL Hexagon]キーレンチ エスコ[BaLL Hexagon]キーレンチエスコ
1,250税込1,375
1本
翌日出荷
ボールポイント付。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
六角L-レンチ 黒染 タグ付 BONDHUS六角L-レンチ 黒染 タグ付BONDHUS
99税込109
1個
翌々日出荷
一般的な黒染加工の5倍さびない耐蝕性を持っています。プロテニアム合金鋼使用で、引張強度に優れています。六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、非常になめにくくなっています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様黒染加工材質プロテニアム合金鋼サイズ3/16インチタイプロングタイプ
六角L-レンチ 黒染 タグ付 BONDHUS六角L-レンチ 黒染 タグ付BONDHUS
109税込120
1個
翌々日出荷
一般的な黒染加工の5倍錆びにくい耐蝕性です。プロテニアム合金鋼使用で、引張強度に優れています。六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、非常になめにくくなっています。特殊な黒染加工を施しており、一般的な黒染加工に比べ、5倍さびません。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様黒染加工材質プロテニアム合金鋼タイプショートタイプサイズ(mm)5
フォールディングレンチ TAKAGI(高儀)フォールディングレンチTAKAGI(高儀)
789税込868
1個
4日以内出荷
軽量・コンパクトな携帯ツール
用途へクスローブねじの締め付け、緩め作業に付属品T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40材質フレーム:ポリプロピレン+熱可塑性ゴム、軸:クロームバナジウム鋼
六角棒レンチ (ノンスパーキング) エスコ六角棒レンチ (ノンスパーキング)エスコ
1,900税込2,090
1本
翌日出荷
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。防爆、防錆。
材質ベリリウム銅合金サイズ3/32”軸長(mm)48
キーレンチ (超ロング/Ball-Hexagon) エスコキーレンチ (超ロング/Ball-Hexagon)エスコ
180税込198
1本
翌日出荷
ボールポイント付き。
材質クロムバナジウム鋼
六角棒レンチ