絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
形状
L型・T型・オフセット型・トリプル型・ドライバー型・ナイフ型・ピボットヘッド
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
50・56・63・70・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・1・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・7/16"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 六角棒レンチ

2,337件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーレンチ (Hexagon) エスコキーレンチ (Hexagon)エスコ
42,200税込46,420
1セット
翌日出荷
5本組。セット内容:キーレンチ×5本、収納袋。軸長 210~353mm、サイズ×軸長 1/2”×210mm、9/16”×229mm、5/8”×248mm、3/4”×286mm、1”×353mm、(ボールポイント付き)。収納袋 サイズ:410(W)×180(D)×30(H)mm、ポケット内寸:380×120(H):1個、22×180(H):4個。材質:6号キャンバス生地(レンチ用ポケット:合成皮革)。レンチ用ポケットの他に内ポケットが1つ付いています。 収納袋にはレンチ収納スペース4ヶ所とフリーポケットが1つあります。
キーレンチ(Ball-Hexagon) エスコキーレンチ(Ball-Hexagon)エスコ
1,290税込1,419
1セット
翌日出荷
9本組。工具鋼製。ボールポイント付き。プラスチックホルダー付き。
質量(g)420軸長(mm)5/64”:、 3/32”:110、1/8”:120、5/32”:134、3/16”:148、7/32”:162、 1/4”:178、 5/16”:195、3/8”:215寸法(inch)5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
キーレンチ (ショートヘッド/Ball-Hex) エスコキーレンチ (ショートヘッド/Ball-Hex)エスコ
2,400税込2,640
1セット
翌日出荷
9本組。キー部分がショートサイズなので今まで入りにくかった所にもアクセスできます。ボールポイント付き。
材質工具鋼寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10軸長(mm)80~225
キーレンチ(Ball Hexagon) エスコキーレンチ(Ball Hexagon)エスコ
260税込286
1本
翌日出荷
ボールポイント付き。
寸法(mm)5.5全長(mm)132軸長(mm)126.5
キーレンチ (Hex/スタンド付き) エスコキーレンチ (Hex/スタンド付き)エスコ
3,440税込3,784
1セット
翌日出荷
9本組。スタンドホルダー付き。
材質スタンド:スチール寸法(mm)スタンド:140 (W)×100 (下辺)・58 (上辺)×90 (H)サイズ3/32”・1/8”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”質量(g)498軸長(mm)52~130材質(レンチ)クロムバナジウム鋼 (ニッケルメッキ)
T型レンチ(Hexagon) エスコT型レンチ(Hexagon)エスコ
2,930税込3,223
1セット
翌日出荷
7本組。先端の六角ビットは交換式。太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。ESCOオリジナル。ビット交換式 T型六角レンチ。消耗しやすい先端部分を簡単交換。収納袋付き。
寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.04.0・5.0・6.0軸長(mm)100材質(ビット)S2鋼材質(ハンドル)クロムバナジウム鋼
極小対応六角棒レンチ トップマン[工具・金物]極小対応六角棒レンチトップマン[工具・金物]
639税込703
1個
8日以内出荷
極小インチサイズまで対応できる13本組
仕様13本組セット内容(インチ)0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4材質クロムバナジウム鋼硬度HRC51±2
リング付六角棒レンチ トップマン[工具・金物]リング付六角棒レンチトップマン[工具・金物]
329税込362
1個
8日以内出荷
使いやすいサイズの6本セット
仕様6本組セット内容(mm)2/2.5/3/4/5/6材質クロムバナジウム鋼硬度HRC48~55
六角棒レンチセット トップマン[工具・金物]六角棒レンチセットトップマン[工具・金物]
949税込1,044
1個
8日以内出荷
折り畳んで収納できる!
セット内容(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6材質SNCM+Vセット数7本組
かぼちゃヘッドボールポイントレンチセット トップマン[工具・金物]かぼちゃヘッドボールポイントレンチセットトップマン[工具・金物]
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
早回しと高トルクでの本締め作業がレンチを交換することなく可能に
セット内容(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10セット数9本組傾斜角度(°)30
RESボールポイントレンチセット トップマン[工具・金物]RESボールポイントレンチセットトップマン[工具・金物]
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
特殊形状によりなめた六角ねじ、錆びて入りにくい六角ネジも回すことが可能
セット内容(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10セット数9本組傾斜角度(°)25
リング付六角棒レンチセット トップマン[工具・金物]リング付六角棒レンチセットトップマン[工具・金物]
389税込428
1個
8日以内出荷
携帯に便利なリング付き
ボールポイントセット トップマン[工具・金物]ボールポイントセットトップマン[工具・金物]
859税込945
1個
8日以内出荷
25度まで傾けて使用できます
セット内容(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6材質クロムバナジウム鋼硬度HRC51±2セット数7本組
ショートボールポイントレンチセット トップマン[工具・金物]ショートボールポイントレンチセットトップマン[工具・金物]
689税込758
1個
8日以内出荷
売れ筋サイズを厳選
セット内容(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6セット数7本組傾斜角度(°)25
コンビ六角棒レンチ トップマン[工具・金物]コンビ六角棒レンチトップマン[工具・金物]
829税込912
1個
8日以内出荷
ミリ+インチのコンビネーション!役立つサイズを厳選!
セット内容ミリサイズ:1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、インチサイズ:1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4材質クロムバナジウム鋼、サテンニッケルメッキ加工(ミリサイズのみ)セット数15本組
T型ハンドル六角レンチ BetaT型ハンドル六角レンチBeta
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
スライド式Tハンドル六角レンチ Betaスライド式Tハンドル六角レンチBeta
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
同サイズの先端3カ所で締付が可能です。T型オレンジグリップモデルと比較して、より大きなトルクを加える事が出来ます。早回しがしやすいT型六角レンチです。
材質【スライドバー】クロムバナジウム鋼全長(mm)230質量(g)163対辺(mm)7全幅(mm)109表面処理クロムメッキ材質(軸)ニッケルクロム合金鋼
ショートヘッド六角レンチセットボールポイント付き Betaショートヘッド六角レンチセットボールポイント付きBeta
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
T型HEXハンドルで世界的に著名なBeta(ベーター)社の首下ショートタイプのL型HEXレンチセットです。首下部分のオフセット角度は110°となっているので、実際の作業の際に持ち手が邪魔になり難い構造となっています。レンチホルダー部は、他社には無いBeta社らしいデザイン&カラーとなっており、さらに折り畳み構造となっているのでコンパクトに収納出来るのも特徴です。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能です。
セット内容L型HEXレンチショートタイプ (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、ホルダ質量(g)409
セミロングボールポイント六角棒スパナセット(7本組) マーベルセミロングボールポイント六角棒スパナセット(7本組)マーベル
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
リング型六角棒スパナセット(8本組) マーベルリング型六角棒スパナセット(8本組)マーベル
1,398税込1,538
1個
11日以内出荷
ほとんどのボルトに対応可能!! 六角穴付ボルトなどの締付け取り外しに 特殊合金鋼使用。耐摩耗性ねじり強度が抜群に優れている 紛失防止携帯に便利なリング付。よく使われるサイズにバネとキーリングがついて紛失防止携帯に便利
袋入ロング六角レンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)袋入ロング六角レンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)
3,714税込4,085
1箱(6本)
6日以内出荷
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連・工場内作業などの六角ネジ締めに。材質特殊鋼
六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)六角キーレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)
899税込989
1本
6日以内出荷
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連・工場内作業などの六角ネジ締めに。トラスコ品番853-3353対辺寸法(mm)14
六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S ベッセル六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-Sベッセル
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ねじれ、折れに強いショートタイプ
寸法(mm)曲げ短:40、曲げ長:112全長(mm)122本体質量(g)106呼称8300HX-S(対辺10)
六角棒レンチセット (インチ) STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチセット (インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
4,598税込5,058
1セット
90日以内出荷
クロムバナジウム、ニッケルメッキ。プラスチックホルダー入り。
用途ソケットキャップスクリュー用質量(g)234サイズ(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8入数9点
六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチSTAHLWILLE(スタビレー)
309税込340
1本
90日以内出荷
クロムバナジウム、ニッケルメッキ。0.028・0.035・0.050インチ、ガンメタル仕上げ。
用途ソケットヘッドスクリュー用
六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチSTAHLWILLE(スタビレー)
329税込362
1本
90日以内出荷
DIN ISO 2936。クロムバナジウム、ニッケルメッキ、0.9ガンメタル仕上げ。
用途ソケットキャップスクリュー用
T型HEXレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)T型HEXレンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
T型樹脂グリップにより力を入れやすく、ボルトやネジの締め付け、取り外しが楽。L型に曲げた一本軸成形で曲がりに強い。グリップ端の短軸レンチを使用することで、より強力な締め付けが可能です。
用途奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に。
六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
トラスコ品番448-1089材質特殊鋼全長(mm)112対辺(mm)8対辺寸法(mm)8表面処理ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)首下長(mm)32適合キャップスクリューM10適合セットスクリューM16
”プロホールドボールポイントL-レンチ”(ナイロン樹脂球入り) BONDHUS”プロホールドボールポイントL-レンチ”(ナイロン樹脂球入り)BONDHUS
499税込549
1本
3日以内出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がねじをガッチリつかみます。ネジを緩めて保持できます。マグネットではないので鉄くずを拾いません。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。緩めたネジをつかんで、手元に運ぶ作業に最適。指の届かない狭いところにあるネジに高所や天井など作業しにくい場所にあるネジに付属品プラスティック製タグトラスコ品番113-2621材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)全長(mm)72対辺(mm)1.27対辺寸法(mm)1.27首下長(mm)13
六角L‐レンチ いじり止め ロング BONDHUS六角L‐レンチ いじり止め ロングBONDHUS
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[(R)]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっており、通常の六角レンチでは回せないようになっています。あらゆる航空宇宙機器には、いじり止めネジが使用されており専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学のキャンパス内で電子機器、備品などの盗難防止、 破損防止の目的でいじり止めネジが採用されています。不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、このような対策がなされています。被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係に。自動車製造に。医療施設、更生施設、病院などに。いたずらや破損防止、防犯対策に。トラスコ品番111-5257材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)全長(mm)159対辺(mm)10対辺寸法(mm)10首下長(mm)37
ボールポイント剛短レンチセット(ショート) イチネンTASCOボールポイント剛短レンチセット(ショート)イチネンTASCO
7,898税込8,688
1セット
翌々日出荷
独自の熱処理と熱間曲げで折れくく、角ナメしにくい。狭い場所でも作業が可能。
セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10寸法(mm)80×128×16
ローレット付きキーレンチ エスコローレット付きキーレンチエスコ
18,000税込19,800
1セット(1セット)
翌々日出荷
ボールポイント付き。長軸側にローレット付きで扱いやすい。ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付きいた手や濡れた手でも安全に作業可能。
寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10軸長(mm)89~221セット数9本全質量(g)573
ボールポイント六角棒レンチ アックスブレーンボールポイント六角棒レンチアックスブレーン
359税込395
1本
4日以内出荷
耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。先端部マグネット付。
マジックリング付T形ハンドル 六角棒レンチ セット Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付T形ハンドル 六角棒レンチ セットWiha(ビーハ/ノガ)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状で、とても使いやすいです。硬度はHRC56~58です。
付属品スタンドトラスコ品番492-2395セット内容3、4、5、6、8、10(mm)
六角棒レンチ(ショートタイプ) BONDHUS六角棒レンチ(ショートタイプ)BONDHUS
119税込131
1本
当日出荷
表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。トラスコ品番810-8347材質プロテニアム[[TM上]]特殊合金、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)全長(mm)78黒染め対辺(mm)5対辺寸法(mm)5首下長(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
フリーレンチ4本組み(六角・ミリ) フジ矢フリーレンチ4本組み(六角・ミリ)フジ矢
7,698税込8,468
1セット(4本)
当日出荷
ハンドルが180°回転するので、差し替え無しで連続して締め付け、緩め作業が可能です。縦に使うことで深い場所にあるネジにも届き、回すことができます。ハンドルを回転させることで、障害物を避けてネジを回すことができます。
用途狭い場所や障害物のある場所での作業に最適です。付属品ホルダートラスコ品番195-0154セット内容3×4/5×6/7×8/10×12 (3、4、5、6、7、8、10、12(mm))材質特殊合金鋼寸法対辺寸法×全長(mm):3.0/4.0×250、5.0/6.0×250、7.0/8.0×250、10.0/12.0×270対辺(mm)3~12
コンパクトホルダー フジ矢コンパクトホルダーフジ矢
1,598税込1,758
1本
当日出荷
コンパクトにまとめられた六角レンチです。ナイフ形に収納でき、携帯性に優れています。
用途六角穴付ボルトの締め付けや取り外し作業に最適です。車載工具としてもお使い頂けます。トラスコ品番126-9395セット内容2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0(mm)材質ニッケルクロムモリブデン鋼、表面処理:ニッケルメッキタイプ折込式6本組
六角棒レンチ(ロングタイプ・色付) フジ矢六角棒レンチ(ロングタイプ・色付)フジ矢
239税込263
1本
当日出荷
高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの仮締め、本締めに。材質特殊合金鋼
六角レンチ(ショートタイプ) ベッセル六角レンチ(ショートタイプ)ベッセル
159税込175
1本
当日出荷
ショートタイプです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。トラスコ品番167-8420材質ビット材全長(mm)100対辺(mm)8対辺寸法(mm)8首下長(mm)36
ロング・ロングヘクスレンチ 10本組 HEROロング・ロングヘクスレンチ 10本組HERO
859税込945
1個
翌日出荷
足場組みの番線締め付け・穴合わせに最適な曲シノ付!仮枠足場・住宅施工等に!
全長(mm)310質量(g)452対辺寸法(mm)17×21
六角棒レンチ