絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
形状
L型・T型・オフセット型・トリプル型・ドライバー型・ナイフ型・ピボットヘッド
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
50・56・63・70・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・1・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・7/16"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 六角棒レンチ

2,337件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングボールレインボーレンチ クロムメッキ仕様 サイズ:10mm 青色 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロングボールレインボーレンチ クロムメッキ仕様 サイズ:10mm 青色PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
クロムメッキ仕様とパウダーコーティング。 精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。 シリアル番号、製品寿命、保証をレーザー刻印。 ※ボール部では本締めできません。
仕様●カラー:ブルー●サイズ(mm):10●適合セットスクリュー:M18-20●適合キャップスクリュー:M12●レンチハンドルの内側の長さ(mm):220●レンチキーの内側の長さ(mm):36●質量(g):168アズワン品番68-0851-63
ボール付レインボーレンチセット 台紙付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチセット 台紙付PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,798税込7,478
1パック
翌日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。 ホルダー付き。 CNパック入り。 ボール付レインボー六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5mm ※ボール部では本締めできません。
仕様●重量(g):64アズワン品番68-0852-20
ボールロングレインボ-レンチ 台紙付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールロングレインボ-レンチ 台紙付PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
19,980税込21,978
1パック
翌々日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。 ホルダー付き。 CNパック入り。 ボール付ロングレインボーレンチ:212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR ※ボール部では本締めできません。
仕様●重量(g):330アズワン品番68-0852-21
スティックボールレンチセット 9本組 イチネンTASCOスティックボールレンチセット 9本組イチネンTASCO
10,980税込12,078
1セット(9本組)
6日以内出荷
12角レンチ(4 ~10mm) 六角レンチで回すには最低60°の回転角が必要ですが、12角レンチでは30°で可能です。 ボールポイント使用時には補助ハンドルの六角穴にレンチを差し込んでハンドルと延長することができます。
仕様●サイズ:81×235×20mm●セット内容:1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10アズワン品番67-3075-38
六角棒スパナ 001-1.27 エイト六角棒スパナ 001-1.27エイト
57税込63
1本
13日以内出荷
SNCM+V(R) スペシャル ハードクロムめっき
仕様●短軸:14mm●長軸:46mm●二面幅:1.27mm●コード番号:119-0160973アズワン品番67-4829-53
キーレンチ(ホールド仕様) Weraキーレンチ(ホールド仕様)Wera
759税込835
1本
当日出荷から翌日出荷
オリジナルのトルクス形状で刃先とネジの間に表面圧力が生じ、がっちりと保持できますサイズによって色分けされたチューブが巻かれており低温での作業が楽に出来ます力を加えやすく小さいサイズは折れにくくなっていますブラックレーザー表面仕上げそれぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています
キーレンチ(ホールド付) Weraキーレンチ(ホールド付)Wera
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌日出荷
円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますボールロックにより、ネジをしっかりと固定することができます保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適ですねじ穴を傷めず長寿命化に摩耗耐性クリップで長寿命
キーレンチ WeraキーレンチWera
469税込516
1本
当日出荷から翌日出荷
ブラックレーザー処理で耐食性が高いですレーザーマーキングにてサイズ表記されてます。
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)Wera
9,898税込10,888
1セット
翌日出荷
円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますステンレス製ねじ穴を傷めず長寿命化に摩耗耐性クリップで長寿命
セット内容Ball Hex-Plusキーレンチ 022850・022851・022852・022853・022854・022855・022856・022857・022858、キーレンチ 対辺5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8inch質量(g)730寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×97×32
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ロック付) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ロック付)Wera
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
プラスチックスリーブは低温下でも快適に作業でき、手にやさしいです。色分けとサイズ表示により使用したいLキーを簡単に見分けることができます。L型レンチは耐摩耗性のある専用のホルダーに収納されていて、しっかりと固定されつつも、取り出しやすい造りになっています。ボールエンドの部分は、軸をネジ中心に回転できます。角度をつけて作業もできるため入り組んだスペースにも最適です。円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本(ブラックレーザー仕上げ)入りです。
用途手動・工作機械作業用セット内容L型六角レンチ 5/64"X50・3/32"X56・1/8"X63・5/32"X71・3/16"X80・7/32"X90・1/4"100・5/16"112・3/8"X125mm(05022651001・05022652001・05022653001・05022654001・05022655001・05022656001・05022657001・05022658001・05022659001)寸法(mm)95×144×30
(Ball Hex-Plus)キーレンチ Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチWera
979税込1,077
1本
翌日出荷
円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますねじ穴を傷めず長寿命化に摩耗耐性クリップで長寿命
質量(g)25.18首下長(mm)24
(Ball Hex-Plus)キーレンチ Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチWera
269税込296
1本
当日出荷から翌日出荷
『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化にブラックレーザー処理で耐食性が高い片側はボールエンドタイプ
10本組T型レンチセット(メタルラック付) Wera10本組T型レンチセット(メタルラック付)Wera
23,980税込26,378
1セット
翌日出荷
自転車作業用Tハンドルドライバー10本セット。理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。ロングアームにトルクスや六角穴付ネジ(サイズ3~)をしっかりと保持する保持機能付き。特殊な表面処理により、高い防食性とネジの嵌合精度を最適化します。非常に短いアームにより、長いアームを利用して非常に高いトルクを伝達します。作業場にすっきりと整理整頓された保管用のメタルラックが含まれています。
セット内容T型ハンドル六角ドライバー:023332・023334・023339・023343・023348・023353・023355(2.5・3・4・5・6・8・10mm)、T型ハンドルトルクスドライバー:023371・023373・023376(TX10・20・25)
10本組T型レンチセット(ラック付) Wera10本組T型レンチセット(ラック付)Wera
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付きネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
ロング六角棒レンチセット(ボールポイント付) エスコロング六角棒レンチセット(ボールポイント付)エスコ
10,500税込11,550
1セット
翌日出荷
鉄製ボックス付きで、持ち運びや収納に便利です。高い耐摩耗性と高トルクを実現する新素材「SVCM+」。油の浸透を防ぐために、エレガントで耐久性のある新しい鏡面研磨を施しています。ボールポイント付。
[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
2,500税込2,750
1本(1個)
翌日出荷
ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のねじを回すことができます。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
860税込946
1本(1個)
翌日出荷
ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
850税込935
1本
翌日出荷
ニッケルクロムメッキ加工。ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。
[ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付) エスコ[ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付)エスコ
975税込1,073
1個(1本)
翌日出荷
ボールポイント付。ステンレスにより、もらい錆びの拡散を防止します。Hex-Plusは、ネジとの接触面が大きくなり、ノッチ効果を最小限に抑え、なめるリスクを軽減します。
T型六角棒レンチ エスコT型六角棒レンチエスコ
1,420税込1,562
1本(1個)
翌日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。レーザー刻印のシリアルナンバー。サイズによってハンドル形状が多少異なります。
T型六角棒レンチ エスコT型六角棒レンチエスコ
2,500税込2,750
1本(1個)
翌日出荷
ロングタイプ。レーザー刻印のシリアルナンバー。手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。サイズによってハンドル形状が多少異なります。
T型六角棒レンチ エスコT型六角棒レンチエスコ
3,050税込3,355
1本
翌日出荷
力のかけやすいTハンドルタイプヘキサゴンレンチ。ブレード部のメッキはマット仕上げ。
[ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付) エスコ[ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付)エスコ
995税込1,095
1個(1本)
翌日出荷
ボールポイント付。ステンレスにより、もらい錆びの拡散を防止します。Hex-Plusは、ネジとの接触面が大きくなり、ノッチ効果を最小限に抑え、なめるリスクを軽減します。
六角棒レンチセット WIZ'A六角棒レンチセットWIZ'A
819税込901
1個
翌々日出荷
六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズ TSUNODA(ツノダ)六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズTSUNODA(ツノダ)
539税込593
1個
6日以内出荷
長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。素早く回したいときや、奥の方にあるボルトを回したいときは長辺の先端を差し込んで回すことで効率よく作業が行えます。
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキ
ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズ TSUNODA(ツノダ)ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズTSUNODA(ツノダ)
409税込450
1個
6日以内出荷
長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。ロングタイプは特に強く締めたいときに力を発揮します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。素早く回したいときや、奥の方にあるボルトを回したいときは長辺の先端を差し込んで回すことで効率よく作業が行えます。
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-30
ボールポイント 六角棒レンチ TSUNODA(ツノダ)ボールポイント 六角棒レンチTSUNODA(ツノダ)
649税込714
1個
6日以内出荷
長辺の先端に丸い形の「ボールポイント」加工を施したことで斜めに差し込んだ状態での締め付けを可能にしました。ボールポイントは接触面が少なく強いトルクを掛けると先端が破損する恐れがありますので、強い締め付けには短辺を使用してください。ネジに対して最大30°の範囲で仮締めが出来ます。
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキ
ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズ TSUNODA(ツノダ)ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズTSUNODA(ツノダ)
749税込824
1個
6日以内出荷
各種六角穴付ボルトの締緩に。
ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ 9本組 TSUNODA(ツノダ)ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ 9本組TSUNODA(ツノダ)
8,798税込9,678
1セット(9本組)
6日以内出荷
長辺の先端に丸い形の「ボールポイント」加工を施したことで斜めに差し込んだ状態での締め付けを可能にしました。ボールポイントは接触面が少なく強いトルクを掛けると先端が破損する恐れがありますので、強い締め付けには短辺を使用してください。ネジに対して最大30°の範囲で仮締めが出来ます。
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-17
ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズ TSUNODA(ツノダ)ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズTSUNODA(ツノダ)
749税込824
1個
6日以内出荷
長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。ロングタイプは特に強く締めたいときに力を発揮します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。素早く回したいときや、奥の方にあるボルトを回したいときは長辺の先端を差し込んで回すことで効率よく作業が行えます。
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-35
ボールポイント 六角棒レンチ TSUNODA(ツノダ)ボールポイント 六角棒レンチTSUNODA(ツノダ)
649税込714
1個
6日以内出荷
長辺の先端に丸い形の「ボールポイント」加工を施したことで斜めに差し込んだ状態での締め付けを可能にしました。ボールポイントは接触面が少なく強いトルクを掛けると先端が破損する恐れがありますので、強い締め付けには短辺を使用してください。ネジに対して最大30°の範囲で仮締めが出来ます。
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキ
ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズ TSUNODA(ツノダ)ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズTSUNODA(ツノダ)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
各種六角穴付ボルトの締緩に。
仕様●サイズ:10mmアズワン品番65-9618-16
ショートヘッドボール付六角棒レンチ 適合スクリュー 2212シリーズ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチ 適合スクリュー 2212シリーズPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
100°角度のショートピンパーツで届かないねじはありません。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。※ボール部では本締めできません。
仕様●サイズ(mm):8●適合セットスクリュー:M16●適合キャップスクリュー:M10●レンチハンドルの内側の長さ(mm):112●レンチキーの内側の長さ(mm):16●質量(g):56アズワン品番65-8297-48
ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズ TSUNODA(ツノダ)ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズTSUNODA(ツノダ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
各種六角穴付ボルトの締緩に。
仕様●サイズ:6mmアズワン品番65-9618-14
六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズ TSUNODA(ツノダ)六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズTSUNODA(ツノダ)
309税込340
1個
6日以内出荷
長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。素早く回したいときや、奥の方にあるボルトを回したいときは長辺の先端を差し込んで回すことで効率よく作業が行えます。
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキ
ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズ TSUNODA(ツノダ)ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズTSUNODA(ツノダ)
649税込714
1個
6日以内出荷
長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。ロングタイプは特に強く締めたいときに力を発揮します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。素早く回したいときや、奥の方にあるボルトを回したいときは長辺の先端を差し込んで回すことで効率よく作業が行えます。
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキ
ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズ TSUNODA(ツノダ)ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズTSUNODA(ツノダ)
749税込824
1個
6日以内出荷
各種六角穴付ボルトの締緩に。
ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズ TSUNODA(ツノダ)ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズTSUNODA(ツノダ)
989税込1,088
1個
6日以内出荷
長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。ロングタイプは特に強く締めたいときに力を発揮します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-36
9本組 [Hex・Torx] キーレンチセット 自転車用 エスコ9本組 [Hex・Torx] キーレンチセット 自転車用エスコ
11,300税込12,430
1セット
翌日出荷
仕様●<セット内容>:9本組●六角レンチ:2・2.5mm●六角レンチ(ホールド機能付):3・4・5・6・8mm●TORXキーレンチ:T10・T25●軸長:101~195mm●折りたたみポーチ付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●六角レンチにはボールポイント付●自転車メンテナンス用アズワン品番65-9265-45
六角棒レンチ