絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
形状
L型・T型・オフセット型・トリプル型・ドライバー型・ナイフ型・ピボットヘッド
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
50・56・63・70・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・1・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・7/16"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: 六角棒レンチ

2,337件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
719税込791
1本
3日以内出荷
ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ・焼付塗装備考キャッチャーボール /有
アーレンキーレンチ ハンドル用 5mm TOPアーレンキーレンチ ハンドル用 5mmTOP
169税込186
1本
7日以内出荷
ボールポイントアーレンキー
用途自転車用工具寸法(mm)5
アーレンキーレンチ ハンドル用 4mm TOPアーレンキーレンチ ハンドル用 4mmTOP
139税込153
1本
5日以内出荷
ボールポイントアーレンキー
用途自転車用工具寸法(mm)4
連結ホルダー付六角棒レンチ9本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)連結ホルダー付六角棒レンチ9本組旭金属工業(旧:新日本ツール)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
連結ホルダー付きでセットの組み合わせが自由自在
用途六角穴付きボルトの締め付けなどに。先端形状六角
六角棒レンチ リング付 10本組 PROMOTE(プロモート)六角棒レンチ リング付 10本組PROMOTE(プロモート)
449税込494
1セット
翌々日出荷
持ち運びに便利なリング付!
用途六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業にセット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm材質カーボンスチール先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチSTAHLWILLE(スタビレー)
2,798税込3,078
1本
翌日出荷
ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ。 ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。 クロームバナジウム鋼製。
先端形状六角寸法(mm)12タイプロング
六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチSTAHLWILLE(スタビレー)
299税込329
1本
翌日出荷
ロングタイプの六角棒レンチ。 クロームバナジウム鋼製。 ニッケルメッキ仕上げ。
先端形状六角タイプロング
六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチSTAHLWILLE(スタビレー)
519税込571
1本
翌日出荷
スタンダードタイプの六角棒レンチ。 クロームバナジウム鋼製。 ニッケルメッキ仕上げ。
先端形状六角
六角レンチ ミヤコ六角レンチミヤコ
499税込549
1個
4日以内出荷
多角形ツギタシ(持出し)ソケットを締め込む際、緩める際に使用する工具です。
先端形状六角形状L型
六角棒レンチ(ボールポイント付・ロング) エスコ六角棒レンチ(ボールポイント付・ロング)エスコ
6,050税込6,655
1セット(6本)
翌日出荷
ボールポイント付 それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
仕様●サイズ(mm):1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0●軸長(mm):80・90・110・125・150・165アズワン品番65-2147-37
[Ball Hexagon] キーレンチ エスコ[Ball Hexagon] キーレンチエスコ
1,050税込1,155
1本
翌日出荷
ボールポイント付 2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。 先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
仕様●サイズ(mm):1.5●軸長(mm):80アズワン品番65-2146-30
[Hexagon] キーレンチ(ロング) エスコ[Hexagon] キーレンチ(ロング)エスコ
420税込462
1本ほか
翌日出荷
[Hexagon] キーレンチ(インチ) エスコ[Hexagon] キーレンチ(インチ)エスコ
400税込440
1本
翌日出荷
[Ball Hexagon] キーレンチ(ショートヘッド エスコ[Ball Hexagon] キーレンチ(ショートヘッドエスコ
295税込325
1本
翌日出荷
ボールポイント付 ショートヘッドのため、狭い場所での使用に最適です。
[Ball Hexagon] キーレンチ エスコ[Ball Hexagon] キーレンチエスコ
460税込506
1本ほか
翌日出荷
六角スパナ カクダイ六角スパナカクダイ
699税込769
1個
4日以内出荷
取り外しレンチ
先端形状六角材質
ロング ボールヘックスキーレンチ 4mm 83SH4 FACOMロング ボールヘックスキーレンチ 4mm 83SH4FACOM
789税込868
1個
73日以内出荷
ケイ素鋼で製造されています。 球形のヘッドにより、最大30°の傾斜角度のネジを処理できます。
用途キーレンチ質量(g)10仕上リン酸塩処理タイプロング
ロング ボールヘックスキーレンチ 3mm 83SH3 FACOMロング ボールヘックスキーレンチ 3mm 83SH3FACOM
749税込824
1個
73日以内出荷
ケイ素鋼で製造されています。 球形のヘッドにより、最大30°の傾斜角度のネジを処理できます。
用途キーレンチ質量(g)7仕上リン酸塩処理タイプロング
ロング ボールヘックスキーレンチ 2mm 83SH2 FACOMロング ボールヘックスキーレンチ 2mm 83SH2FACOM
749税込824
1個
73日以内出荷
ケイ素鋼で製造されています。 球形のヘッドにより、最大30°の傾斜角度のネジを処理できます。
用途キーレンチ質量(g)2仕上リン酸塩処理タイプロング
ロングヘックスキーレンチ 4mm 83H4 FACOMロングヘックスキーレンチ 4mm 83H4FACOM
399税込439
1個
73日以内出荷
ケイ素鋼で製造されています。
用途キーレンチ質量(g)13仕上リン酸塩処理サイズ規格ミリタイプロング
ロングヘックスキーレンチ 3mm 83H3 FACOMロングヘックスキーレンチ 3mm 83H3FACOM
369税込406
1個
73日以内出荷
ケイ素鋼で製造されています。
用途キーレンチ質量(g)6仕上リン酸塩処理サイズ規格ミリタイプロング
L型ヘックスレンチセット DEENL型ヘックスレンチセットDEEN
1セット
欠品中
アメ車やハーレー、アメリカ製の産業機械まで幅広く使えるインチサイズのヘキサゴンセットです。
セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
950PKS ヘックスキー 1.5 Wera950PKS ヘックスキー 1.5Wera
309税込340
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
トラスコ品番421-6229全長(mm)50質量(g)0.9対辺寸法(mm)1.5表面処理クロムメッキ首下長(mm)14サイズ規格ミリ
950SPKL ボールポイントヘックスキー 3/8インチ Wera950SPKL ボールポイントヘックスキー 3/8インチWera
859税込945
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番437-9225全長(mm)224質量(g)232.0首下長(mm)42対辺寸法(inch)3/8サイズ規格インチ
10 x234mm  [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ10 x234mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
690税込759
1本
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です
寸法(mm)10質量(g)105軸長(mm)234アズワン品番64-7908-03
8 x208mm  [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ8 x208mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
460税込506
1本
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です
寸法(mm)8質量(g)94軸長(mm)208アズワン品番64-7908-02
6 x186mm  [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ6 x186mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
330税込363
1本
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です
寸法(mm)6質量(g)73軸長(mm)186アズワン品番64-7908-01
5 x165mm  [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ5 x165mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
265税込292
1本
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です
寸法(mm)5黄緑質量(g)53軸長(mm)165アズワン品番64-7907-99
3 x129mm  [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ3 x129mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
200税込220
1本
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です
寸法(mm)3質量(g)21軸長(mm)129アズワン品番64-7907-97
2.5x114.5mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ2.5x114.5mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
165税込182
1本
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です
寸法(mm)2.5質量(g)15軸長(mm)114.5アズワン品番64-7907-96
2 x102mm  [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ2 x102mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
155税込171
1本
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です
寸法(mm)2質量(g)11軸長(mm)102アズワン品番64-7907-95
1.5-10mm   9本組[Ball Hexagon]キーレンチ エスコ1.5-10mm 9本組[Ball Hexagon]キーレンチエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です
寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組)質量(g)490軸長(mm)91.5~234アズワン品番64-7907-93
27x222mm キーレンチ(ステンレス製) エスコ27x222mm キーレンチ(ステンレス製)エスコ
13,500税込14,850
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)27質量(g)1220軸長(mm)222アズワン品番64-7872-20
24x192mm キーレンチ(ステンレス製) エスコ24x192mm キーレンチ(ステンレス製)エスコ
11,600税込12,760
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)24質量(g)825軸長(mm)192アズワン品番64-7872-19
22x186mm キーレンチ(ステンレス製) エスコ22x186mm キーレンチ(ステンレス製)エスコ
10,000税込11,000
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)22質量(g)675軸長(mm)186アズワン品番64-7872-18
19x177mm キーレンチ(ステンレス製) エスコ19x177mm キーレンチ(ステンレス製)エスコ
8,590税込9,449
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)19質量(g)490軸長(mm)177アズワン品番64-7872-17
17x168mm キーレンチ(ステンレス製) エスコ17x168mm キーレンチ(ステンレス製)エスコ
7,610税込8,371
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)17質量(g)370軸長(mm)168アズワン品番64-7872-16
12x130mm キーレンチ(ステンレス製) エスコ12x130mm キーレンチ(ステンレス製)エスコ
4,760税込5,236
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)12質量(g)145軸長(mm)130アズワン品番64-7872-14
10x110mm キーレンチ(ステンレス製) エスコ10x110mm キーレンチ(ステンレス製)エスコ
3,920税込4,312
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)10質量(g)82軸長(mm)110アズワン品番64-7872-13
6x 85mm キーレンチ(ステンレス製) エスコ6x 85mm キーレンチ(ステンレス製)エスコ
2,870税込3,157
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)6質量(g)25軸長(mm)85アズワン品番64-7872-11
六角棒レンチ