絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
形状
L型・T型・オフセット型・トリプル型・ドライバー型・ナイフ型・ピボットヘッド
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
50・56・63・70・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・1・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・7/16"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 六角棒レンチ

2,338件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル TRUSCO角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドルTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
形状トリプル型仕様角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドルトラスコ品番837-1272全長(mm)275質量(g)210先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0724
ボールポイント 六角棒スパナ エイトボールポイント 六角棒スパナエイト
499税込549
1本
当日出荷から4日以内出荷
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角インチショートセット12本組 BONDHUS六角インチショートセット12本組BONDHUS(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(12本組)
当日出荷
面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。 ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。 サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプショートセット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ(12本組)RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナ極小・7本セット エイト六角棒スパナ極小・7本セットエイト(1件のレビュー)
669税込736
1セット(7本)
当日出荷
細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用質量(g/セット)18.5トラスコ品番396-5465セット内容0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3mm材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型質量(g)18.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
ボールポイント六角棒レンチ ショートタイプ Weraボールポイント六角棒レンチ ショートタイプWera(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(9本)
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
セット内容(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0質量(g/セット)250付属品ホルダトラスコ品番421-6318形状L型質量(g)250タイプショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
249税込274
1本
当日出荷
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
ナイフ式六角棒スパナセット マーベルナイフ式六角棒スパナセットマーベル
1,198税込1,318
1個
当日出荷
腰道具やカラビナに着けられる、落下防止用引っ掛け金具付 折りたたんで収納できる紛失防止・携帯に便利なナイフ型 ケースがハンドルになっているので握りやすく、力も入れやすい 特殊合金鋼使用で耐摩耗性・ねじり強度が抜群に優れている
材質特殊合金鋼形状ナイフ型先端形状六角
ロングボール六角レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロングボール六角レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能
種別ローレット入先端形状ボールポイント
14mm [Hexagon]キーレンチ エスコ14mm [Hexagon]キーレンチエスコ
905税込996
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24エスコ品番EA683AG-14先端形状六角
12mm [Hexagon]キーレンチ エスコ12mm [Hexagon]キーレンチエスコ
610税込671
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20エスコ品番EA683AG-12先端形状六角
ボール付六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(11件のレビュー)
56税込62特価
1本ほか
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plus
ボールポイント・L-レンチ BONDHUSボールポイント・L-レンチBONDHUS(6件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ロング六角棒レンチ首下ショートタイプ KTCロング六角棒レンチ首下ショートタイプKTC(2件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショート
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)TRUSCO(6件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ KTCハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチKTC(2件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
マイクロロング六角棒レンチセット(6本組) 旭金属工業(旧:新日本ツール)マイクロロング六角棒レンチセット(6本組)旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(6本組)
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番376-6136セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
SB-1000用パイプハンドル WISE(若穂囲製作所)SB-1000用パイプハンドルWISE(若穂囲製作所)
989税込1,088
1個
当日出荷
ボールポイントを使用して本締めができます。
トラスコ品番853-3077内径(Φmm)11.5×7.0硬度HRC60±1ハンドルストレートパイプハンドル
六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)六角キーレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)
139税込153
1本
当日出荷
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
用途工場関連・車両整備などに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ショート・L-レンチ BONDHUS六角ショート・L-レンチBONDHUS(3件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷から4日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーショートミトロイ(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
硬度HRC-60形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチセット(ショートタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(9本)ほか
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(スタンダード) スーパーツールボールポイント六角棒レンチ(スタンダード)スーパーツール(1件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。硬度HRC55~58形状L型タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
4.0x140mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ4.0x140mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
395税込435
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)4.0軸長(mm)140
グリップヘキサゴンレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリップヘキサゴンレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
フィット感抜群のT形樹脂グリップです。 グリップ部にはすべり止め処理を施しています。 5~10mmサイズにはグリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。 7本セットです。
付属品スタンドセット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm
T型ボールポイント六角棒レンチ DT2142 GEDORET型ボールポイント六角棒レンチ DT2142GEDORE
1,498税込1,648
1丁ほか
当日出荷
ハンドルの六角で本締めが可能です。 ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。 ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質クロムバナジウム鋼先端形状ボールポイント
ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,088税込2,297
1セット(5本)
当日出荷
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.71・0.89・1.27・1.5・2質量(g)7
全長14インチ(355mm)六角T-ハンドル BONDHUS全長14インチ(355mm)六角T-ハンドルBONDHUS(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)355表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・T-ハンドル BONDHUSボールポイント・T-ハンドルBONDHUS(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダーミトロイ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(9本組)
当日出荷
短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。 狭い箇所での本締め可能です。 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。 短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。 深い箇所での本締め可能です。 最大傾斜角30°です。 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番344-8461セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(89×28)、2(99×32)、2.5(111×36)、3(124×40)、4(139×48)、5(157×56)、6(179×64)、8(199×72)、10(223×80)質量(g)470
3.0x126mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ3.0x126mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
285税込314
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)3.0軸長(mm)126
六角棒レンチ SK11六角棒レンチSK11(1件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。形状L型表面処理ニッケルメッキ先端形状六角
ピアスボールレンチ WISE(若穂囲製作所)ピアスボールレンチWISE(若穂囲製作所)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
従来の六角レンチでは反復角度が約60度必要でした。 ピアスボールレンチは表裏で棒レンチの角度が15度ずれているため、反復角度が30度で締め付け可能です。 2サイズ使用できる両口タイプです。
用途狭い場所のねじ締めに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
六角ショート BONDHUS六角ショートBONDHUS(8件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ハイトルク・ボールポイント・L-レンチ・ハンドル付セット BONDHUSハイトルク・ボールポイント・L-レンチ・ハンドル付セットBONDHUS(2件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット(9本組)
当日出荷
付属のハンドルを使用しても耐えられる高い硬度のレンチです。すべてのサイズの硬度がHRC60に設定されています。 薄い表面処理を施しており、交差を非常に厳しくしています。 色判別とサイズ刻印のダブル表記です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(ハンドル付)
オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
カラー六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチセット9本入 TRUSCO六角棒レンチセット9本入TRUSCO(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(9本組)
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
質量(g/セット)385材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)385トラスコ品番366-9327セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
259税込285
1本
当日出荷から翌日出荷
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型サイズミリサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
7pcs.六角棒レンチセット trad7pcs.六角棒レンチセットtrad(4件のレビュー)
438税込482
1セット(7本)
当日出荷
精密機器のメンテナンスやホビーに!
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプミリサイズセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(31×9)、0.89(34×11)、1.27(40×13)、1.5(47×16)、2(52×18)、2.5(59×20)、3(66×23)材質(ホルダー)PE材質(レンチ)CRVRoHS指令(10物質対応)対応
六角キーレンチセット ロング サンフラッグ(旧:新亀製作所)六角キーレンチセット ロングサンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(9本組)
当日出荷
収納保存に便利なプラスチックホルダー付。 9本組セット。
材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼トラスコ品番853-3184セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(100×15)、2.0(105×16)、2.5(115×19)、3.0(125×21)、4.0(135×25)、5.0(145×30)、6.0(160×35)、8.0(180×43)、10.0(200×53)形状L型質量(g)414タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチ