絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 19.0[3/4]
  • 6.35[1/4](36)
  • 9.5[3/8](341)
  • 12.7[1/2](682)
  • 15.9[5/8](18)
  • 25.4[1](260)
  • 31.75[1-1/4](19)
  • 38.1[1-1/2](39)
  • 44.5[1-3/4](17)
  • 63.5[2-1/2](15)
  • 88.9[3-1/2](2)
  • その他(6)
二面幅(mm)
  • 17(37)
  • 18(17)
  • 19(51)
  • 21(46)
  • 22(39)
  • 23(33)
  • 24(49)
  • 26(32)
  • 27(52)
  • 28(23)
  • 29(33)
  • 30(48)
  • 32(54)
  • 33(27)
  • 34(25)
  • 35(38)
  • 36(49)
  • 38(36)
  • 41(43)
  • 46(31)
形状
形状
4角(3)
形状
6角(66)
形状
12角(2)
形状
ヘックスローブ(2)
全長(mm)
  • 48(4)
  • 50(39)
  • 51(4)
  • 52(7)
  • 53(19)
  • 54(3)
  • 55(25)
  • 56(8)
  • 57(16)
  • 58(10)
  • 60(6)
  • 62(15)
  • 65(3)
  • 67(7)
  • 75(5)
  • 80(3)
  • 85(6)
  • 90(27)
  • 95(3)
  • 100(46)
二面幅(inch)
  • 11/16(5)
  • 3/4(10)
  • 13/16(6)
  • 7/8(8)
  • 15/16(9)
  • 1(9)
  • 1-1/16(8)
  • 1-1/8(9)
  • 1-3/16(9)
  • 1-1/4(10)
  • 1-5/16(5)
  • 1-3/8(9)
  • 1-7/16(9)
  • 1-1/2(9)
  • 1-9/16(6)
  • 1-5/8(10)
  • 1-11/16(5)
  • 1-3/4(6)
  • 1-13/16(9)
  • 1-15/16(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(136)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
  • NAC(長堀工業)(38)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
  • FPC(10)
  • MUST TOOL(8)
  • TRUSCO(5)
  • GEDORE(5)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • ミトロイ(4)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • KTC(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • JTC(3)
  • ハゼット(3)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • トップ工業(2)
  • HIT(ヒット)(2)
  • WILLIAMS(2)
モノタロウ・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・NAC(長堀工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・FPC・MUST TOOL・TRUSCO・GEDORE・BAHCO(バーコ)・ミトロイ・SIGNET(シグネット)・KTC・HiKOKI(ハイコーキ)・JTC・ハゼット・旭金属工業(旧:新日本ツール)・トップ工業・HIT(ヒット)・WILLIAMS・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
320件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き KTC19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付きKTC(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)19ソケット形状6角
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)44
(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ)KTC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄肉タイプ、ピン・リング付
全長L(mm)100寸法l(mm)75差込角(sq.)19ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
インパクト用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用インナーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。 中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
穴角4角寸法L1(mm)20
薄肉インパクトセミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)薄肉インパクトセミディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
薄肉インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)薄肉インパクトソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ソケット インパクト用 差込角19.0 ピン リング モノタロウソケット インパクト用 差込角19.0 ピン リングモノタロウ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角19.0mmのインパクト用ソケットです。ピンとリング付きなのでアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど穴角6角材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)19
薄肉インパクトディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)薄肉インパクトディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ロングソケット(差込角19.0) TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角19.0)TRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)100差込角(mm)19.0付属品ピン・Oリング適合ピン:TP4035(対辺19~46mm)材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO5036(対辺19~46mm)ソケット形状6角
インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用超ロングソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角6角差込角(mm)19全長(mm)150
19.0sqロングソケット FPC19.0sqロングソケットFPC(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)19.0(3/4")全長L(mm)100
インパクト用ソケット(差込角19.0) TRUSCOインパクト用ソケット(差込角19.0)TRUSCO(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)19.0付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜適合OリングTO5036(対辺17~46mm)ソケット形状6角
インパクトレンチ用ショートインナーコンビソケット KTCインパクトレンチ用ショートインナーコンビソケットKTC
5,898税込6,488
1個
当日出荷
インナーナット・アウターナット締緩を1個のレンチで作業できる省力工具です。 日野自動車(OEM供給車含む)中・小型トラック(1~4t未満)の純正部品リアホイールナット(JIS方式 5穴/6穴)専用設計です。インナーナット諦緩時、ソケットがホイールに接触しないためリアインナーホイルへの傷を防ぎます。 ※上記適用車種以外のJIS方式ホイールナットには従来品をご使用ください。 ボディの中央に二重線が付いているため、二重線のない従来品との見分けも容易です。 KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」(PAT.)採用で安全性を向上しました。
用途トラックのインナーナット・アウターナット締緩にソケット形状6角寸法S1(mm)41(六角)寸法H(mm)13寸法D1(mm)58寸法D2(mm)50寸法S2(mm)20(四角)
インパクト用ディープソケット トップ工業インパクト用ディープソケットトップ工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品Oリング・ピン付差込角(mm)19.0[3/4]全長L(mm)100寸法l(mm)24ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角12角差込角(mm)19全長(mm)100
インパクト セミロングソケット 差込角19mm 対辺33mm FPCインパクト セミロングソケット 差込角19mm 対辺33mmFPC
3,490税込3,839
1個
当日出荷
差込角(mm)19.0対辺寸法(mm)33トラスコ品番769-6272セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)85質量(g)521寸法d(mm)27寸法S(mm)33 1.5/1.6寸法D1(mm)48寸法D2(mm)38寸法l(mm)23
ホイールナット用4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ホイールナット用4角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
穴角4角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します差込角(mm[inch])19.0[3/4]適合ピン/P4033SOリング/RAS322S穴角6角
19.0sqセミロングソケット FPC19.0sqセミロングソケットFPC(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(sq.)19.0(3/4")
インパクト用ソケット(差込角 19mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクト用ソケット(差込角 19mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
差込角(mm)3/4"(19)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションソケット 差込角19mm FPCコンビネーションソケット 差込角19mmFPC(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
差込角(mm)19.0セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)ミトロイ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-3寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)44
インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング適合ピン:P4033S材質構造用鋼差込角(mm)19寸法L1(mm)22寸法D2(mm)45対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRAS322S
インパクト用ソケット トップ工業インパクト用ソケットトップ工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソケット形状6角差込角(mm)19.0[3/4]寸法l(mm)24
3/4"(19mm)SQ. 大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/4"(19mm)SQ. 大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から5日以内出荷
大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。 ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。 全長は80mm。差込角3/4”sq.
差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D1(mm)58寸法D2(mm)44寸法H(mm)12.5寸法L(mm)80
12角インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12角インパクトソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
穴角12角
防振インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)防振インパクトソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
ソケット形状6角
ホイールナット用4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ホイールナット用4角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から10日以内出荷
穴角4角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン FPCインパクトソケット・アタッチメント用取付ピンFPC
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
インパクトトルクスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3/4インチ角 インパクトソケット HIT(ヒット)3/4インチ角 インパクトソケットHIT(ヒット)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
インパクトドライバー用ソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。穴角6角差込角(mm)19.0寸法D2(mm)44.0
インパクト用ソケットセット(メタルトレー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットセット(メタルトレー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978
1セット(12個)
翌日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19.0トラスコ品番387-6811全長(mm)485質量(kg)7.5寸法d(mm)175ソケット内容6NV-24、26、27、30、32、35、36、41、46、50ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE60-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ60)深さH(mm)85
インパクト用ボールジョイント NJ TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ボールジョイント NJTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。
付属品ピン・Oリング材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ショートソケット セット 差込角19.0mm 11pc FPCインパクト ショートソケット セット 差込角19.0mm 11pcFPC
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
インパクトショートソケットのセットです。
差込角(mm)19.0(3/4inch)付属品ピン・リングトラスコ品番769-7139セット内容ソケット11点:6角3/4WS-21、22、24、26、27、30、32、35、36、41、46材質ソケット:クロムモリブデン鋼質量(kg)6.650ケース寸法(mm)275×170×105
ソケット ディープタイプ 差込角19.0x対辺46mmx100L NAC(長堀工業)ソケット ディープタイプ 差込角19.0x対辺46mmx100LNAC(長堀工業)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ソケット形状6角差込角(mm)19二面幅(mm)46トラスコ品番853-1192質量(kg)1
3/4インチ角 インパクトディープソケット HIT(ヒット)3/4インチ角 インパクトディープソケットHIT(ヒット)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
インパクトドライバー用ディープソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。穴角6角差込角(mm)19.0寸法L(mm)100寸法D2(mm)44.0
インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1セット(8個)
当日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19.0トラスコ品番387-6802全長(mm)310質量(kg)4.7寸法d(mm)170ソケット内容6NV-24、27、30、32、35、36、41、46セット商品数8深さH(mm)90
インパクト用ソケット 24mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット 24mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,598税込1,758
1個
欠品中
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)52差込角(mm)19コード105-8232アズワン品番64-4816-30適合OリングRAS322S

ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具対応ソケット