絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](14)
  • 9.5[3/8](77)
  • 12.7[1/2](121)
  • 15.9[5/8](11)
  • 19.0[3/4](66)
  • 25.4[1](69)
  • 31.75[1-1/4](19)
  • 38.1[1-1/2](26)
  • 44.5[1-3/4](17)
  • 63.5[2-1/2](13)
  • 88.9[3-1/2](1)
  • その他(4)
二面幅(mm)
  • 8(52)
  • 10(70)
  • 12(73)
  • 13(63)
  • 14(69)
  • 16(41)
  • 17(91)
  • 18(39)
  • 19(89)
  • 21(82)
  • 22(76)
  • 23(50)
  • 24(78)
  • 26(53)
  • 27(64)
  • 29(43)
  • 30(58)
  • 32(65)
  • 36(54)
  • 41(40)
形状
形状
6角
形状
4角(3)
形状
8角(1)
形状
12角(38)
形状
ヘックスローブ(10)
全長(mm)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 27.0(2)
  • 32(3)
  • 38(3)
  • 40(4)
  • 42(3)
  • 50(26)
  • 53(3)
  • 55(9)
  • 57(4)
  • 62(4)
  • 65(3)
  • 70(13)
  • 75(17)
  • 80(4)
  • 85(6)
  • 100(46)
  • 110(4)
  • 150(4)
二面幅(inch)
  • 1/4(8)
  • 5/16(8)
  • 3/8(9)
  • 7/16(9)
  • 1/2(10)
  • 9/16(9)
  • 11/16(13)
  • 3/4(14)
  • 13/16(12)
  • 7/8(11)
  • 15/16(12)
  • 1(12)
  • 1-1/16(10)
  • 1-1/8(11)
  • 1-3/16(10)
  • 1-1/4(11)
  • 1-3/8(9)
  • 1-1/2(8)
  • 1-5/8(8)
  • 1-11/16(7)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NAC(長堀工業)(261)
  • ミトロイ(37)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(28)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(25)
  • KTC(16)
  • TRUSCO(14)
  • トップ工業(10)
  • HIT(ヒット)(8)
  • ハゼット(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • MUST TOOL(2)
  • SK11(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • JTC(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • WIZ'A(1)
モノタロウ・NAC(長堀工業)・ミトロイ・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KTC・TRUSCO・トップ工業・HIT(ヒット)・ハゼット・イチネンTASCO・MUST TOOL・SK11・旭金属工業(旧:新日本ツール)・JTC・STAHLWILLE(スタビレー)・WIZ'A
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
415件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)ミトロイ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)85
(12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ) KTC(12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ)KTC(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き KTC19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付きKTC(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)19ソケット形状6角
(12.7SQ)インパクトソケット KTC(12.7SQ)インパクトソケットKTC(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソケット形状6角差込角(sq.)12.7
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
インパクト用ロングソケット(差込角12.7) TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角12.7)TRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7付属品ピン・Oリング適合ピン:TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用超ロングソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7タイプ6角ソケット形状6角
(12.7SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC(12.7SQ)インパクトソケット(ディープ)KTC(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合ピン/P3020SOリング/RP20S
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)44
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケットKTC(22件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から5日以内出荷
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
(25.4SQ)インパクト用ソケット(ディープ) KTC(25.4SQ)インパクト用ソケット(ディープ)KTC(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄肉タイプ、ピン・リング付
差込角(sq.)25.4ソケット形状6角
(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ)KTC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄肉タイプ、ピン・リング付
全長L(mm)100寸法l(mm)75差込角(sq.)19ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
薄肉インパクトセミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)薄肉インパクトセミディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
薄肉インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)薄肉インパクトソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から9日以内出荷
インパクト用ソケット トップ工業インパクト用ソケットトップ工業(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)25.4[1/1]寸法l(mm)29ソケット形状6角
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付 KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付KTC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7ソケット形状6角
ソケット インパクト用 差込角19.0 ピン リング モノタロウソケット インパクト用 差込角19.0 ピン リングモノタロウ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角19.0mmのインパクト用ソケットです。ピンとリング付きなのでアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど穴角6角材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)19
薄肉インパクトディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)薄肉インパクトディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ロングソケット(差込角19.0) TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角19.0)TRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)100差込角(mm)19.0付属品ピン・Oリング適合ピン:TP4035(対辺19~46mm)材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO5036(対辺19~46mm)ソケット形状6角
インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用超ロングソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角6角差込角(mm)19全長(mm)150
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])25.4[1]適合ピン/P4040SOリング/RAS326SRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット(差込角19.0) TRUSCOインパクト用ソケット(差込角19.0)TRUSCO(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)19.0付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜適合OリングTO5036(対辺17~46mm)ソケット形状6角
12.7sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7)SQ形状6角RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付 KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付KTC(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。 新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7ソケット形状6角
インパクトレンチ用ショートインナーコンビソケット KTCインパクトレンチ用ショートインナーコンビソケットKTC
5,898税込6,488
1個
当日出荷
インナーナット・アウターナット締緩を1個のレンチで作業できる省力工具です。 日野自動車(OEM供給車含む)中・小型トラック(1~4t未満)の純正部品リアホイールナット(JIS方式 5穴/6穴)専用設計です。インナーナット諦緩時、ソケットがホイールに接触しないためリアインナーホイルへの傷を防ぎます。 ※上記適用車種以外のJIS方式ホイールナットには従来品をご使用ください。 ボディの中央に二重線が付いているため、二重線のない従来品との見分けも容易です。 KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」(PAT.)採用で安全性を向上しました。
用途トラックのインナーナット・アウターナット締緩にソケット形状6角寸法S1(mm)41(六角)寸法H(mm)13寸法D1(mm)58寸法D2(mm)50寸法S2(mm)20(四角)
25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き KTC25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付きKTC(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)25.4ソケット形状6角
インパクト用ソケット(差込角12.7) TRUSCOインパクト用ソケット(差込角12.7)TRUSCO(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
インパクト用ディープソケット トップ工業インパクト用ディープソケットトップ工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品Oリング・ピン付差込角(mm)19.0[3/4]全長L(mm)100寸法l(mm)24ソケット形状6角
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から3日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用材質構造用鋼表面処理無電解メッキ先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
(12.7SQ)インパクト用ロングソケット KTC(12.7SQ)インパクト用ロングソケットKTC(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
全長L(mm)150寸法l(mm)132差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
インパクト用ソケット(差込角25.4) TRUSCOインパクト用ソケット(差込角25.4)TRUSCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)25.4付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します差込角(mm[inch])19.0[3/4]適合ピン/P4033SOリング/RAS322S穴角6角
インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクト用ソケット(差込角 19mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクト用ソケット(差込角 19mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
差込角(mm)3/4"(19)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ) NAC(長堀工業)インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)NAC(長堀工業)
579税込637
1本
当日出荷
六角軸対辺(mm)6.35ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します差込角(mm)12.7適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角

ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具対応ソケット