絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](1)
全長(mm)
  • 83(1)
  • 85(1)
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(687)
  • NAC(長堀工業)(418)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(252)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(138)
  • ミトロイ(水戸工機)(76)
  • BAHCO(バーコ)(41)
  • FPC(37)
  • JTC(32)
  • KTC(29)
  • ハゼット(25)
  • MUST TOOL(24)
  • RS PRO(23)
  • トップ工業(20)
  • TRUSCO(20)
  • WILLIAMS(18)
  • GEDORE(17)
  • SIGNET(シグネット)(16)
  • トップマン[工具・金物](12)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディープインパクトソケット Wera

    ディープインパクトソケット

    Wera
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    ドライブ12.5mm=1/2インチの電気または空圧レンチで使用するための長いインパクターソケット レンチ インサート。低い位置にあるカップリングや突き出たねじロッドにも使用できます。インパクターテクノロジーにより、極端な要件でも平均よりも長い耐用年数が保証されます。 サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。六角形プロファイルと穴付きソケット付き。六角形プロファイルは高い力を伝達し、ボルトやボルトのエッジに負荷を与えます。工作機械のロックピンとロックリングを固定するためのクロスボアとリングソケット付き。
    用途ねじ頭が二重六角形未満の外径六角ボルトおよびねじ用全長(mm)83
  • ディープソケットセット(レール付) Wera

    ディープソケットセット(レール付)

    Wera
    15,980税込17,578
    1セット
    翌日出荷
    1/4 ”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。六角形のプロファイルとボールストップ溝付き。六角形の輪郭により、高い力の伝達が可能になり、ボルトのエッジやネジ頭への負荷が二重六角形の輪郭よりも小さくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
    用途外径六角ボルト・ねじ用セット内容1/4”ディープソケット 004501・004502・004503・004504・004505・004507・004508・004509・004510(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ソケットレール 136420(30×270mm)ソケット長さ(mm)50レール(mm)30×270
  • ディープソケットセット(レール付) Wera

    ディープソケットセット(レール付)

    Wera
    18,980税込20,878
    1セット
    翌日出荷
    3/8”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。低い位置にあるカップリングや突き出たねじロッドでも手動および(非衝撃)機械で使用できます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。六角形のプロファイルとボールストップ溝付き。六角形の輪郭により、高い力の伝達が可能になり、ボルトのエッジやネジ頭への負荷が二重六角形の輪郭よりも小さくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
    用途外径六角ボルト・ねじ用セット内容3/8”ディープソケット 004530・004532・004534・004535・004537・004538・004539・004540・004541(8・10・12・13・15・16・17・18・19mm)、ソケットレール 136421(30×340mm)ソケット長さ(mm)64レール(mm)30×340
  • 3本組ホイールナットソケットセット Wera

    3本組ホイールナットソケットセット

    Wera
    9,998税込10,998
    1セット
    翌日出荷
    12.5mm=1/2”ドライブの電動または空気圧インパクトレンチで使用。非常に高い応力に耐える堅牢なインパクター設計。回転する滑らかなプラスチックスリーブが付いているので、作業速度が向上し、ネジ締め時の精度が向上し、リム保護が強化されます。ホイールボルトの表面を保護する内部プラスチックインサート。六角形のプロファイルにより、高出力伝達による正確でプロファイルを維持したねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされたTake it easyツール ファインダーにより、工具の位置を簡単かつ迅速に見つけることができます。
    セット内容ホイールナットソケット 004590・004591・004592(17・19・21mm)全長(mm)85差込角(sq.)1/2差込六角対辺(mm)17・19・21

ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具対応ソケット