絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](43)
  • 9.5[3/8](46)
  • 12.7[1/2](40)
  • 15.9[5/8](2)
  • 19.0[3/4](2)
  • 25.4[1](1)
  • 31.75[1-1/4](1)
  • その他(2)
全長(mm)
  • 23(5)
  • 25(1)
  • 28(3)
  • 29(3)
  • 30(4)
  • 35(4)
  • 37(2)
  • 37.0(1)
  • 38(3)
  • 38.5(1)
  • 40(2)
  • 42(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 83(2)
  • 100(1)
  • 107(1)
  • 140(2)
  • 209(2)
  • 210(1)
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(3,891)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,054)
  • NAC(長堀工業)(708)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(636)
  • KTC(401)
  • BAHCO(バーコ)(345)
  • Pro-Auto(332)
  • ミトロイ(水戸工機)(328)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(277)
  • JTC(271)
  • RS PRO(240)
  • トップ工業(217)
  • FPC(217)
  • SIGNET(シグネット)(216)
  • ハゼット(189)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(170)
  • nepros(158)
  • WILLIAMS(132)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイクロップアダプター Wera

    サイクロップアダプター

    Wera(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • サイクロップラチェット用ソケット Wera

    サイクロップラチェット用ソケット

    Wera
    789税込868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • サイクロップラチェット Wera

    サイクロップラチェット

    Wera
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軸部の空回り機構により、工具の回転をスムーズに行えます。 ヘッドの角度も調整可能です。 ギア数が多い為、細かい送りで微調整が可能です。
    材質特殊工具鋼歯数72
  • 8790 HMA ディープソケット Wera

    8790 HMA ディープソケット

    Wera(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)50差込角(mm)6.35ソケット形状六角
  • ソケットアダプター Wera

    ソケットアダプター

    Wera
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ソケットレンチ差込用のツールシャフト
    用途アダプター、ナットスピナーソケット用質量(g)7.8
  • サイクロップラチェット メタル チェンジレバー仕様 Wera

    サイクロップラチェット メタル チェンジレバー仕様

    Wera
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
    歯数72
  • ホールディングファンクションソケット8740B差込角9.5mm Wera

    ホールディングファンクションソケット8740B差込角9.5mm

    Wera(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
  • サイクロップラチェット・スピード セット Wera

    サイクロップラチェット・スピード セット

    Wera
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
    生産国CZ
  • サイクロップラチェットセット Wera

    サイクロップラチェットセット

    Wera
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
  • 781/A ソケットアダプター 3/8 1/4 Wera

    781/A ソケットアダプター 3/8 1/4

    Wera(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
    トラスコ品番342-5734材質特殊合金鋼全長(mm)25.2差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)9.5
  • 8790 HMA ホールディングファンクションソケット Wera

    8790 HMA ホールディングファンクションソケット

    Wera
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。
    用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)23差込角(mm)6.35ソケット形状六角
  • ソケット&ビット収納折畳ポーチ Wera

    ソケット&ビット収納折畳ポーチ

    Wera
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    最大14本収納可能。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。1強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。吊り下げループを使用すると、開いた状態でもバッグを掛けることができます。Wera 2 goと互換性があります。
    用途1/4”Zyklopスピードラチェット用寸法(mm)170×130
  • 精密ドライバー収納ケース Wera

    精密ドライバー収納ケース

    Wera
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    クラフトフォームマイクロドライバー12本用の丈夫なポーチ。強力なベルクロ留め、ベルトループ、吊り下げループが付いています。
    寸法(mm)235×115
  • 416R T型ハンドルラビダプター Wera

    416R T型ハンドルラビダプター

    Wera(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた手の平に合わせたT型グリップです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。
    用途機械補修・設備点検・汎用トラスコ品番207-5125材質特殊合金鋼全長(mm)89質量(g)61軸長(mm)45全幅(mm)99シャンクサイズ(mm)6.35アズワン品番64-8322-89
  • 8790 ソケット(六角) Wera

    8790 ソケット(六角)

    Wera
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)18差込角(mm)6.35
  • フレキシブルロックエクステンションバー1/2 ショート Wera

    フレキシブルロックエクステンションバー1/2 ショート

    Wera
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番438-7147材質特殊工具鋼全長(mm)125質量(g)214差込角(inch)1/2
  • サイクロップラチェットセット(ソフトケースタイプ) Wera

    サイクロップラチェットセット(ソフトケースタイプ)

    Wera
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番437-1399質量(kg)0.66
  • マグネットレール(スパナ用) Wera

    マグネットレール(スパナ用)

    Wera
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    最大11個のJokerスパナに対応します。ストリップ端子によりしっかりと工具を保持し簡単に取り付け取り外しが可能です。強力なマグネットで金属面にしっかり固定できます。レールは壁にボルトで固定できます。
    用途手動・工作機械作業用
  • ディープインパクトソケット Wera

    ディープインパクトソケット

    Wera
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    ドライブ12.5mm=1/2インチの電気または空圧レンチで使用するための長いインパクターソケット レンチ インサート。低い位置にあるカップリングや突き出たねじロッドにも使用できます。インパクターテクノロジーにより、極端な要件でも平均よりも長い耐用年数が保証されます。 サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。六角形プロファイルと穴付きソケット付き。六角形プロファイルは高い力を伝達し、ボルトやボルトのエッジに負荷を与えます。工作機械のロックピンとロックリングを固定するためのクロスボアとリングソケット付き。
    用途ねじ頭が二重六角形未満の外径六角ボルトおよびねじ用全長(mm)83
  • ソケットセット Wera

    ソケットセット

    Wera
    9,598税込10,558
    1個
    翌日出荷
    3/8”ソケット9点セット。丈夫な布製ソケットレールベルト付き。ツイストロックはソケットの保管を容易にします。Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています。壁、棚、台車、Wera2goシリーズ製品に取り付けることができます。
    用途手動および電動工具両用(インパクト除く)セット内容六角ソケット 8・10・12・13・15・16・17・18・19mm(003555・0035557・003558・003560・003561・003562・003563・003564)、布製ベルト 45×310mm、ベルクロストリップ 200×30mm。3/8”ソケット9点セット差込角(inch)3/8
  • ソケット用ツールホルダー 6箇所 Wera

    ソケット用ツールホルダー 6箇所

    Wera
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    6ソケット/ビットソケット用の空のソケットベルト。ソケット(1/2 インチ)用にWeraが設計した丈夫なテキスタイル ベルトです。ベルトループにしっかりと固定するためのスナップフック付き。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。壁、棚、工具トロリー、Wera 2go工具搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。
    セット内容ベルト 45×275mm、面ファスナーストリップ 30×200mm寸法(mm)45×275差込角(sq.)1/2
  • ソケットアダプター Wera

    ソケットアダプター

    Wera
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷
    スピナーソケット付き
  • ソケット用マグネットレール(10箇所) Wera

    ソケット用マグネットレール(10箇所)

    Wera
    5,398税込5,938
    1個
    翌日出荷
    最大10個のソケットを収容できます。レールを使用すると金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。確実なソケット取り付けが可能でありながら、壁、棚、またはワークショップ用トロリーに一時的に取り付けるための簡単な取外し(回してロックを解除)を備えたレール。
    用途1/4インチドライブのビットソケット用レール(mm)30×270
  • ビットソケットセット(ホールド付) Wera

    ビットソケットセット(ホールド付)

    Wera
    13,980税込15,378
    1セット
    翌日出荷
    3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
    差込角(DR)3/8
  • ソケットレンチセット(ZYKLOP) Wera

    ソケットレンチセット(ZYKLOP)

    Wera
    89,980税込98,978
    1セット
    翌日出荷
    Wera Zyklop Speedは速い動きをします。5種類のラチェットを1つにまとめました。丈夫な金属ケースに入った38点セット。自由に回転するラチェットヘッド。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。
    セット内容スピードラチェット 003600(1/2”×277mm)、ソケット 003618・003619・003620・003621・003622・003623・003624・003625・003626・003627・003628・003629・003630・003631・003632・003633・003634001・05003635(3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・31/32・1・1.1/16・1.1/8・1.3/16・1.1/4”)、スライド式Tハンドル 003636(1/2”)、ウォブルエクステンション 003639(1/2”)、ユニバーサルジョイント 003640(1/2”)、ビットアダプタ― 003641(5/16”×1/2”)、フレキシブルロックエクステンション 003642・003643(1/2・1/2”)、ビット 057715・058015・066900・066901・066905・066910・066915・066920・066925(PH3・PZ3・TX25・20・30・40・45・50・55)、六角ビット 1/4”・5/16”・3/8”・7/32”セット商品数38
  • ソケットレンチセット(ZYKLOP) Wera

    ソケットレンチセット(ZYKLOP)

    Wera
    49,980税込54,978
    1セット
    翌日出荷
    頑丈な金属ケースに入った41個のZyklopセット。1/4インチドライブのZyklopラチェット。72 歯の細かい歯により、5° の低い戻り角が可能です。ラチェット ヘッドは自由に回転でき、次の方法を使用して任意の位置に調整できます。両側のスライドスイッチで位置をロック可能。狭い場所や手の届きにくい設置状況でも、余裕のある手のスペースで問題なく作業可能。左0°、15°、90°の規定固定ラチェットヘッドが滑らず、安全な作業を保証します。0°の位置では、アダプターとビットを使用してラチェットを従来のドライバーのように使用できます。フライホイール構造により、ねじ締め作業が迅速になります。クラフトフォームハンドルと回転対称構造「フリーホイールスリーブは素早い回転をサポートします。手に完全に適合するクラフトフォームハンドルの形状のおかげで、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚を傷つけることなく素早いグリップが保証されます。ハンドルの柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、大きな力をロスなく伝達できます。
    セット内容ラチェットハンドル 152mm(003500)、六角ソケット 3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16"、(003514・003515・003516・003517・003518・003519・003520・003521・003522・003523)、T型スライディングバー 110mm(003524)、エクステンションバースイベル 56mm(003527)、ユニバーサルジョイント 35.5mm(003528)、ビットホルダー 37mm(003529)、エクステンションバー 75・150mm(003530・003531)、プラスビット PH1・2・3(072070・072072・072074)、ポジビット PZ1・2・3(072080・072082・072084)、いじり止め付トルクスビット TX8・9・10・15・20・25・30・40、(066498・066499・066500・066505・066510・066515・066525・066530)、六角ビット 9/64・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32”、(135069・135071・135072・135073・135074・135075・135079)、マイナスビット 0.6×4.5・1×5.5・1.2×8mm(072055・072059・072063)差込角(inch)1/4
  • ユニバーサルジョイント(ZYKLOP) Wera

    ユニバーサルジョイント(ZYKLOP)

    Wera(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    3/8インチサイクロップスユニバーサルジョイント。マットクロムメッキのクロムバナジウム/クロムモリブデン製。
    用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用全長(mm)50差込角(inch)3/8
  • ユニバーサルジョイント(ZYKLOP) Wera

    ユニバーサルジョイント(ZYKLOP)

    Wera
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    1/2インチZyklopユニバーサルジョイント。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム/クロムモリブデン製。
    用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用全長(mm)69差込角(inch)1/2
  • ユニバーサルジョイント(ZYKLOP) Wera

    ユニバーサルジョイント(ZYKLOP)

    Wera
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    1/4インチZyklopカルダンユニバーサルジョイント。クロムバナジウム/クロムモリブデン、マットクロメッキ仕上げ。
    用途ボールロック付き1/4”角ソケットレンチインサート用全長(mm)35.5
  • インパクトソケットセット(マグネットレール付) Wera

    インパクトソケットセット(マグネットレール付)

    Wera
    16,980税込18,678
    1セット
    翌日出荷
    壁、棚、作業台などに一時的に取り付けられるマグネットソケットレールと9.5ミリ差し込み付きインパクターソケット10個のセットです。電動または空気圧インパクトレンチにも使用可能です。"Take it easy" 色分けシステムによりサイズ別に色分けされているので、必要なツールを素早く簡単に識別できます。インパクターテクノロジーは過酷な条件下でも平均以上の寿命を保証します。使用されている六角形の刃先は、高出力伝達を可能にすると同時に、精度が高く、刃先を保護します。ソケットレールはツイストロック機構によりソケットの確実なロックとロック解除が可能です。
    用途手動・工作機械作業用セット内容インパクト用 六角ソケットレンチ 10・13・15・16・17・18・19 ・21・22・24mm(05005501001・05005504001・05005506001・05005507001・05005508001・05005509001・05005510001・05005511001・05005512001・05005513001)、ソケットベルト 30X340mm寸法(mm)80×377×37入組点数10点
  • インパクトソケット Wera

    インパクトソケット

    Wera
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    インパクターソケット差し込み9.5ミリの電動レンチまたは空気圧インパクトレンチにも使用できます。インパクターテクノロジーには、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ダブルヘックスと比べ、六角形はより強い力を伝達でき、過度の力の負荷によるボルトやネジ頭の変形を防ぎます。狭いスペースで使う場合でも、数の多いギアのラチェットで回転角度が小さいため作業しやすいです。Take it easy色分けシステム:形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすくなっています。
    用途手動・工作機械作業用。六角ボルトおよびネジ用全長(mm)30
  • 8個ソケットホルダー Wera

    8個ソケットホルダー

    Wera
    3,198税込3,518
    1セット
    翌日出荷
    典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルトで、小さなスペースに8つのナット(1/4 インチ)を取り付けることができます。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外しできます。ベルト ループやバッグに取り付けるためのカラビナ フックが付属しています。フリースの裏地とベルクロ ストリップ付き。壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2goツール搬送システムなどに簡単に取り付けられます。
    セット内容ベルト 39×220mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)1/4
  • メタルラチェット・ソケット・ビット収納ケース Wera

    メタルラチェット・ソケット・ビット収納ケース

    Wera
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
    用途8100 SA Zyklopスピードラチェットセット1/4インチ用寸法(mm)180×74×37
  • サイクロップポケットセット3 Wera

    サイクロップポケットセット3

    Wera
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いビット・ソケットとエクステンションバー(125mm)がセットになっています。強力な磁力を備えたビット用エクステンションがセットになっています。差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
    用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8568セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット差込角凸 9.5/凹6.35×133mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3、4、5、6mm、エクステンションバー:125mm×1本、ビットエクステンション75mm×1本材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)凸9.5(ソケット)、凹6.35(ビット)セット数27点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×150×55
  • 8009 サイクロップポケットセット Wera

    8009 サイクロップポケットセット

    Wera
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
    用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4106セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、 ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35入数13点
  • 781/B ソケットアダプター 1/2 3/8 Wera

    781/B ソケットアダプター 1/2 3/8

    Wera
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
    トラスコ品番342-5733材質特殊合金鋼全長(mm)36差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)12.7
  • 781/5 ソケットアダプターセット Wera

    781/5 ソケットアダプターセット

    Wera
    10,980税込12,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。収納ベルトにツイストロック付です。
    トラスコ品番342-2650セット内容042670、042671、042672、042673、042674材質特殊合金鋼入数5点差込角凹(mm)6.35、9.5、12.7差込角凸(mm)6.35、9.5、12.7
  • Belt C 9 ソケットベルトホルダ Wera

    Belt C 9 ソケットベルトホルダ

    Wera
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    取り付けやすいツイストロックが付いています。
    トラスコ品番195-2221材質テキスタイル全長(mm)210質量(g)108差込角(mm)12.7収納数9アズワン品番64-8320-52
  • 8790 HMB ディープソケット Wera

    8790 HMB ディープソケット

    Wera
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途締付作業に。材質特殊工具鋼ソケット形状六角
ソケット/ソケットレンチ