絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-3/16・1-1/4・1-3/8・1-1/2・1-13/16・二面幅(inch)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,210件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチアダプター MUST TOOLインパクトレンチアダプターMUST TOOL
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
40V対応
用途ブリッジリーマー(4W-BRSP)専用のインパクトレンチアダプターです。差込角(mm)12.7メーカー商品コード19829
インパクトレンチアダプター MUST TOOLインパクトレンチアダプターMUST TOOL
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
40V対応
用途ブリッジリーマー(6W-BRSP)専用のインパクトレンチアダプターです。差込角(mm)19メーカー商品コード19830
19mmインパクトディープスターソケットセット JTC19mmインパクトディープスターソケットセットJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
6PCS
材質CR-MO スチール全長(mm)112サイズE18、E20、E22、E24、E26、E28差込角(mm[inch])19(3/4)
1/2"DRx インパクトソケット EA164XAシリーズ エスコ1/2"DRx インパクトソケット EA164XAシリーズエスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
6ポイント、ピン固定用
1/2"DR インパクトソケット・ディープ EA164XBシリーズ エスコ1/2"DR インパクトソケット・ディープ EA164XBシリーズエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
6ポイント、ピン固定用
インパクト6角ソケット (ショート/薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクト6角ソケット (ショート/薄肉)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ショートタイプ。
奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)10穴角六角差込角(sq.)3/8
インパクト6角セミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクト6角セミディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
スライドマグネット付き。
寸法(mm)15質量(g)85奥行(mm)ボルト接触部内面:(H1)7全長L(mm)50最大奥行(mm)H2:18適合リングC型C32穴角六角外径D1(Φmm)ソケット部:21.9外径D2(Φmm)差込部:22差込角(sq.)3/8
インパクトヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトヘックスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
849税込934
1個
翌日出荷
寸法(mm)17質量(g)50差込角(mm)11.2全長L(mm)35穴角ヘックスローブ
インパクトヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
適合ピン・Oリング:A81・B81軸長(mm)H:30外径D(Φmm)差込部:54全長L(mm)105適合リングC型C81穴角ヘックスローブ差込角(sq.)1
インパクト6角セミディープソケット (薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクト6角セミディープソケット (薄肉)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ショートタイプ。
適合ピン・Oリング:A42・B42寸法(mm)15質量(g)70奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)7.5全長L(mm)26適合リングC型C42穴角六角外径D1(Φmm)ソケット部:21.7外径D2(Φmm)差込部:29差込角(sq.)1/2
インパクト6角ショートソケット (薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクト6角ショートソケット (薄肉)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ショートタイプ。
適合ピン・Oリング:A42・B42奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)7.5全長L(mm)26適合リングC型C42穴角六角外径D2(Φmm)差込部:29差込角(sq.)1/2
インパクトビットホルダー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトビットホルダーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
適合ピン・Oリング:A81・B81質量(g)930奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)30全長L(mm)75適合リングC型C81外径D1(Φmm)ソケット部:55外径D2(Φmm)差込部:54差込角(sq.)1
インパクトトルクスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
マグネット付き。
適合ピン・Oリング:A31・B31全長L(mm)32適合リングC型C31外径D2(Φmm)差込部:19差込角(sq.)3/8
インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
通常のソケットよりも、はめ合わせがしやすいことにより作業の多い場所や素早い作業が必要な場所に効率のいい作業が可能になります。
全長(mm)80差込角(mm)19
ディープソケットセット(レール付) Weraディープソケットセット(レール付)Wera
14,980税込16,478
1セット
翌日出荷
1/4 ”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。六角形のプロファイルとボールストップ溝付き。六角形の輪郭により、高い力の伝達が可能になり、ボルトのエッジやネジ頭への負荷が二重六角形の輪郭よりも小さくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
用途外径六角ボルト・ねじ用セット内容1/4”ディープソケット 004501・004502・004503・004504・004505・004507・004508・004509・004510(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ソケットレール 136420(30×270mm)ソケット長さ(mm)50レール(mm)30×270
ディープソケットセット(レール付) Weraディープソケットセット(レール付)Wera
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
3/8”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。低い位置にあるカップリングや突き出たねじロッドでも手動および(非衝撃)機械で使用できます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。六角形のプロファイルとボールストップ溝付き。六角形の輪郭により、高い力の伝達が可能になり、ボルトのエッジやネジ頭への負荷が二重六角形の輪郭よりも小さくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
用途外径六角ボルト・ねじ用セット内容3/8”ディープソケット 004530・004532・004534・004535・004537・004538・004539・004540・004541(8・10・12・13・15・16・17・18・19mm)、ソケットレール 136421(30×340mm)ソケット長さ(mm)64レール(mm)30×340
12.7mmディープインパクトソケット JTC12.7mmディープインパクトソケットJTC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
寸法S(mm)28 材質クロムモリブデン綱 寸法L(mm)82 寸法A(mm)30 寸法B(mm)40 寸法C(mm)17
関連資料(1.68MB)
19mmインパクト用ソケット JTC19mmインパクト用ソケットJTC
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
差込:19mm(3/4) 材質:SNCM8660
関連資料(0.11MB)
インパクトソケット用Oリング エスコインパクトソケット用Oリングエスコ
575税込633
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
インパクトソケットアダプター エスコインパクトソケットアダプターエスコ
8,100税込8,910
1個
翌日出荷
クイックリリース。差込角1/4”HEXの段付き3/8”SQインパクトソケットアダプター。
インパクトソケット エスコインパクトソケットエスコ
7,420税込8,162
1個
翌日出荷
全長(mm)70対辺(mm)48角寸法差込角:1”外径(mm)71.5
インパクトソケット エスコインパクトソケットエスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
全長(mm)75対辺(mm)65角寸法差込角:1”外径(mm)92.8
エクステンションソケット 3AEXシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションソケット 3AEXシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
インパクト用ソケット 交換用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット 交換用ピンTONE(トネ/旧:前田金属工業)
969税込1,066
1個
翌日出荷
インパクト用ソケット類の交換用ピンです。
仕様●Φ(mm):3.5●L(mm):29●適応製品番号:4A-28~36、4A-30L~36L、4A-30L100~36L100アズワン品番65-9597-91
フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ エスコフレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズエスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷
ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました。
仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●材質:アルミ●フレア角度:45°●重量(g):860●推奨ドライバービット:全長65mm以上、対辺6.35mm(スリムビット不可)●電動ドライバー、プラスビットで使用可能(意匠登録第1523073号)●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能●ゲージバーと本体を固定するクランプハンドルが着脱式の為、クランプハンドルを使用してのフレア加工も可能●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止アズワン品番65-9247-74
インパクトソケット EA164FBシリーズ エスコインパクトソケット EA164FBシリーズエスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
仕様●差込角:1"●対辺(mm):60●外径(mm):86.5●全長(mm):75アズワン品番65-9247-70
1/2"DR インパクトソケットセット セミディープ薄肉 エスコ1/2"DR インパクトソケットセット セミディープ薄肉エスコ
40,600税込44,660
1セット
翌日出荷
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上薄肉仕様
仕様●型番:TBP4M11TPA●差込角:1/2"●対辺(6角):12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm●エクステンションバー:75・150mm●ユニバーサルジョイント:61mm●ソケット全長:52~75mmアズワン品番65-3883-02
インパクトソケット エスコインパクトソケットエスコ
7,420税込8,162
1個
翌日出荷
インパクトダブルソケット EA164VBシリーズ エスコインパクトダブルソケット EA164VBシリーズエスコ
3,190税込3,509特価
1個
当日出荷から翌日出荷
(1/2”DR)インパクトHexビットソケットセット エスコ(1/2”DR)インパクトHexビットソケットセットエスコ
2,870税込3,157
1本
翌日出荷
材質スチール差込角(inch)1/2
(1/2”DR)インパクトHexビットソケットセット(インチ) エスコ(1/2”DR)インパクトHexビットソケットセット(インチ)エスコ
5,340税込5,874
1本
翌日出荷
材質スチール差込角(inch)1/2
(1/2”DR)インパクトHexビットソケットセット(インチ) エスコ(1/2”DR)インパクトHexビットソケットセット(インチ)エスコ
37,700税込41,470
1セット
翌日出荷
ホルダー付。
材質スチール全長(mm)61.9~66.6差込角(inch)1/2対辺(inch)1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8(7個組)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 10PCS セット ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 10PCS セットミルウォーキーツール
14,980税込16,478
1個
予約販売
専用ケースに収納された1/2インチ(12.7mm)角 ディープインパクトソケット10PCSセット
セット内容1/2インチ(12.7mm)角 10mm/11mm/12mm/13mm/14mm/17mm/19mm/21mm/22mm/24mm ディープインパクトソケット、専用収納ケース差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 16PCS PACKOUTセット ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 16PCS PACKOUTセットミルウォーキーツール
29,980税込32,978
1個
予約販売
PACKOUT オーガナイザー(Sサイズ)に収納された1/2インチ(12.7mm)角 ディープインパクトソケット16PCSセット取り外し可能な専用インナートレイ付きインナートレイの下にフォームがあり、フォームを加工もしくは取り外すことで工具やアクセサリー等の収納が可能
セット内容1/2インチ(12.7mm)角 10mm/11mm/12mm/13mm/14mm/15mm/16mm/17mm/18mm/19mm/20mm/21mm/22mm/23mm/24mm ディープインパクトソケット、76mmエクステンションバー、専用インナートレイ、PACKOUT オーガナイザー(Sサイズ)差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 19PCS PACKOUTセット ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 19PCS PACKOUTセットミルウォーキーツール
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
PACKOUT ロープロファイルオーガナイザー(Sサイズ)に収納された3/8インチ(9.5mm)角 ディープインパクトソケット19PCSセット取り外し可能な専用インナートレイ付き
セット内容3/8インチ(9.5mm)角 6mm/7mm/8mm/9mm/10mm/11mm/12mm/13mm/14mm/15mm/16mm/17mm/18mm/19mm/20mm/21mm/22mm/23mm/24mm ディープインパクトソケット、専用インナートレイ、PACKOUT ロープロファイルオーガナイザー(Sサイズ)差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8
インパクトディープソケット(薄肉) エスコインパクトディープソケット(薄肉)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
薄肉仕様。
全長(mm)108差込角(inch)1”外径(mm)68.5対辺(inch)1

ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具対応ソケット