絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1)
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](2)
形状
形状
6角(1)
全長(mm)
  • 60(2)
ブランド
  • trad
  • モノタロウ(14)
  • エスコ(987)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(219)
  • Pro-Auto(165)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(151)
  • KTC(93)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(78)
  • JTC(57)
  • nepros(54)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(46)
  • SIGNET(シグネット)(42)
  • BAHCO(バーコ)(40)
  • FPC(38)
  • マキタ(36)
  • ハゼット(29)
  • ミトロイ(26)
  • SK11(26)
  • WILLIAMS(24)
  • TRUSCO(22)
  • Wera(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートソケットセット tradショートソケットセットtrad(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5本)
当日出荷
カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業。セット内容8/10/12/13/14mm材質ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト全長(mm)60タイプ六角軸穴角6角六角軸対辺(mm)6.35
六角軸ショートソケット trad六角軸ショートソケットtrad
499税込549
1個
翌日出荷
ボルト・ナットの締め付けに。 色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単。 耐久性に値れた六角軸。 14.4Vインパクト対応
材質六角軸:S2、ソケット:CR-V、カラー部:アルマイト全長(mm)60軸(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
電気ドリル用ロングソケット trad電気ドリル用ロングソケットtrad(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
軸が折れてもビット交換する事ができます! 色でサイズの見分けが簡単に! 建設・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの脱着に。 18Vインパクト対応。
材質ビット:S2、ソケット:CR-V全長(mm)130、ソケット:95軸(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット1/2(10pcs) tradソケットセット1/2(10pcs)trad
2,798税込3,078
1セット
翌日出荷
本格プロ仕様のクロームバナジューム鋼を使用。 収納に便利なソケットホルダー付 早回し可能なローレット加工。
差込角(mm)12.7セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm材質ソケット:クロームパナジューム鋼、ケース:PP質量(g)750寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×90×35
4分角ソケットセット(7種) trad4分角ソケットセット(7種)trad
2,698税込2,968
1セット
翌日出荷
5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット
差込角(mm)12.7材質ソケット:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ソケット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ寸法(mm)13・14・17・19・21・22・24
ソケットセット3/8(8pcs) tradソケットセット3/8(8pcs)trad
1,798税込1,978
1セット
翌日出荷
本格プロ仕様のクロームバナジューム鋼を使用。 収納に便利なソケットホルダー付 早回し可能なローレット加工。
差込角(mm)9.5セット内容8・10・12・13・14・17・19・21mm材質ソケット:クロームパナジューム鋼、ケース:PP質量(g)360寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×75×35
2分角ソケットセット(7種) trad2分角ソケットセット(7種)trad
1,298税込1,428
1セット
3日以内出荷
5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット
差込角(mm)6.35付属品アダプター付材質ソケット:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ソケット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ寸法(mm)4・5・5.5・6・8・10・12

ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ソケットレンチ用ソケット