絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](2)
  • 9.5[3/8](3)
  • 12.7[1/2](3)
全長(mm)
  • 60(3)
ブランド
  • trad
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(2,305)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(976)
  • NAC(長堀工業)(705)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(570)
  • KTC(391)
  • Pro-Auto(328)
  • ミトロイ(水戸工機)(327)
  • BAHCO(バーコ)(308)
  • JTC(229)
  • FPC(217)
  • トップ工業(213)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(211)
  • SIGNET(シグネット)(197)
  • ハゼット(189)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(169)
  • nepros(158)
  • WILLIAMS(131)
  • TRUSCO(125)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(120)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートソケットセット trad

    ショートソケットセット

    trad(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(5本)
    当日出荷
    カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
    用途ボルト・ナットの締め付け作業。セット内容8/10/12/13/14mm材質ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト全長(mm)60タイプ六角軸穴角6角六角軸対辺(mm)6.35
  • ユニバーサルビットアダプター trad

    ユニバーサルビットアダプター

    trad
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    引くと首振り・押すとストレート、2通りの使い方で大変便利。壁際やコーナーなどの狭いところで大活躍。インパクト対応
    材質本体:CR-V6150、カラーカバー:アルミ合金軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)100首振角度(°)15
  • 2段式ソケット trad

    2段式ソケット

    trad
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    連続使用頻度の高い2サイズ(17・21mm)を1本で兼用でき、大幅に仕事効率がUPします。カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。TDCW-1721はビット差替え可能でビットが折れても市販のビット(両頭ビット・段付ビット両方可)を使えばまた使用できます。
    用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。材質ビット/S2、ソケット/CR-V全長(mm)60二面幅(mm)17、21
  • 20pcsメカニックツールセット trad

    20pcsメカニックツールセット

    trad
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    スペースの限られた狭い場所での作業に最適 早送りツマミ付
    セット内容ソケット:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル、+ドライバービット:No.0・1・2、-ドライバービット:4・5・6mm、六角ビット:2.5・3・4・5・6mm差込角(mm)6.35山数ギア:20セット商品数20強度(Nm)ラチェット:20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングソケット(12角) trad

    ロングソケット(12角)

    trad(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。
    用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。穴角12角
  • フレックスジョイントアダプター trad

    フレックスジョイントアダプター

    trad
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能。電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応。スリーブを引くと首振り、ロックをするとストレート。作業に応じて使い分けが可能
    材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)80
  • 差替式首振りソケットアダプター 12.7mm trad

    差替式首振りソケットアダプター 12.7mm

    trad
    699税込769
    1個
    当日出荷
    首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能
    材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)50差込角(mm)12.7
  • ソケットアダプターセット trad

    ソケットアダプターセット

    trad
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    差込角のサイズを変換できます。
    セット内容凹6.35mm→凸9.5mm / 凹9.5mm→凸6.35mm / 凹9.5mm→凸12.7mm / 凹12.7mm→凸9.5mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)約140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92×112×23
  • 12pcs.ソケットセット1/2 trad

    12pcs.ソケットセット1/2

    trad(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    1/2のソケットレンチセット 収納に便利なソケットホルダー付。
    セット内容1/2"ラチェットハンドル、1/2"ソケットx10pcs(10・12・13・14・17・19・21・22・23・24mm)、1/2"エキパー:125mm質量(g)1500差込角(mm)12.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×100×50セット商品数12
  • ソケットレンチセット39pc trad

    ソケットレンチセット39pc

    trad(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(39点組)
    当日出荷
    ソケットは角ではなく面で包むようにホールドするフランクドライブ方式で、ボルト・ナットを傷めずトルクアップできます。
    用途自動車、バイク、自転車のメンテナンスに最適。セット内容ラチェットハンドル9.5mm角、エクステンションバー75mm、ソケットアダプター差込角9.5mm→6.3mm、ソケット9.5mm角:8・10・11・12・13・14・15・17・19、ソケット6.3mm角:4.5・5・5.5・6・7・8、ビットアダプター差込角6.3mm、スピンナーハンドル差込角6.3mm、ドライバービット:+1・+2・+3・-4・-6、トルクスビット:T8・T10・T15・T20・T25・T30、六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・5.5、6mm差込角(mm)6.3+9.5差込角セット商品数39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×50×185仕上処理クロームメッキ
  • 差替式首振りソケットアダプター 9.5mm trad

    差替式首振りソケットアダプター 9.5mm

    trad
    779税込857
    1個
    当日出荷
    首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能
    差込角(mm)9.5
  • 六角軸ショートソケット trad

    六角軸ショートソケット

    trad
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ボルト・ナットの締め付けに。 色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単。 耐久性に値れた六角軸。 14.4Vインパクト対応
    材質六角軸:S2、ソケット:CR-V、カラー部:アルマイト全長(mm)60軸(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3pcs.ソケットアダプターセット trad

    3pcs.ソケットアダプターセット

    trad
    899税込989
    1個
    当日出荷
    一目で分かるサイズ別カラー。インパクト対応
    材質本体:CR-V、カラー部:アルマイト軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)65差込角(mm)6.35/9.5/12.7
  • 12pcs.ソケットセット3/8 trad

    12pcs.ソケットセット3/8

    trad
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    3/8のソケットレンチセット 収納に便利なソケットホルダー付
    セット内容3/8"ラチェットハンドル、3/8"ソケットx12pcs・(8・10・11・12・13・14・15・17・19・21mm)、3/8"エキバー:70mm差込角(mm)9.5セット商品数12
  • ソケットセット1/2(10pcs) trad

    ソケットセット1/2(10pcs)

    trad
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    本格プロ仕様のクロームバナジューム鋼を使用。 収納に便利なソケットホルダー付 早回し可能なローレット加工。
    セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm材質ソケット:クロームパナジューム鋼、ケース:PP質量(g)750差込角(mm)12.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×90×35
  • 電気ドリル用ロングソケット trad

    電気ドリル用ロングソケット

    trad(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軸が折れてもビット交換する事ができます! 色でサイズの見分けが簡単に! 建設・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの脱着に。 18Vインパクト対応。
    材質ビット:S2、ソケット:CR-V全長(mm)130、ソケット:95軸(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4分角ソケットセット(7種) trad

    4分角ソケットセット(7種)

    trad
    2,698税込2,968
    1セット
    翌日出荷
    5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット
    材質ソケット:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ソケット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ寸法(mm)13・14・17・19・21・22・24差込角(mm)12.7
  • ソケットセット3/8(8pcs) trad

    ソケットセット3/8(8pcs)

    trad
    1,798税込1,978
    1セット
    翌日出荷
    本格プロ仕様のクロームバナジューム鋼を使用。 収納に便利なソケットホルダー付 早回し可能なローレット加工。
    セット内容8・10・12・13・14・17・19・21mm材質ソケット:クロームパナジューム鋼、ケース:PP質量(g)360差込角(mm)9.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×75×35
  • 差替えソケット用ビット trad

    差替えソケット用ビット

    trad
    389税込428
    1パック(2本)
    翌日出荷
    ビット差替式ソケットの交換ビット
    セット内容No.2×55mm:2本材質ビット:S2質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×6.35×6.35、台紙:95×45×10表面処理ブラスト軸(mm)六角軸:6.35適合ソケットtradl電動ドリル用ロングソケット:TCD-17L/TCD-19L/TD-21L/TCD-24L、trad 電動ドリル用ダブルソケット:TDCW-1721/TDCW-1317/TDCW-1924RoHS指令(10物質対応)対応
  • 落下防止ソケット trad

    落下防止ソケット

    trad
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ビットが折れても落下・紛失しない新しい機構「ブレイクポイントPAT.」を採用した便利なソケット。高所作業も安全に行えます。 オーバートルクで必要以上に力が加えらえると、必ずカバー内の「ブレイクポイント」で折れ、「ストッパーコイル」でソケット本体が抜け落ちない機構(PAT.)になっています。 国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに取付可能です。 パーツやアタッチメントを必要としない分、軽くて邪魔にならない為、作業効率もアップします。 ソケット部は2面幅の交差9/100m/m(DIN西独規格内)の高品質、安心してご使用になれます。 ナットに素早く入り易い、強力な締め付けが可能な12角ソケット。
    材質ソケット部:CR-V鋼、六角軸部:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5°~60°)
ソケット/ソケットレンチ