絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](1)
- 12.7[1/2](2)
形状

6角(1)
全長(mm)
- 60(2)
ブランド
- trad
- モノタロウ(20)
- エスコ(1,232)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(476)
- NAC(長堀工業)(421)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(265)
- Pro-Auto(174)
- KTC(123)
- ミトロイ(水戸工機)(111)
- S.E.K.(スエカゲツール)(95)
- JTC(87)
- BAHCO(バーコ)(79)
- FPC(75)
- SIGNET(シグネット)(58)
- ハゼット(55)
- nepros(54)
- STAHLWILLE(スタビレー)(49)
- マキタ(47)
- WILLIAMS(42)
- TRUSCO(39)
- GEDORE(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

ショートソケットセット
trad(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(5本)当日出荷カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。用途ボルト・ナットの締め付け作業。セット内容8/10/12/13/14mm材質ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト全長(mm)60タイプ六角軸穴角6角六角軸対辺(mm)6.35
六角軸ショートソケット
trad¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌日出荷ボルト・ナットの締め付けに。 色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単。 耐久性に値れた六角軸。 14.4Vインパクト対応材質六角軸:S2、ソケット:CR-V、カラー部:アルマイト全長(mm)60軸(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット1/2(10pcs)
trad¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷本格プロ仕様のクロームバナジューム鋼を使用。 収納に便利なソケットホルダー付 早回し可能なローレット加工。セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm材質ソケット:クロームパナジューム鋼、ケース:PP質量(g)750差込角(mm)12.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×90×35
落下防止ソケット
trad¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌日出荷ビットが折れても落下・紛失しない新しい機構「ブレイクポイントPAT.」を採用した便利なソケット。高所作業も安全に行えます。 オーバートルクで必要以上に力が加えらえると、必ずカバー内の「ブレイクポイント」で折れ、「ストッパーコイル」でソケット本体が抜け落ちない機構(PAT.)になっています。 国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに取付可能です。 パーツやアタッチメントを必要としない分、軽くて邪魔にならない為、作業効率もアップします。 ソケット部は2面幅の交差9/100m/m(DIN西独規格内)の高品質、安心してご使用になれます。 ナットに素早く入り易い、強力な締め付けが可能な12角ソケット。材質ソケット部:CR-V鋼、六角軸部:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5°~60°)
ソケットセット3/8(8pcs)
trad¥1,798税込¥1,9781セット翌日出荷本格プロ仕様のクロームバナジューム鋼を使用。 収納に便利なソケットホルダー付 早回し可能なローレット加工。セット内容8・10・12・13・14・17・19・21mm材質ソケット:クロームパナジューム鋼、ケース:PP質量(g)360差込角(mm)9.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×75×35
電気ドリル用ロングソケット
trad(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷軸が折れてもビット交換する事ができます! 色でサイズの見分けが簡単に! 建設・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの脱着に。 18Vインパクト対応。材質ビット:S2、ソケット:CR-V全長(mm)130、ソケット:95軸(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
4分角ソケットセット(7種)
trad¥2,498税込¥2,7481セット翌日出荷5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット材質ソケット:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ソケット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ寸法(mm)13・14・17・19・21・22・24差込角(mm)12.7