ソケットレンチ用ソケット :「2l」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ディープソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
用途手工具用
穴角6角
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
種別ディープソケット(6角)
こんなお得な商品も!

ディープソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
用途手工具用
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
寸法L(mm)83
種別ディープソケット(12角)
穴角12角
こんなお得な商品も!

ディープソケット 12角 9.5sq
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
穴角12角
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。
インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールド可能です。
ねじ付きで、壁掛け、デスク固定が可能です。
ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)9.5
全長(mm)54
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状12角
差込角(mm)12.7
付属品ピン、Oリング
タイプロングタイプ
ソケット形状12角
トラスコ品番810-9701
材質構造用鋼
質量(g)265
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ソケット形状12角
トラスコ品番810-9689
材質構造用鋼
質量(g)110
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用
差込角(mm)9.5
全長(mm)120
穴角6角
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状12角
差込角(mm)9.5
付属品ピン、Oリング
タイプロングタイプ
ソケット形状12角
トラスコ品番810-9695
材質構造用鋼
質量(g)170
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用
差込角(mm)12.7
付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)(4H-03L、04L、05L、06L、07L、08L、10L、12L、14L、17L、19L、22L)
トラスコ品番810-9750
材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂
質量(kg)1.78
1セット(12個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状6角(ストロングドライブ)
差込角(mm)12.7
適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用超ロングソケット。
ソケット形状12角
差込角(mm)12.7
付属品ピン、Oリング
タイプ超ロングタイプ
ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。
先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)10
寸法D1(mm)12
二面幅S(mm)6.35
用途手工具用
穴角6角
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
種別ディープソケット(6角)
寸法L(mm)51
穴角12角
トラスコ品番369-8441
セット内容4D-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)404D-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)404D-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)504D-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)504D-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)504D-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)654D-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)704D-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)904D-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1054D-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)130ソケットホルダー付
質量(kg)0.8(セット全体)
化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
穴角6角
トラスコ品番395-6393
セット内容2S- 03L、04L、05L、06L、07L、08L、09L、10L、11L、12L、13L、14L
質量(kg)0.46
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
穴角6角
トラスコ品番396-4540
セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付
質量(kg)0.8(セット全体)
化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
全長(mm)51
差込角(mm)6.35
穴角6角
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
めっきが剥離しにくい無電解めっきを採用。
六角部と四角部をダブル形状にし、ホイールナットへのはめこみ作業性を向上しました。
8ED-4121Aはダブル六角部を1山飛ばしの形状にし、さらにはめこみ作業性を向上しました。
用途バス・トラック用
二面幅S1×S2(mm)41×21
差込角(mm)25.4
適合機種ピン
寸法d(mm)33
寸法L1(mm)12.5
寸法D2(mm)48
寸法L2(mm)42.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
穴角6角
トラスコ品番810-9635
セット内容2SB- 04L(1/8)、05L(5/32)、06L(3/16)、07L(7/32)、08L(1/4)、09L(9/32)、10L(5/16)、11L(11/32)、12L(3/8)、14L(7/16)、16L(1/2)、18L(9/16)
質量(kg)0.49
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
穴角6角
トラスコ品番810-9586
セット内容3SB- 08L(1/4)、10L(5/16)、11L(11/32)、12L(3/8)、14L(7/16)、16L(1/2)、17L(17/32)、18L(9/16)、19L(19/32)、20L(5/8)、22L(11/16)、24L(3/4)
質量(kg)0.88
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。