11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。 寸法L(mm)32 差込角(mm[inch])12.7[1/2”]
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。 差込角(mm[inch])9.5[3/8”]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)トルネードソケット
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方!! 右ねじ緩め専用(左回転専用)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)トルネードソケット
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、さび付いたりしてソケットやめがねレンチでは回せない時でもしっかり喰い込み回すことができます。右ねじ緩め専用(左回転専用)です。1mm刻みだから、いざという時でもサイズの抜けがなく安心です。
用途ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしたボルト・ナットの緩め作業。 差込角(mm)9.5 付属品ソケットホルダ トラスコ品番396-4604 材質構造用鋼 質量(kg)0.31
1セット(7点)
16,980 税込18,678
当日出荷

E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに 差込角(mm)9.5 セット内容E6・8・10・12・14・16・18・20 材質CRV 全長(mm)210(ホルダー)
1セット(8個)
1,598 税込1,758
当日出荷

6.3mm、9.5mm差込角のハンドル、ソケットを52点をセットした本格的なソケットレンチセットです。差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。 セット内容6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ディープソケット(8・10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー(75・150mm)、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル 材質クロームバナジウム鋼
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

12ピース入りのソケットとレンチのセットです。クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。 仕様メタルケース入り セット内容3/8インチDR(ラチェットハンドル(ギア数72山))・エクステンションバー(75・150mm)・ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)・ユニバーサルジョイント 材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上) 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1セット(12点組)
4,298 税込4,728
当日出荷

13ピース入りのソケットとレンチのセットです。クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。 仕様メタルケース入り セット内容1/2インチDRラチェットハンドル(ギア数72山)・1/2インチDRエクステンションバー150mm・1/2インチDRソケット(10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm)・1/2インチDRユニバーサルジョイント 材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上) 差込角(mm[inch])12.7(1/2)
1セット(13点組)
6,498 税込7,148
当日出荷

ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。 ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用 差込角(mm)12.7 付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)(4H-03L、04L、05L、06L、07L、08L、10L、12L、14L、17L、19L、22L) トラスコ品番810-9750 材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂 質量(kg)1.78
1セット(12個)
17,980 税込19,778
当日出荷

ヘックスローブねじ用Eソケットです。
用途ヘックスローブねじの締め付け、緩め作業に。 トラスコ品番821-9209 セット内容【11点】ソケットセット内容(E):5・6・7・8・10・11・12・14・16・18・20、ソケットハンガー 材質クロームバナジューム鋼 差込角(mm)9.5
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

アジャスタブルソケット1つで、10mm~19mmまでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に対応します。 調整ネジを回すことにより爪が開閉します。ボルトのサイズに合わせてご使用ください。
差込角(mm)9.5 材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)Φ35.8×55.3 質量(g)253 最大トルク(N・m)195 適合サイズ(mm)10~19 アズワン品番64-5179-75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります