絞り込み
ブランド
  • 若井産業(2)
  • タチカワ(1)
  • TRUSCO(1)
  • マキタ(1)
  • アマテイ(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
ステープル幅(mm)
  • 4(4)
  • 11(1)
  • 27(1)
ステープル長さ(mm)
  • 50
  • 4(2)
  • 6(22)
  • 7(6)
  • 8(22)
  • 10(39)
  • 12(9)
  • 13(29)
  • 14(4)
  • 16(22)
  • 19(22)
  • 20(4)
  • 22(22)
  • 25(28)
  • 28(2)
  • 32(14)
  • 35(2)
  • 38(13)
  • 45(9)
  • 51(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リベッターとはブライドリベットやブラインドナットを用いてリベット締めを行うための工具です。リベッター/ナッターを使えば薄板や裏側に手が入らないような材料でも傷をつけずに付け外しが可能で、自動車や窓格子、鉄道車両などの補修にも役立ちます。手で持って使用する工具であるため、片手でも楽に作業できるようにヘッドの可動域が広いタイプ、軽量素材で機能面に優れたタイプ、1台でリベッターとナッターを兼ねる製品も見つかります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]4MAステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(3000本)
当日出荷
複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)4材質軟鋼線材線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
フロアー用ステープル 4mm幅 若井産業フロアー用ステープル 4mm幅若井産業
4,698税込5,168
1箱(3000本)
当日出荷
用途木下地へのフロア材止め用材質幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.0
MA線 フロアステープル アマテイMA線 フロアステープルアマテイ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(1500本)
当日出荷から10日以内出荷
工具入れやポケットに入れて持ち運びやすい、1,500本入り小箱です。
幅(mm)4材質軟鋼線材
フロアー用ステープル 11mm幅 若井産業フロアー用ステープル 11mm幅若井産業
3,998税込4,398
1箱(3000本)
6日以内出荷
用途木下地へのフロア材止め用仕様全面コート材質幅(mm)11線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.35
フロアーステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フロアーステープルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,498税込4,948
1ケース(3024本)
翌日出荷から翌々日出荷
フローリング施工に最適強度のある太いMA線を使用接着剤付で引き抜き強度アップ。
用途内装下地・家具の桟打ち・木箱の製造などに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ肩幅(mm)4線径d(Φmm)1.25線径d2(Φmm)1.1
フィニッシュネイルステンレス タチカワフィニッシュネイルステンレスタチカワ
76,980税込84,678
1ケース(2000本×20箱)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち
ハンマータッカ TRUSCOハンマータッカTRUSCO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
高さ(mm)50肩幅(mm)27トラスコ品番115-3337全長(mm)284質量(g)496
フローリング用ステープル マキタフローリング用ステープルマキタ
5,998税込6,598
1箱(3000本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種AT1150HA、AT1150B、AT1150
リベッター/ナッター/タッカー