リベッター/ナッター/タッカー :「金属用パンチ」の検索結果
リベッターとはブライドリベットやブラインドナットを用いてリベット締めを行うための工具です。リベッター/ナッターを使えば薄板や裏側に手が入らないような材料でも傷をつけずに付け外しが可能で、自動車や窓格子、鉄道車両などの補修にも役立ちます。手で持って使用する工具であるため、片手でも楽に作業できるようにヘッドの可動域が広いタイプ、軽量素材で機能面に優れたタイプ、1台でリベッターとナッターを兼ねる製品も見つかります。
関連キーワード
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)
材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製
全長(mm)260
材質(本体)アルミ合金、炭素鋼
質量(g)440(本体のみ)
材質(グリップ)PVC
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。