リベッター/ナッター/タッカー :「収納」の検索結果
リベッターとはブライドリベットやブラインドナットを用いてリベット締めを行うための工具です。リベッター/ナッターを使えば薄板や裏側に手が入らないような材料でも傷をつけずに付け外しが可能で、自動車や窓格子、鉄道車両などの補修にも役立ちます。手で持って使用する工具であるため、片手でも楽に作業できるようにヘッドの可動域が広いタイプ、軽量素材で機能面に優れたタイプ、1台でリベッターとナッターを兼ねる製品も見つかります。
関連キーワード
商品豆知識
RS Pro 465 ピースプレーンステンレススチール製ブラインドリベットセット、直径 3.2 → 4.8 mm 、厚さ 2.5 → 11 mmRS Pro のこのステンレススチール製ブラインドリベットセットは、産業又は作業場の環境で硬い材料を接合する場合に使用できます。 このキットには、 465 ピースのリベットと 10 種類のサイズのリベットが用意されています。ブラインドリベットは、主に接合部の背面(又はブラインド側)にアクセスできない場合に使用します。たとえば、家の側面で雨どいをしたり、壁に標識を取り付けたりする場合に便利です。 A2 ( 304 )ステンレススチール製の素材は、リベットが Durable (酸化)に対して優れた耐性を備え屋内外の過酷な環境で優れた性能を発揮します。 各リベットには、開放型ドームヘッドが付いています。このキットは 10 コンパートメントケースに収納されており、整理しやすく、保管が簡単であるとともに現場との間の携帯性も実現します。特長と利点.ブラインドリベット . 465 ピース . 150 、 75 、 50 、 25 、または 20 の倍数で 10 サイズ .最大リベット径は 4.8 mm .最小リベット径 3.2 mm . A2 304 ステンレススチール製 .最大厚さは 11 mm です .最小厚さ 2.5 mm . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様リベットタイプ = ブラインド個数 = 465リベットボディ材質 = ステンレス鋼マンドレル材質 = ステンレス鋼強度クラス = A2 304表面処理 = プレーンリベット最大直径 = 4.8mmリベット最小直径 = 3.2mm締結板厚Max = 11mm締結板厚Min = 2.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
RS Pro 標準リベッタ. RS PRO のこの標準リベッタは、ヘビーデューティ締め付け用途に最適です。この POP リベッタは、ただガンにリベットを挿入し、事前にドリル加工した穴に挿入し、リベットが伸張し、リベットのステム又はピンが破断するまで、プライヤを押し込みます。材料をすばやく効率的に接合します。 カーボンスチール製のこのヘビーデューティリベッタは、人間工学に基づいた浸漬 PVC ハンドルを備え、しっかりとグリップします。また、工具を使用しないときのハンドルロックも備えています。 特長と利点 高品質のスチール製ハンドルとボディ ケース硬鋼製ノーズ リベットの握り方 3.2 mm 、 4 mm のリベットに適合 ハンドルにリベットヘッド収納部 M3 継手で使用するために必要なマンドレルキット 用途 リベットガンとも呼ばれ、リベットを適切な取り付け具に押し込んで 2 つの加工物を固定します。この特にリベッタは POP リベットガンと呼ばれ、通常は薄い金属シート又はプラスチックシートを固定する手段として使用されます。ハンドリベッタは、次の用途に最適な工具です。 メカニック エンジニア 保守技術者 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様リベットツールタイプ = プライヤーリベット最大サイズ = 4.0mmリベット最大サイズ = 3.2mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
RS Pro ハンドリベットガンは、 2.4 3.2 4.0 4.8 mm リベット RS Pro ハンドリベッタをご紹介する、アルミ、スチール、ステンレス鋼などのさまざまなリベットを各種の素材に取り付けるための高品質手工具です。これらのリベットは、常設固定することができます。 RS Pro 手動リベットガンは Durable アルミボディ構造と人間工学に基づいたグリップ付きの鍛造スチール製ハンドルを備えていて、快適で操作性が向上しています。また、リベッタには つの交換式ノーズピースがあり、 2.4 3.2 4.0 4.8 mm などのさまざまなサイズのリベットに対応し、スパナが付属しているため、必要に応じてノーズピースを簡単に交換することができます。ノーズピースとスパナは、リベット本体とハンドルの内側にも便利に収納されているため、いつでも持ち運べます。 特長と利点 Durable アルミボディ構造により、耐腐食性と耐久性を実現 アルミニウム、スチール、ステンレススチールのリベットに適合 さまざまなサイズのリベットに対応できる つの交換可能なノーズピース リベットのサイズ 2.4 3.2 4.0 4.8 で使用可能 ノーズピースをすばやく交換できるスパナが付属 人間工学に基づいたグリップを備えた鍛造スチール製ハンドルにより、快適性と操作性を向上 用途 ハンドリベッタ(リベットガン又はリベット工具とも呼ばれる)は、さまざまな素材にリベットを取り付けるために使用する手動工具の一種で、しっかりと固定されます。リベットガンには多くの場合、さまざまなサイズのリベットに合うように交換可能なノーズピースを備えているので、汎用性の高い工具になります。リベットガンには、必要な用途の種類に応じて、標準の手動工具、電動工具、又は空気駆動のものがあります。 ハンドリベッタは、次のような幅広い用途で使用されます。 修理とメンテナンス 屋根ふきおよび点滅 加熱 通気性 エアコン 板金構造 よくある質問 アルミ、スチール、ステンレススチールのリベットに対応しています 交換可能なノーズピース アルミ製ボディ 鍛造スチール製ハンドル、 PVC 製グリップ付き これにリベットは含まれていますか? このハンドリベッタには、リベットは付属していませんが、 RS RS Pro ピース手動リベッタ工具セットには、 EVA フォームモジュールにさまざまなリベットを装着した同一のリベット工具が含まれ、 RS 品番 (833-5969 が用意されています) 833-5969 が用意されています どのようなサイズのリベットに対応していますか? RS Pro ハンドリベッタは、ノーズピースを備え、サイズにリベットを取り付けることができます。 2.4 mm 3.2 mm 4.0 mm 4.8 mm 鼻パッドを変える方法 ノーズピースを交換するには、付属のスパナをノーズに置き、反時計回りに回して緩めます。緩めたノーズは、手で反時計回りに回し続けて取り外すことができます。取り外したら、必要なノーズピースを選択し、リベット工具に入れ、スパナで時計回りに締め付けます。 ハンドリベッタの使用方法 リベットを取り付ける前に、適切なサイズのドリルビットを使用して、材料をしっかりと締め付け、穴を開ける必要があります。リベットのマンドレルを穴に通し、リベットガンのノーズピースをマンドレルに当てて、ハンドルを絞ります。リベットにピンの頭を押し込むと、リベットの端が広がっていきます。ハンドルに力を加えることでマンドレルが外れ、しっかりと恒久的に固定できます。
仕様リベットツールタイプ = プライヤーリベット最大サイズ = 4.8mmリベット最大サイズ = 2.4mm
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。