リベッターとはブライドリベットやブラインドナットを用いてリベット締めを行うための工具です。リベッター/ナッターを使えば薄板や裏側に手が入らないような材料でも傷をつけずに付け外しが可能で、自動車や窓格子、鉄道車両などの補修にも役立ちます。手で持って使用する工具であるため、片手でも楽に作業できるようにヘッドの可動域が広いタイプ、軽量素材で機能面に優れたタイプ、1台でリベッターとナッターを兼ねる製品も見つかります。
握らなくてもリベットが落ちないリベット保持機能付です。部材と母材のリベットでの締結に使用出来ます。ハンドルの自重により、ブラインドリベットがノーズピースより脱落しないように保持します。ソフトグリップのハンドルは、柄の開きが小さく握りやすい為どなたでも十分に力が入り、強いブラインドリベットも楽に切断出来ます。
用途ブラインドリベットを用いてリベット締めを行うエアー式の締結工具。
材質アルミ、スティール
全長(mm)270
使用ジョー小
リベット径使用範囲(Φmm)2.4・3.2・4.0・4.8(4.8はNS、NSS、NSTについて不可)
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
ご家庭でのリベッティングに最適のタイプです。部材と母材のリベットでの締結に使用出来ます。
用途ブラインドリベットをハンドでかしめる専用工具。
材質鋼材
全長(mm)260
使用ジョー小
リベット径使用範囲(Φmm)NSA2.4~4.8、NA2.4~4.8、NS2.4~3.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。