リベッターとはブライドリベットやブラインドナットを用いてリベット締めを行うための工具です。リベッター/ナッターを使えば薄板や裏側に手が入らないような材料でも傷をつけずに付け外しが可能で、自動車や窓格子、鉄道車両などの補修にも役立ちます。手で持って使用する工具であるため、片手でも楽に作業できるようにヘッドの可動域が広いタイプ、軽量素材で機能面に優れたタイプ、1台でリベッターとナッターを兼ねる製品も見つかります。
用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に
トラスコ品番212-2227
適合機種AR011H、AR021EX、AR021H、HR003B、HR2050H
1組(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。部材と母材のリベットでの締結に使用出来ます。
用途ブラインドリベットをハンドでかしめる専用工具。
材質アルミ、スティール
全長(mm)265
使用ジョー小
リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8(4.0はNS、NSS、NSTについて不可)
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
ナットとリベットの両方の長所を兼ね備えたエビナット取付け専用工具です。タップ立ての難しい薄板、パイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも片側から、ワンタッチアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。エビナットの取付け、取外しが非常に楽にスピーディーに出来ます。サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単に出来ます。タップ立てや溶接作業の代替で専用工具により簡単に取付けられ、コストダウン、作業の省力化に威力を発揮します。エビナットは、ネジ切りとリベットの両方の長所を兼ね備えたブラインドファスナーです。
用途自動車、看板、板金関係、工作工場等に。
材質アルミ、スティール
使用範囲アルミニウム:M4/M5/M6、スティール:M3/M4/M5、ステンレス:M4
1本
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
ナッター用の交換パーツです。
トラスコ品番786-4752
適合機種AN200A
品名ノーズピース
ナットM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。