リベッター/ナッター/タッカー :「4mm」の検索結果

リベッターとはブライドリベットやブラインドナットを用いてリベット締めを行うための工具です。リベッター/ナッターを使えば薄板や裏側に手が入らないような材料でも傷をつけずに付け外しが可能で、自動車や窓格子、鉄道車両などの補修にも役立ちます。手で持って使用する工具であるため、片手でも楽に作業できるようにヘッドの可動域が広いタイプ、軽量素材で機能面に優れたタイプ、1台でリベッターとナッターを兼ねる製品も見つかります。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性、使い易さに優れているハンドリベッタ-の代表商品。ロングノーズピース付きだから、狭い溝でもリベッティングできます。
用途部材と母材のリベットでの締結に。 使用可能リベット(Φmm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm※ステンレスはΦ2.4、Φ3.2、Φ4 トラスコ品番217-0981 セット内容ロングノーズピース6×10mm(適用リベット径3.2mm、4.0mm兼用)1個 全長(mm)270 材質/仕上本体:アルミダイカストハンドル:SCM鍛造 摘要ロングノーズピース付 質量(g)0.56
1丁
4,800 税込5,280
当日出荷

タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。 仕様使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6 セット内容5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み) 適合ナット4、5、6 トラスコ品番273-5521 幅(mm)72 全長(mm)270 材質/仕上本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール 質量(g)605
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷

従来の強力型ハンドナッターに比べ、約40%近くサイズダウンしており、重量は半分以下となっています。 従来の強力型ハンドナッターに比べて約12%も軽い力でかしめ作業を行うことができます。 タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力にナットをかしめることができます。 母材に傷が付かず確実に取り付けできます。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車両、農業用機械、自販機、事務機器等。 トラスコ品番208-3942 セット内容4mm、5mm、6mm、8mm、10mm用マンドレル 全長(mm)285 質量(g)760 適合ナットM4、M5、M6、M8、M10 アズワン品番64-8723-89
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

強力タイプですが全長が295mmと短く重量が830gと扱いやすいリベッターです。軽量化と小型化を行いながらも、従来品より軽い力でブラインドリベットをカシメることができます。付属のノーズピースを取り換えることで2.4~6.4mmまで使用できます。(ステンレス4.8mmまで)
付属品ジョー、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、6.4mm)、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、6.4mm) トラスコ品番256-9316 材質本体:アルミダイカスト、ハンドル:特殊鋼 全長(mm)295 使用ジョーHR2464-TJ アズワン品番65-2018-31
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。 ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
用途部材と母材のリベッティングに。 トラスコ品番208-3482 全長(mm)255 材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂 質量(g)499 使用ジョーHR28-08 リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2, 4.0:アルミ、スチール、ステンレス可 4.8:アルミ、スチール可 アズワン品番64-8556-36
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。 人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。 ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
用途部材と母材のリベッティングに。 トラスコ品番208-3492 全長(mm)293 材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂 質量(g)707.5 使用ジョーRHR2-06 リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2:アルミ、スチール、ステンレス可 4.0:アルミ、スチール可 4.8:アルミ、スチール可 アズワン品番64-8662-30
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

1台でリベッターとしてもナッターとしても使用可能です。カシメ部の部品を変えるだけで簡単にリベッター・ナッターを変更できます。
用途鋼板加工全般、電気器具の組立て、ダクト設置、宣伝広告用看板及び鋼製家具、プレハブ家具、自動車の内装作業、建築用鋼板加工 トラスコ品番148-8450 全長(mm)270 質量(g)615 適合ナット径(Φmm)M4、M5
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

用途TRUSCOハ「ンドリベッターHR-2464用交換ノーズピースです。 適合機種HR-2464
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)