圧着工具本体 (18) カテゴリ: 圧着工具ブランド: KNIPEX(クニペックス)すべて解除
マルチクリンプマガジン式圧着工具 (本体のみ) KNIPEX(クニペックス) 90日以内出荷
高性能圧着プライヤーとマガジンのセットです。(ダイスなし)ラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質な圧着を実現します。最大5個の圧着ダイスを収納できる丸型マガジン付きです。9739xxシリーズの圧着ダイスが使用できます。
全長(mm) 250 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド:磨き・黒表面処理
クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。材質は強化特殊鋼です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途 絶縁端子・オープンバレル端子圧着用 仕様 圧着段数:3 全長(mm) 240 質量(g) 300 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2 ) オープンバレル端子:0.5-6.0、絶縁端子:0.75-6.0 クリンピング能力(AWG) オープンバレル端子:20-10、絶縁端子:20-10
クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 3日以内出荷
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途 オープンバレル端子圧着用 仕様 圧着段数:3 全長(mm) 230 質量(g) 250 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2 ) 0.5-2.5 クリンピング能力(AWG) 20-14
クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 90日以内出荷
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様 圧着段数:3 全長(mm) 240 質量(g) 300 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2 ) 1.5-6.0 クリンピング能力(AWG) 20-10
クリンピングシステムプライヤー KNIPEX(クニペックス) 3日以内出荷
付属品:プラスチックケース、六角キー、ネジ、ナット1つのツールだけで、ほぼ1000の圧着に利用できます。確実に平行圧着します。精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、規格に適合した圧着作業が繰り返し行えます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。ハンドルは人間工学に基づいてデザインされています。より精密な位置で圧着する事ができるロケーターをオプションでご用意しています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。プライヤー本体、ダイス(圧着アゴ)やロケーターを取り付ける工具とネジ類がプラスチック製ケースに入ったセットです(ダイスやロケーターは付属しません)。ケース内のウレタンフォームは別売りの各種ダイスを収納できるようにデザインされています。プライヤーのハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途 ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に 全長(mm) 200 質量(g) 988 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド磨き・黒表面処理
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するので間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。エンドスリーブをツール正面から差し込み圧着します。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。四角形状にて圧着します。1つのダイスで0.08~10.0mm2を圧着します。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG10のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途 エンドスリーブ用。DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に 仕様 圧着段数:1 全長(mm) 190 質量(g) 477 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2 ) 0.08-10.0 クリンピング能力(AWG) 28-7
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 3日以内出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定しています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。エンドスリーブを16mm2までの四角形状に圧着できます。クランプ接続の表面用の四角形状に圧縮します。最大2×6mm2または2×AWG8のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途 エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に 仕様 圧着段数:1 適合 4角クリンプ 全長(mm) 180 質量(g) 405 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2 ) 0.08-10+16 クリンピング能力(AWG) 28-5
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 90日以内出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定していますトグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。10mm2までの六角形状に圧着できます。接続面積が狭い場合の六角形状圧縮します。最大2×4mm2または2×AWG10のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途 エンドスリーブ用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に 仕様 圧着段数:1 全長(mm) 180 質量(g) 404 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2 ) 0.08-10.0 クリンピング能力(AWG) 28-7
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 8日以内出荷
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することが可能です。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できる。最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。圧着する接続端子に上下のジョーが当たるまで、2本の指でハンドルを近づけます。手全体を使って、その先の圧着工程を行います。絶縁された接続端子が6.00mm2の場合など、比較的大きな力が必要な際には、ハンドルが長いので両手操作も可能です。
用途 ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用 仕様 圧着段数:3 全長(mm) 250 質量(g) 571 ハンドル プラスチックスリーブ (滑り防止加工済) 仕上 ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2 ) 45946 クリンピング能力(AWG) 2003/07/05
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することが可能です。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できる。最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。圧着する接続端子に上下のジョーが当たるまで、2本の指でハンドルを近づけます。手全体を使って、その先の圧着工程を行います。絶縁された接続端子が6.00mm2の場合など、比較的大きな力が必要な際には、ハンドルが長いので両手操作も可能です。
用途 ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。絶縁端子用 仕様 圧着段数:3 適合 絶縁端子 全長(mm) 250 質量(g) 565 ハンドル プラスチックスリーブ (滑り防止加工済) 仕上 ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2 ) 0.5-6.0 クリンピング能力(AWG) 20-10
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 3日以内出荷
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途 熱収縮チューブコネクター用 仕様 圧着段数:3 全長(mm) 220 質量(g) 478 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2 ) 0.5-6.0 クリンピング能力(AWG) 20-10
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 3日以内出荷
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途 COAX、BNC、TNCコネクター SW 1.72mm for conductor、shield 5.4mm for RG58、shield 6.48mm for RG59/62/71用 仕様 圧着段数:6 寸法(mm) スリーブ:0.95/1.3/2.1/3.9/5.4/6.4 全長(mm) 220 質量(g) 498 能力 クリンピング(SWmm):0.72/1.07/1.72/3.25/4.52/5.4 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド磨き・黒表面処理
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 3日以内出荷
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途 非絶縁圧着端子、チューブケーブル端子(DIN46234・46235)、非絶縁buttコネクター・プレスコネクター(DIN46341・46267)用 仕様 圧着段数:4 全長(mm) 220 質量(g) 478 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2 ) 0.5-10.0 クリンピング能力(AWG) 20-8
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途 非絶縁、オープンプラグ型コネクター(2.8+4.8mmプラグ幅)用 仕様 圧着段数:4 適合 ファストン 全長(mm) 220 質量(g) 483 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2 ) 0.1-2.5 クリンピング能力(AWG) 26-14
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 3日以内出荷
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途 エンドスリーブ用 仕様 圧着段数:5 全長(mm) 220 質量(g) 493 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2 ) 0.25-6.0 クリンピング能力(AWG) 24-10
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 3日以内出荷
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途 非絶縁圧着コネクター用 仕様 圧着段数:5 全長(mm) 220 質量(g) 477 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2 ) 1.5-10.0 クリンピング能力(AWG) 16-12
MC4用クリンピングシステムプライヤーセット KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
確実に平行圧着します。
精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、安定した圧着作業が行えます。
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。
用途 ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。ソーラーコネクターMC4用。 全長(mm) 200 適合 マルチコンタクトMC4(ダイスのみ) セット内容 クリンピングシステムプライヤー(9743-200)、MC4用圧着ダイス(9749-66)、MC4用ロケーター(9749-66-1)、専用ケース、六角キー、ネジ、ナット 質量(g) 574(本体)、33(圧着ダイス)、72(ロケーター) 表面処理 磨き・黒表面処理 ハンドル コンフォートハンドル 圧着回数 3 AWG 13-10 圧着機能(mm2 ) 2.5-6.0
クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。
M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。
ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。
材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm) 240 質量(g) 300 ハンドル コンフォートハンドル 圧着回数 3 仕上 ヘッド:磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2 ) 1.5-6.0 クリンピング能力(AWG) 20-10
圧着ペンチ GB 税込 ¥ 7,038 ¥ 6,398 バスケットへ
圧着工具 GB 税込 ¥ 8,358 ¥ 7,598 バスケットへ
圧着工具 はくでん 税込 ¥ 3,078 ¥ 2,798 バスケットへ
電工ハサミ WORKPRO 税込 ¥ 1,758 ¥ 1,598 バスケットへ