絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • KTC(9)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • BONDHUS(3)
  • Ampco(3)
  • ANEX(2)
  • Wera(2)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
  • TRUSCO(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • エスコ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ベッセル(1)
  • JTC(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • StarTech.com(1)
  • アイネックス(1)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(2)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(4)
先端形状
トルクスプラス(1)
先端形状
プラス(+)(17)
先端形状
ポジドライブ(2)
先端形状
マイナス(-)(18)
先端形状
六角(8)
先端サイズ
  • 0.4mm(1)
  • 1.5mm(2)
  • 2mm(1)
  • 2.5mm(6)
  • 3mm(4)
  • 3.18mm(2)
  • 4mm(4)
  • 4.5mm(1)
  • 5mm(1)
  • 5.5mm(6)
  • 8mm(1)
  • 29mm(1)
  • No.0(3)
  • No.00(2)
  • No.1(7)
  • PZ0(2)
  • T5(1)
  • T6(1)
  • T7(1)
  • T10(1)
全長(mm)
  • 170
  • 140(50)
  • 145(38)
  • 150(63)
  • 157(52)
  • 160(49)
  • 175(68)
  • 180(45)
  • 185(49)
  • 190(49)
  • 200(97)
  • 205(76)
  • 210(72)
  • 215(46)
  • 220(52)
  • 230(44)
  • 235(41)
  • 260(42)
  • 265(37)
  • 270(60)
グリップタイプ
  • グリップタイプ木製(3)
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(10)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(16)
軸貫通
  • あり(8)
  • なし(23)
あり・なし
刃先マグネット
  • あり(10)
  • なし(22)
あり・なし
商品構成
  • セット品(2)
  • 単品(45)
セット品・単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバー パワーグリップ モノタロウドライバー パワーグリップモノタロウ(304件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
マイクロドライバー ベッセルマイクロドライバーベッセル(52件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角レンチドライバー ANEX六角レンチドライバーANEX(32件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類六角ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ KTC樹脂柄ドライバクロス貫通タイプKTC(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
先端マグネット付です。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
木柄ドライバ マイナス貫通タイプ KTC木柄ドライバ マイナス貫通タイプKTC(12件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
マイクロドライバー モノタロウマイクロドライバーモノタロウ(16件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
国内メーカー製造品ですので安心の高品質です。ロングタイプなので狭い箇所の使用に役立ちます。柄の部分が回転しますのでドライバーを押し当てながらクルクルと回わす事が出来て非常に使い易く便利です。細かな作業が必要となる用途にはこちらのドライバーは最適です。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)14材質(軸)工具用特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ KTC樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプKTC(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端マグネット付です。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ボールポイント六角レンチドライバー ANEXボールポイント六角レンチドライバーANEX(19件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類ボールポイントドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
細軸ドライバー マイナス サンフラッグ(旧:新亀製作所)細軸ドライバー マイナスサンフラッグ(旧:新亀製作所)(11件のレビュー)
268税込295
1本
当日出荷
硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。材質(グリップ)硬質プラスチック種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
352 ボールポイントヘキサゴンドライバー Wera352 ボールポイントヘキサゴンドライバーWera(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通ドライバー(木柄) TONE(トネ/旧:前田金属工業)貫通ドライバー(木柄)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ソフトラウンドドライバマイナス貫通タイプ KTCソフトラウンドドライバマイナス貫通タイプKTC
619税込681
1本
当日出荷
軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ソフトラウンドドライバ クロス KTCソフトラウンドドライバ クロスKTC(5件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
押し回しに適したラウンド形状のグリップで手のひらが痛くなりません。 グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。 グリップのオレンジ色は、(+)を表しています。 軸は非貫通タイプで、先端マグネット付きです。 軸の材質はCr-Vです。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボールポイント六角棒グリップドライバー TRUSCOボールポイント六角棒グリップドライバーTRUSCO(1件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
種類ボールポイントドライバー適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
木柄ドライバ クロス貫通タイプ KTC木柄ドライバ クロス貫通タイプKTC(5件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
絶縁ドライバー(マグネット入り) TRUSCO絶縁ドライバー(マグネット入り)TRUSCO(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
絶縁マイナスドライバー SIGNET(シグネット)絶縁マイナスドライバーSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
ソフトラウンドドライバマイナス KTCソフトラウンドドライバマイナスKTC(1件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
プロホールド・ドライバー BONDHUSプロホールド・ドライバーBONDHUS(2件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から13日以内出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
丸ナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)丸ナットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌日出荷
丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類ナットドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
細軸ドライバー プラス サンフラッグ(旧:新亀製作所)細軸ドライバー プラスサンフラッグ(旧:新亀製作所)
279税込307
1本
当日出荷
硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。材質(グリップ)硬質プラスチック種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
ソフトラウンドドライバクロス貫通タイプ KTCソフトラウンドドライバクロス貫通タイプKTC(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
押し回しに適したラウンド形状のグリップで手の平が痛くなりません。グリップの素材は環境にやさしいエラストマを採用。軸は貫通タイプで、先端マグネット付き。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ドライバー ワイドミュラードライバーワイドミュラー
969税込1,066
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinish[[R上]]グリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。
RoHS指令(10物質対応)対応
パソコン用精密ドライバーセット (7種類) StarTech.comパソコン用精密ドライバーセット (7種類)StarTech.com
2,898税込3,188
1個
当日出荷
マイナスドライバ2.4 x 50mmマイナスドライバ2.0 x 50mmマイナスドライバ3.0 x 50mmプラスドライバNo. 00 x 50mmプラスドライバNo. 1 x 50mmトルクスドライバT15 x 50mmトルクスドライバT20 x 50mm
用途様ーな精密修理を行う修理技術者使用頻度が高い精密スクリュードライバのコレクション。パソコンが趣味のユーザーに最適全長(mm)170質量(g)116幅(cm)14商品構成セット品高さ(cm)2.3刃先マグネットあり
スイスグリップ・ナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)サントプレン材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
FITマイナスドライバー BAHCO(バーコ)FITマイナスドライバーBAHCO(バーコ)
889税込978
1本
翌々日出荷から75日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ KTC絶縁ドライバ クロス非貫通タイプKTC
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
EN60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格EN60900商品構成単品
FITトルクスドライバー BAHCO(バーコ)FITトルクスドライバーBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
879税込967
1本
翌日出荷から75日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・イジリドメドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・イジリドメドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。TX27~40は根元六角付き。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ギアレスラチェット精密ドライバー アイネックスギアレスラチェット精密ドライバーアイネックス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
回転方向を固定できるラチェット機構を搭載しています。ネジを締める・緩めるときに手を持ち替えずに作業ができます。ギアがない無段階ラチェット機構のため、カリカリ音がしません。スマートフォン/パソコン/ノートパソコン/そのほか電子機器の分解・組み立てに便利です。ドライバーハンドルのリングを回して、ラチェット機構の緩める/締める/無効を切り替えできます。小型で持ち運びに便利です。狭い場所での作業にも適しています。差替ドライバーは両頭ビットです。使用頻度が高いプラス (PH0) と、マイナス (3mm) を組み合わせました。ロッドは伸縮でき、締め付け位置で長さを調整できます。 (ビットを除く全長121~185mm)TL-015/TL-015A/TL-016/TL-016A/TL-023付属のエクステンションビットホルダーと併用して、同製品のドライバービットが使えます。
材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SNCM8660)、ドライバーハンドル: ポリカーボネイト+ポリプロピレン長さ(mm)ビット:約160 (ビット先端間)全長(mm)【差替ドライバー+ハンドル】約170 (最短時。ビットを含む)六角対辺(mm)ビット:4ビット【両頭】プラス: PH0、マイナス: 3.0RoHS指令(10物質対応)対応
NWSドライバー10 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSドライバー10DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール マイナスドライバー
寸法(mm)4.0×75全長(mm)170質量(g)45グリップ径(Φmm)30商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
防爆スクリュードライバープラスドライバー Ampco防爆スクリュードライバープラスドライバーAmpco
4,298税込4,728
1本
当日出荷から9日以内出荷
商品構成単品
防爆スクリュードライバーマイナスドライバー Ampco防爆スクリュードライバーマイナスドライバーAmpco
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
商品構成単品
FITいじり防止ドライバー BAHCO(バーコ)FITいじり防止ドライバーBAHCO(バーコ)
919税込1,011
1本
3日以内出荷から60日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ノンスパーキングエルゴプラスドライバー BAHCO(バーコ)ノンスパーキングエルゴプラスドライバーBAHCO(バーコ)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から9日以内出荷
国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO8764に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 ハンドル部分に面取りされている箇所があり、作業台に載せても転がりづらいです。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 フックや、高所作業用ランヤードのひもが通せる穴が開いています。
商品構成単品認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
絶縁六角棒ドライバー SIGNET(シグネット)絶縁六角棒ドライバーSIGNET(シグネット)
799税込879
1本
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
170mm ドライバーハンドル(差替式/首振式) エスコ170mm ドライバーハンドル(差替式/首振式)エスコ
8,380税込9,218
1本
翌日出荷
ハンドル径(Φmm)29商品構成単品アズワン品番64-2222-10
8PCS ドライバーセット JTC8PCS ドライバーセットJTC
8,298税込9,128
1セット
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)セット内容3mm×75mm、5.5mm×75mm、+No.0×75mm、No.1×75mm(貫通なし)、-6.5mm×100mm、8mm×150mm、+No.2×100mm、No.3×150mm(貫通)軸径(Φmm)3、5、6、8、3、5、6、8全長(mm)150、170、215、275、150、170、215、275質量(g)1340グリップ径(Φmm)22、28、32、36、22、28、32、36材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通JTC7617、JTC7618、JTC7619、JTC7620のみ貫通あり
FIT絶縁プラスドライバー BAHCO(バーコ)FIT絶縁プラスドライバーBAHCO(バーコ)
1,398税込1,538
1本
翌日出荷から75日以内出荷
材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー