カテゴリ
絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(2)

トルクス(ヘックスローブ)(4)

トルクスプラス(1)

プラス(+)(17)

ポジドライブ(3)

マイナス(-)(18)

六角(7)
先端サイズ
- 0.4mm(1)
- 1.5mm(2)
- 2mm(1)
- 2.5mm(6)
- 3mm(3)
- 3.18mm(2)
- 4mm(4)
- 4.5mm(1)
- 5mm(1)
- 5.5mm(6)
- 8mm(1)
- 29mm(1)
- No.0(3)
- No.00(2)
- No.1(7)
- PZ0(3)
- T5(1)
- T6(1)
- T7(1)
- T10(1)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 170
- 140(35)
- 150(54)
- 160(39)
- 175(59)
- 180(31)
- 185(34)
- 190(42)
- 195(33)
- 200(85)
- 205(58)
- 210(68)
- 215(39)
- 220(47)
- 230(36)
- 235(28)
- 250(28)
- 260(39)
- 265(38)
- 270(53)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
木製(3)
樹脂(ソフト)/ゴム(9)
樹脂(ハード)(17)
軸貫通
- あり(8)
- なし(23)
刃先マグネット
- あり(10)
- なし(22)
あり・なし
商品構成
- セット品(2)
- 単品(44)
セット品・単品
ブランド
- モノタロウ(2)
- BAHCO(バーコ)(10)
- KTC(9)
- BONDHUS(5)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
- Ampco(3)
- ANEX(2)
- Wera(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- ベッセル(1)
- JTC(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ワイドミュラー(1)
- StarTech.com(1)
モノタロウ・BAHCO(バーコ)・KTC・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Ampco・ANEX・Wera・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・SIGNET(シグネット)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・ベッセル・JTC・JEFCOM(ジェフコム)・ワイドミュラー・StarTech.com
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ドライバー パワーグリップ
(312件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
マイクロドライバー
ベッセル(52件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角レンチドライバー
ANEX(32件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。種類六角ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ
KTC(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
木柄ドライバ マイナス貫通タイプ
KTC(12件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ
KTC(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
マイクロドライバー
(16件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷国内メーカー製造品ですので安心の高品質です。ロングタイプなので狭い箇所の使用に役立ちます。柄の部分が回転しますのでドライバーを押し当てながらクルクルと回わす事が出来て非常に使い易く便利です。細かな作業が必要となる用途にはこちらのドライバーは最適です。用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)14材質(軸)工具用特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角レンチドライバー
ANEX(20件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。種類ボールポイントドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
細軸ドライバー マイナス
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(11件のレビュー)¥268税込¥2951本当日出荷硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。種類グリップドライバー材質(グリップ)硬質プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
352 ボールポイントヘキサゴンドライバー
Wera(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
木柄ドライバ クロス貫通タイプ
KTC(5件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
貫通ドライバー(木柄)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
プロホールド・ドライバー
BONDHUS(2件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷から13日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトラウンドドライバマイナス貫通タイプ
KTC¥599税込¥6591本当日出荷軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
丸ナットドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から翌日出荷丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。種類ナットドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトラウンドドライバマイナス
KTC(1件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ソフトラウンドドライバ クロス
KTC(5件のレビュー)¥509税込¥5601本当日出荷押し回しに適したラウンド形状のグリップで手のひらが痛くなりません。 グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。 グリップのオレンジ色は、(+)を表しています。 軸は非貫通タイプで、先端マグネット付きです。 軸の材質はCr-Vです。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スイスグリップ六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
絶縁マイナスドライバー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
ソフトラウンドドライバクロス貫通タイプ
KTC(1件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷押し回しに適したラウンド形状のグリップで手の平が痛くなりません。グリップの素材は環境にやさしいエラストマを採用。軸は貫通タイプで、先端マグネット付き。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
スイスグリップ・イジリドメドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。TX27~40は根元六角付き。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
細軸ドライバー プラス
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥279税込¥3071本当日出荷硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。種類グリップドライバー材質(グリップ)硬質プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
パソコン用精密ドライバーセット (7種類)
StarTech.com¥2,898税込¥3,1881個欠品中マイナスドライバ2.4 x 50mm。マイナスドライバ2.0 x 50mm。マイナスドライバ3.0 x 50mm。プラスドライバNo. 00 x 50mm。プラスドライバNo. 1 x 50mm。トルクスドライバT15 x 50mm。トルクスドライバT20 x 50mm用途様ーな精密修理を行う修理技術者。使用頻度が高い精密スクリュードライバのコレクション。パソコンが趣味のユーザーに最適全長(mm)170質量(g)116幅(cm)14商品構成セット品高さ(cm)2.3刃先マグネットあり
ノンスパーキングエルゴプラスドライバー
BAHCO(バーコ)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から9日以内出荷国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO8764に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 ハンドル部分に面取りされている箇所があり、作業台に載せても転がりづらいです。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 フックや、高所作業用ランヤードのひもが通せる穴が開いています。商品構成単品認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
スイスグリップ・ナットドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー
ワイドミュラー¥999税込¥1,0991本当日出荷から9日以内出荷標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinish[[R上]]グリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。RoHS指令(10物質対応)対応
FITトルクスドライバー
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷から75日以内出荷種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
FITマイナスドライバー
BAHCO(バーコ)¥889~税込¥978~1本当日出荷から75日以内出荷種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント・ドライバー ゴールドガード
BONDHUS¥839税込¥9231本4日以内出荷人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ
KTC¥1,698税込¥1,8681本当日出荷EN60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。規格EN60900商品構成単品
絶縁六角棒ドライバー
SIGNET(シグネット)¥729税込¥8021本翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
NWSドライバー10
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール マイナスドライバー寸法(mm)4.0×75全長(mm)170質量(g)45グリップ径(Φmm)30商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
8PCS ドライバーセット
JTC¥8,298税込¥9,1281セット5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容3mm×75mm、5.5mm×75mm、+No.0×75mm、No.1×75mm(貫通なし)、-6.5mm×100mm、8mm×150mm、+No.2×100mm、No.3×150mm(貫通)軸径(Φmm)3、5、6、8、3、5、6、8全長(mm)150、170、215、275、150、170、215、275質量(g)1340グリップ径(Φmm)22、28、32、36、22、28、32、36材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通JTC7617、JTC7618、JTC7619、JTC7620のみ貫通あり
FITポジドライバー
BAHCO(バーコ)¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷から75日以内出荷種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品