絞り込み
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(3)
先端形状
六角(6)
先端サイズ
  • 5/16inch
  • 1.5mm(63)
  • 2mm(111)
  • 2.5mm(148)
  • 3mm(185)
  • 3.5mm(86)
  • 4mm(223)
  • 5mm(175)
  • 5.5mm(233)
  • 6mm(376)
  • 6.5mm(85)
  • 7mm(81)
  • 8mm(253)
  • 10mm(131)
  • No.0(89)
  • No.1(222)
  • No.2(322)
  • No.3(140)
  • T10(62)
  • T20(62)
  • セット品(127)
全長(mm)
  • 142(1)
  • 182(1)
  • 184(1)
  • 238(1)
  • 282(2)
  • 384(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(1)
軸貫通
  • なし(2)
刃先マグネット
  • なし(2)
なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(9)
セット品・単品
ブランド
  • エスコ(3)
  • KTC(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • BONDHUS(2)
  • Wera(1)
  • サイマコーポレーション(1)
エスコ・KTC・Wiha(ビーハ/ノガ)・BONDHUS・Wera・サイマコーポレーション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールポイント・ドライバー エクストラロング BONDHUS

    ボールポイント・ドライバー エクストラロング

    BONDHUS(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ナットドライバー BONDHUS

    ナットドライバー

    BONDHUS(5件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
    全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 樹脂柄ヘキサゴンドライバ KTC

    樹脂柄ヘキサゴンドライバ

    KTC(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    商品構成単品
  • 5/16"x75mm [Nut]ドライバー(インチ) エスコ

    5/16"x75mm [Nut]ドライバー(インチ)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部にあるナットでも回す事が出来ます
    商品構成単品
  • インチサイズTハンドル六角ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    インチサイズTハンドル六角ナットドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ニッケルメッキの商品です。
    全長(mm)182商品構成単品
  • TRF/いたずら防止用ねじマグネット付ドライバー(小箱) サイマコーポレーション

    TRF/いたずら防止用ねじマグネット付ドライバー(小箱)

    サイマコーポレーション
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理生地材質(軸)商品構成単品
  • (Nut)ドライバー(中空シャフト) Wera

    (Nut)ドライバー(中空シャフト)

    Wera
    2,398税込2,638
    1本
    翌日出荷
    プレミアム Weraインサートレンチドライバーは、ネジ山ロッドでのネジ締め用の中空シャフト付きです。ネジ山ロッドがボルトを通ってドライバーの中空シャフトに入ることができる。高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。 ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。転がりを防ぐ六角形の転がり防止機能付き。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。
    用途外径六角ネジ用軸長(mm)90
  • 5/16"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ

    5/16"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1本
    翌日出荷
    ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
    商品構成単品ハンドル幅(mm)99
  • 5/16"Hex インパクトドライバーセット エスコ

    5/16"Hex インパクトドライバーセット

    エスコ
    44,700税込49,170
    1組
    翌日出荷
    仕様ドライバー全長:142mmビット対辺:5/16"セット内容(+)ビット:#2・#3・#4(-)ビット:12×2.0mmHexビット:5.0・6.0・7.0・8.0・10mmTORXビット:T30・T40・T45・T50・T55商品構成セット品トルク(N・m)90
  • ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付六角ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付六角ナットドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • 樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバ KTC

    樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバ

    KTC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    商品構成単品

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー