ノガ
ボールポイント六角レンチ
ボールポイント六角レンチ、HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキをほどこしています。
トラスコ品番
853-3348
材質
HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキ
全長(mm)
142
対辺(mm)
4
対辺寸法(mm)
4
首下長(mm)
29
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02962482
369W40
¥
630
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください