ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)10 材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。 極めて精密な作業用。 柄の末端は凹型で、指先をあてて早回しが可能。 セルロースアセテート樹脂使用。
仕様全身焼入 軸径(Φmm)3 グリップ径(Φmm)14 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内メーカー製造品ですので安心の高品質です。ロングタイプなので狭い箇所の使用に役立ちます。柄の部分が回転しますのでドライバーを押し当てながらクルクルと回わす事が出来て非常に使い易く便利です。細かな作業が必要となる用途にはこちらのドライバーは最適です。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)14 材質(軸)工具用特殊鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
軸径(Φmm)4 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)16 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

精密分野でのねじ締めに最適です。マイナスの刃先は狭い場所でもひっかからないストレートカットです。クロムバナジウム鋼、全身焼入です。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
軸径(Φmm)4 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)20.5 材質(軸)クロームバナジーム鋼/(全身焼入) 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
種類精密ドライバー 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類精密ドライバー 材質(グリップ)PP、PTE 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)10 材質(軸)炭素鋼 材質(グリップ)アセテート樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 種類精密ドライバー 材質(軸) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長軸タイプです。回転キャップ付です。
種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)12 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)CA 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端にダイヤモンドの粒子がコーティングされており、その粒子がネジ頭の内側にフィットすることにより、スリップやカムアウトを防ぎます。 またダイヤモンドコーティングにより、ほかのドライバーに比べ耐久性が高いのも特長です。
軸径(Φmm)6 種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスドライバー ホーザン 動画あり
一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー 先端レーザーチップ 材質(グリップ)樹脂 仕上マットニッケル仕上げ 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(軸)スチール 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
種類精密ドライバー 硬度HRC53~56 材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM) 材質(グリップ)鋼材 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。
材質(グリップ)CA 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本ほか
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

軸部は全体焼入で耐久性抜群。刃先は高精度、ブラックポイント仕上。マグネット付。
材質(グリップ)自然木 種類グリップドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(グリップ)ステンレス 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(グリップ)ポリプロピレン 軸径(Φmm)4 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 商品構成単品
1本
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メガドラ細軸ドライバー ベッセル 動画あり
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。 材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軸は早回しに便利なローレット加工。 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂 商品構成単品
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 仕上マットニッケル仕上げ 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類スタビードライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
材質(グリップ)アセテート樹脂 トラスコ品番373-2690 軸径(Φmm)3 全長(mm)120 質量(g)10 種類グリップドライバー 寸法L(mm)120 寸法d(mm)3 グリップ径(Φmm)11 寸法D(mm)11 寸法l(mm)75 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
239 税込263
当日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています 仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り 規格IEC60900 材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)精密ドライバー
頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに! 材質(グリップ)金属製 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし
1本
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
黄色(グリップエンド) 商品構成単品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)サントプレン 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂 軸径(Φmm)4 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)20 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタンダードドライバー エンジニア 動画あり
耐久性に優れたドライバーです。
用途各種ネジの締付、取外しに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 -40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。 ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)
種類電工ドライバー 規格欧州規格EN60900適合品 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 耐電圧(V)1000 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・耐摩耗性が高く、チップ形半固定ボリュームの調整作業にも、刃先精度を長く保ち続けます。奥まった所にあるパーツの調整に最適です。強度・ねばりに優れたジルコニアセラミックを使用しています。
用途半固定ボリューム・コンデンサの調整 材質(グリップ)樹脂 全長(mm)175 種類精密ドライバー ハンドル径(Φmm)12 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁、非磁性、非導電性 保護キャップ付
全長(mm)105 商品構成単品
1本
730 税込803
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チャンピオンツール精密ドライバー
時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。
用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解 グリップ径(Φmm)10 材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り) 材質(グリップ)高級プラスチック 刃先マグネットあり
1本
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)細軸ドライバー プラス
硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。 材質(グリップ)硬質プラスチック 種類グリップドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジニア精密ドライバー
RoHS
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途小ネジの取り付け、取り外しに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 全長(mm)133 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバー
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています 仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り 軸径(Φmm)9 規格IEC60900 材質(軸)特殊鋼(SVCM+) 商品構成単品
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)4 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易です。
用途精密ネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼 商品構成単品
1本
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります