ドライバー :「ソケット 12」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品構成単品 アズワン品番64-2222-12
1本
2,390 税込2,629
翌日出荷

仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:RS3440T/8●サイズ:E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20(8個組)●全長(mm):44.9~54.9●差込角:3/8"●レール付き アズワン品番67-4718-79
1組
32,980 税込36,278
翌日出荷

商品構成単品 アズワン品番64-7869-97
1本
3,190 税込3,509
翌日出荷

1本
22,000 税込24,200
翌日出荷

寸法(mm)12 商品構成単品 アズワン品番64-7870-16
1本
6,680 税込7,348
翌日出荷

セット内容:12点、Hex:3・4mm、精密Hex:1.5・2・2.5mm、Hex-Plus:4・5・6・8・10mm、ソケット:10・13mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。早回し回転キャップ付の精密ドライバー3点。六角ねじの保持機能を備えた、力の伝達をよくするT型ハンドルドライバー5点。Hex-Plusサイズ(六角ソケットねじが円筒状に回転するのを防ぎます)。
1セット
27,700 税込30,470
翌日出荷

ドライバービットも角ドライブソケットも両方使用可能。ビットは別売です。
仕様●型番:GDX18V-200●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:200N・m●締付能力:(インパクトドライバー)普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12(インパクトレンチ)普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約60分(80%)、約70分(フル充電)●回転数:0~3400rpm●打撃数:0~4000回/分●サイズ:147(W)×75(D)×237(H)mm●重量:1.8kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●使用可能アクセサリー:6.35mm六角軸ビット、12.7mm角ドライブソケット●暗所の作業に威力を発揮、LEDライト付●ETP(防じん、防滴機構)搭載●高効率Cモーター(ブラシレスモーター) アズワン品番65-5658-04
1個
56,200 税込61,820
翌日出荷

セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
39,000 税込42,900
翌日出荷

手元六角付。六角ボルト・ナット脱着用に先端がソケット形状になったドライバー。深く狭い箇所での六角ボルトやナットの着脱作業に最適です。スッキリ整理することはできるアルミレールのツールホルダー付。
セット内容7.0・8.0・10.0・12.0・13.0・14.0mm 軸長(mm)150
1セット
11,500 税込12,650
翌日出荷

狭いスペースもOK!超ショートなビットとソケットのセット 手の平に収まるコンパクトサイズ 柄部分にもビット装着可能 ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm ※ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください
仕様●ビット:(+)#1・#2、(-)4・6mm●ソケット:5.5、7、8、10、12、13mm(六角)●材質:ビット:S2工具鋼ラチェット:CRV(クロムモリブデン鋼)●重量:約120g(ラチェットのみ:30g)●差込角:44565●ラチェットギア数:52T●ラチェット全長:93mm●ラチェットヘッド幅:14.3mm●ビット全長:16mm●ソケット全長:16mm●付属品:アダプター、ビット交換用サポーター 商品構成セット品 アズワン品番65-2144-81
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

エスコ品番EA562-7 セット内容(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/ソケット(6角):5.5・7・8・10mm/六角シャンク :1/4",0,2001/1/1,2030/12/31,50085026,2138,セット品" 種類セット品 商品構成セット品
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

片側ボールポイント付。 樹脂ケース付。 早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT 型と作業に合わせて形状を変更できます。
仕様ドライバーハンドル:112mm 商品構成セット品
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

1本
640 税込704
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,520 税込2,772
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスコ品番EA562WB セット内容ラチェットハンドル:87mm(六角対辺1/4Hexメス)/ソケットアダプター:25mm(1/4"Hex×1/4"sq)/ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")/(+)ビット:#1(2本)・#2(3本)・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hexビット:3・4・5・6・8mm/ポジドライブビット:#1・#2(3本)・#3/TORXビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40/Bore Torx:T10・T15・T20・T25・T30/1/4"ソケット:5.5・6・7・8・10・12・13mm、" 種類セット品 商品構成セット品
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付) アズワン品番65-3893-04
1台
70,700 税込77,770
翌日出荷

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります