- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ドライバー
- 5ページ目
5ページ目: ドライバー
商品豆知識
キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
こんなお得な商品も!
ドライバー セット 薄型オフセット
モノタロウ
¥759
税込¥835
より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番327-2168
セット内容(+)ビット:No.1・No.2/(-)ビット:6mm
種類セット品
商品構成セット品
軸貫通なし
1セット(3本組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596
セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30
商品構成単品
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。
トラスコ品番371-5337
取付高(mm)42
種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー
先端サイズNo.2
商品構成セット品
1セット
¥819
税込¥901
当日出荷
大型ネジやストレーナーの逆止弁のネジ廻しにネジを傷めにくい幅広タイプ。大型ネジやバッテリーのキャップ廻しにネジを痛めにくい幅広タイプのR型。角軸のためペンチやプライヤーでつかんで廻せます。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)26
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
プラスネジ用のKraftformハンドルシリーズ 1800を備えたドライバーです。ハンドルが手にピッタリと収まります。凸型形状により、高いトルクの伝達が可能です。ソフトハンドルゾーンは、良好なグリップ感とロスの少ないパワー伝達が得られます。硬いハンドルゾーンは、手のひらで圧力をかけている時でも、高いパワー伝達を可能にします。ハンドル上端の凹みが、ネジ回し使用時の微調整を容易にします。ハンドルとブレードの境目が狭いため、狭い場所の奥にあるネジにも容易に手が届きます。ハンドル後端には転がり防止機能が付いているので、作業場でツールが転がって迷惑になることがありません。Wera(ヴェラ)レーザーチップドライバーは、レーザー光線により、微視的に粗面化されています。粗面化された表面がネジ頭に「食い込む」ので、予期せず外れることがありません。
用途手動・工作機械作業用
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル
奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)6
全長(mm)400
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。
材質(グリップ)CA
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
こんなお得な商品も!
精密ドライバー セット
モノタロウ
¥649
税込¥714
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
材質(軸)高級特殊合金鋼
材質(グリップ)柄:ABS
商品構成セット品
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。
トラスコ品番371-5329
セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・3・4・5・6×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー
取付高(mm)42
種類セット品
先端形状プラス/マイナス/六角
商品構成セット品
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
ドライバー 貫通 角軸
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締め付けが可能です。先端は強力磁石付。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
軸は柄の末端まで貫通し、末端部分に堅牢な大型ナット付。
材質(グリップ)木製
商品構成単品
ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!
ドライバー バッテリーメンテナンス用
モノタロウ
¥499
税込¥549
見る角度で色が変わるメタルライングリップ。
大きな刃幅・厚い刃厚で大型マイナスネジのマイナス溝を傷つけず、安定してまわせます。
せまい場所でも作業しやすいショートタイプです。
用途ストレーナー清掃・メンテナンス時などの止水栓・流量調節栓や逆止弁の締めゆるめ。
大型マイナスネジの締めゆるめ。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番810-6913
軸径(Φmm)8
全長(mm)134.5
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数6
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!
ドライバー バッテリーメンテナンス用
モノタロウ
¥499
税込¥549
大型マイナスネジの溝をキズつけにくい
用途止水栓、流量調節栓、逆止弁の締め付け、ゆるめに
全長(mm)約150
質量(g)約120
種類スタビードライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
柄は手ざわり抜群のクッショングリップ。
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。
両頭差替式です。
トラスコ品番371-0785
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
先端サイズNo.2
商品構成単品
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。
材質(グリップ)プラスチック
軸径(Φmm)6.3
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)32
材質(軸)クロムバナジウム鋼
グリップ長さ(mm)137
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム
こんなお得な商品も!
ドライバー 貫通 角軸
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
グリップは手のひらの形状を熟考して設計。プラスチック柄の貫通型で酷使に強い。スパナなどをかけて強力な締め付けができる六角部付。クロームバナジウム鋼で全身焼入。先端マグネット入り。
材質(グリップ)プラスチック
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
よく使うサイズのドライバーが8本入ったセットです。
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性が向上しカムアウトを防止します。
またダイヤモンドコーティングにより損耗も減少し、耐久性が高くなっています。
先端マグネット付き。
用途ネジ締め・緩め作業に
種類セット品
表面処理(本体)リン酸マンガン処理
材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼(S-2)
刃部硬度HRC58±2
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット(8本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番811-8160
セット内容(+)No.1×75、No.2×100、No.3×150、(-)5×75、6×100、8×150
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1箱(6本)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
軸部は全体焼入で耐久性抜群。刃先は高精度、ブラックポイント仕上。マグネット付。
材質(グリップ)自然木
種類グリップドライバー
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1000V絶縁仕様です。
狭い作業に適した細軸タイプです。
握り部が電工タイプで早回しが容易です。
絶縁チューブは二重で安全設計です。
電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。
電気・通信設備工事などの作業に!
種類電工ドライバー
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。
用途組み立て保守作業等に最適です。
トラスコ品番395-4820
質量(g)186
材質(グリップ)樹脂(ハード)
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(6本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
叩くと12°回るインパクタ機能の差替えボールグリップ。強力な打撃で固いネジを一気にゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。
用途硬くて丈夫な箇所のネジはずしに
トラスコ品番659-7241
セット内容ボールインパクタグリップ…1、ハズセルビット(+)2x100…1
材質本体:CA+TPE ビット:ビット材
全長(mm)105
商品構成セット品
刃先2
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。
ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。
先端は、強力マグネット付きです。
用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。
付属品トレー、角軸貫通ドライバー、六角ボルスター付(PGSD-M2、PGSD-P2除く)
質量(g)1000
種類セット品
材質(軸)構造用鋼
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
材質(グリップ)樹脂(ハード)
種類グリップドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
刃先マグネットなし
軸貫通なし
軸部を太く、長くして強さを高めたドライバで、軸と柄の固定も丈夫です。
材質(グリップ)アセテート樹脂
軸径(Φmm)9
全長(mm)275
質量(g)210
種類グリップドライバー
寸法L(mm)275
寸法d(mm)9
グリップ径(Φmm)32
寸法D(mm)32
材質(軸)SWRH62A
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。
仕様4mm六角軸対応、回転キャップ付
トラスコ品番469-8622
全長(mm)175(ビット差込時)
質量(g)30
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)PP、PTE
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥949
税込¥1,044
当日出荷
クッショングリップは自在にスライドできるので、お好みの位置に移動できます。
精密機器・スペーサー・ホビー等の組み立て・修理・分解に適しています。
2.2はふちなしメガネに使われるほとんどのねじに対応できます。
材質(グリップ)樹脂
仕様透明ケース入
全長(mm)105
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。
片手で握り直さず作業ができる。
強度の高いギア構造で本締め対応。
用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番829-0481
セット内容両頭(+)ビット長:35mm/グリップ
全長(mm)77
質量(g)98
種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー
グリップ径(Φmm)35
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。
トラスコ品番475-3950
軸長(mm)-
商品構成単品
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
軸が長いので、深い場所での使用に適しています。
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
種類六角ドライバー
材質(軸)特殊合金鋼
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(グリップ)樹脂
軸径(inch)-
材質(軸)スチール
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
先端マグネット付です。
仕様21世紀バージョン
トラスコ品番373-3602
軸径(Φmm)7.1
全長(mm)75
質量(g)70
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)35.5
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ドライバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。