絞り込み
割ることのできるナットの二面幅(mm)
  • 10
  • 9~12(5)
  • 10~18(1)
  • 10~27(2)
  • 10~36(1)
  • 12(2)
  • 12~16(5)
  • 12~24(1)
  • 13~26(1)
  • 14(1)
  • 16~22(5)
  • 17(1)
  • 17~36(1)
  • 19(1)
  • 19~24(1)
  • 19~27(1)
  • 19~36(1)
  • 21(1)
  • 22~27(4)
  • 27~36(2)
ブランド
  • Forza(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ナットブレーカーは固着や傷などで外せなくなったナットを割って取り外す工具。固着したナットを工具で固定し、片方又は両側から鋭角なボルトを突き刺すことでナットを割っていきます。割れてもまだ鋭角ボルトを回していくと、本体ボルトのネジ山を傷つけるため注意が必要です。注意点として、対応できるナットのサイズに適用した工具を選ぶことと、ステンレス製など適用できるナットの材質の工具を選ぶことがあります。ナットを割るのに特に力が必要な工具が、油圧式のナットブレーカーです。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
割ることのできるナットの二面幅(mm)から絞り込む
9~12(5)
10~27(2)
12(2)
12~16(5)
16~22(5)
19~27(1)
19~36(1)
21(1)
22~27(4)
27~36(2)
割ることのできるナットの二面幅(mm)をもっと見る
  • ナットブレーカー (超強力ブレード) Forza

    ナットブレーカー (超強力ブレード)

    Forza
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
    用途ナット割り外し用。材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)

ねじ山修正器/引抜・除去工具』には他にこんなカテゴリがあります

ナットブレーカー