絞り込み
ブランド
  • スーパーツール(4)
  • エスコ(3)
  • HIT(ヒット)(1)
  • KUKKO(クッコ)(1)
被引き抜き物の直径最大(mm)
  • 120
  • 60(4)
  • 75(12)
  • 80(6)
  • 90(11)
  • 100(20)
  • 102(3)
  • 115(4)
  • 130(5)
  • 140(5)
  • 150(23)
  • 160(8)
  • 180(5)
  • 200(25)
  • 220(6)
  • 250(14)
  • 260(5)
  • 300(9)
  • 350(5)
  • 375(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドギヤプーラ(薄爪タイプ) スーパーツールスライドギヤプーラ(薄爪タイプ)スーパーツール(6件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ) スーパーツールスライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ)スーパーツール(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
ギヤプーラ(スライド式) スーパーツールギヤプーラ(スライド式)スーパーツール(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
G型ギャープーラG-4 スーパーツールG型ギャープーラG-4スーパーツール(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。 ロング爪タイプです。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。 ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。材質特殊鋼(SCM435)タイプロング爪
ギャープーラー(スライド型) HIT(ヒット)ギャープーラー(スライド型)HIT(ヒット)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
2本爪タイプ爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。
用途プーラーの抜き取り作業に。爪の届く長さ(mm)90被引き抜き物の直径最小(mm)30耐荷重(t)4RoHS指令(10物質対応)対応
2本アームプーラー KUKKO(クッコ)2本アームプーラーKUKKO(クッコ)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
サイドクランプ付です。 VW/AUDI(2007~)用。
質量(kg)1.59被引き抜き物の直径最大(mm)外抜き:120アーム長さ(mm)100最大荷重(t)4.5六角(mm)17
130mmスライドアームプーラーセット(超薄爪) エスコ130mmスライドアームプーラーセット(超薄爪)エスコ
169,100税込186,010
1個
翌日出荷
狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
適合径(Φmm)120・130セット内容標準アーム ・スリムアーム ・延長アーム(各3本) ・2本爪用ショルダー ・3本爪用ショルダー材質ドイツ鋼製質量(kg)9アーム長さ(mm)100・200・250・350ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×355×155
120mmスライドアームプーラー3本セット(3本爪/超薄爪) エスコ120mmスライドアームプーラー3本セット(3本爪/超薄爪)エスコ
125,500税込138,050
1個
翌日出荷
外抜き、内抜き両方に使えます。 狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
適合径(Φmm)120材質ドイツ鋼製質量(kg)5アーム長さ(mm)100・200・250
120mmスライドアームプーラー3本セット(2本爪/超薄爪) エスコ120mmスライドアームプーラー3本セット(2本爪/超薄爪)エスコ
81,700税込89,870
1個
翌日出荷
外抜き、内抜き両方に使えます。 狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
適合径(Φmm)120材質ドイツ鋼製質量(kg)3.7アーム長さ(mm)100・200・250
引き抜き専用工具特集
おすすめ人気ランキング
プーラー(引き抜き専用工具)