軸受背面にセパレーターを装着し、軸受を引抜くプーラーです。SKF TMBS強力バックプーラーは、軸受背面のスペースが狭いために従来のジョープーラーでは制限がかかってしまう場合や、長い到達距離が必要なアプリケーションにおける軸受の取外し作業を簡易化します。軸受と軸肩との間に簡単に挿入できる、特殊なセパレーターデザインが採用されています。
用途軸受や部品の容易な取外しに。特に大径軸に。
付属品セパレーターセット、メインロッド2本、125mm延長ロッド2本、285mm延長ロッド4本、ビーム、油圧スピンドルTMHS 100、油圧スピンドル延長部品2個(50mm、100mm)、センターポイント付きノーズピース
トラスコ品番566-1029
セット内容14点
厚さ(mm)爪先端:12(最大)
爪の届く長さ(mm)120-816
保証荷重(kN)100
適合ベアリング内径(Φmm)引抜:35-150
六角(mm)押しねじ:ハンドル式
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ベアリング外径(Φmm)引抜::~215
1個(1式)
¥229,800
税込¥252,780
9日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。