290mmスライドハンマー
自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに。
ベアリングやネジ付部品の取り外しに
仕様●エキストラクターサイズ:28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm●ハンマープーラーアダプター:M12/15-16G●アームアダプター:15-16G→M10●グリス容量:15g●総重量:10.14kg●2本爪プーラー:最大直径:100mm
アズワン品番65-2153-92
1セット
¥144,500
税込¥158,950
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):25能力(外抜き:mm):30-50
質量(kg)1.1
最大径(Φmm)50
アズワン品番64-2215-52
1個
¥78,600
税込¥86,460
翌日出荷
1個
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
8日以内出荷
1セット
¥339,900
税込¥373,890
7日以内出荷
仕様アーム深さ(mm):25能力(外抜き:mm):50-70
質量(kg)1.2
最大径(Φmm)70
アズワン品番64-2215-53
1個
¥79,900
税込¥87,890
翌日出荷
1個
¥77,200
税込¥84,920
翌日出荷
仕様適合ベアリング(ISO):6000~6006・6200~6205・6300~6304十字パーツ(mm):10~42
入組点数18
アーム長さ(mm)70
ベアリング内径(Φmm)10~30
ベアリング外径(Φmm)26~52
リング径(Φmm)19~38
1個
¥127,700
税込¥140,470
8日以内出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1個
¥17,300
税込¥19,030
8日以内出荷
仕様アーム深さ:100mmセンターボルトヘッドサイズ(mm):22
質量(kg)1.99
引張強度4t
最大径(Φmm)90
アズワン品番64-2215-55
爪寸法(mm)爪厚(A):3、爪幅(B):24、爪先端の長さ(C):9、爪の長さ(D):20
1台
¥37,900
税込¥41,690
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):30能力(外抜き:mm):70-90
質量(kg)1.2
最大径(Φmm)90
アズワン品番64-2215-54
1個
¥68,700
税込¥75,570
翌日出荷
1個
¥54,400
税込¥59,840
翌日出荷
仕様適合ベアリング(ISO):6007~6020・6206~6212・6305~6311・6304~6408十字パーツ(mm):35~80
入組点数21
アーム長さ(mm)156
ベアリング内径(Φmm)17~100
ベアリング外径(Φmm)62~150
リング径(Φmm)38~77.5
1個
¥173,700
税込¥191,070
8日以内出荷
仕様アーム深さ(mm):100センターボルトヘッドサイズ(mm):22爪の長さD(mm):20爪厚A(mm):3爪先端の長さC(mm):9外抜き能力(mm):15-100
質量(kg)2.04
引張強度6t
最大径(Φmm)100
爪幅(mm)24
アズワン品番64-2213-09
1台
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
仕様独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。ドイツ鋼製
適合(ベアリング(ISO))6000~6020・6200~6212・6300~6311・6403~6408
寸法(mm)(十字パーツ)10~80
入組点数38
アーム長さ(mm)70・156
ベアリング内径(Φmm)10~100
ベアリング外径(Φmm)26~150
リング径(Φmm)19~77.5
1セット
¥273,500
税込¥300,850
当日出荷
1個
¥94,400
税込¥103,840
翌日出荷
1個
¥19,300
税込¥21,230
8日以内出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
薄爪タイプです。
外抜き、内抜き両用に使えます。
ドイツ鋼製
狭い場所での使用に最適です。
アーム位置をスライド調整できます。
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。