フェンス用プーラーエスコ翌々日出荷
高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます
強力なガイドとクランプがワイヤーをしっかり掴みます。
プーラーから手を放してもワイヤーのテンションを保つことができるので、フェンスとワイヤーを設置する際に両手で作業が行えます。
アメリカ製
仕様●材質:スチール●全長:815mm●重量:3.5kgアズワン品番68-1883-73
ピットマンアームプーラーエスコ翌日出荷
材質鍛造鋼質量(kg)1.3深さ(mm)【アーム】90最大径(Φmm)110口幅(mm)43
パレットプーラー用フックベルトエスコ当日出荷から翌日出荷
アイフック付
パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
3アームプーラー(内・外抜き兼用)エスコ当日出荷から翌日出荷
ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています
引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています
爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
ベアリンングエキストラクターセットエスコ翌日出荷
290mmスライドハンマー
自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに。
ベアリングやネジ付部品の取り外しに
仕様●エキストラクターサイズ:28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm●ハンマープーラーアダプター:M12/15-16G●アームアダプター:15-16G→M10●グリス容量:15g●総重量:10.14kg●2本爪プーラー:最大直径:100mmアズワン品番65-2153-92
スライドアームプーラー (3本爪/薄爪)エスコ¥110,400~税込¥121,440~
1セット(3本)
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
薄爪タイプです。
外抜き、内抜き両用に使えます。
ドイツ鋼製
狭い場所での使用に最適です。
アーム位置をスライド調整できます。
ボールベアリングプーラセットエスコ当日出荷
仕様独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。ドイツ鋼製適合(ベアリング(ISO))6000~6020・6200~6212・6300~6311・6403~6408寸法(mm)(十字パーツ)10~80入組点数38アーム長さ(mm)70・156ベアリング内径(Φmm)10~100ベアリング外径(Φmm)26~150リング径(Φmm)19~77.5
600mm 3本爪プーラー(喰付強化型)エスコ当日出荷
仕様軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。材質ドイツ鋼質量(kg)9.1引張強度9.5t最大径(Φmm)600アーム長さ(mm)300能力(mm)(外抜き)600爪数3本アズワン品番64-2213-58
650mm スライドアームプーラー(2本爪)エスコ当日出荷
仕様2本掛け以上のVプーリに使用すればアームが平行に動く為、確実に喰いつきます。材質ドイツ鋼長さ(mm)(爪懐)30質量(kg)16.3引張強度12t最大径(Φmm)650アーム長さ(mm)300能力(mm)(外抜き)100-650(内抜き)200-710爪幅(mm)35アズワン品番64-2212-96爪厚さ(mm)44344
3/8"DR シールプーラーエスコ翌日出荷
3/8"ラチェットハンドルに取り付けて、手の届きにくいシールも取り外すことができます
全長(mm)65差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2215-63
ベアリングプーラーエスコ翌日出荷
仕様アーム深さ:100mmセンターボルトヘッドサイズ(mm):22質量(kg)1.99引張強度4t最大径(Φmm)90アズワン品番64-2215-55爪寸法(mm)爪厚(A):3、爪幅(B):24、爪先端の長さ(C):9、爪の長さ(D):20
ボールベアリングプーラセットエスコ翌日出荷
仕様適合ベアリング(ISO):6007~6020・6206~6212・6305~6311・6304~6408十字パーツ(mm):35~80入組点数21アーム長さ(mm)156ベアリング内径(Φmm)17~100ベアリング外径(Φmm)62~150リング径(Φmm)38~77.5
ボールベアリングプーラセットエスコ翌日出荷
仕様適合ベアリング(ISO):6000~6006・6200~6205・6300~6304十字パーツ(mm):10~42入組点数18アーム長さ(mm)70ベアリング内径(Φmm)10~30ベアリング外径(Φmm)26~52リング径(Φmm)19~38
プーラー用油圧ラムエスコ翌日出荷
材質ドイツ鋼ストローク(mm)7質量(kg)5.16高さ(mm)113最大トルク(N・m)35能力(t)30径(mm)80