80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アーム深さ(mm):200 質量(kg)3.84 引張強度3t 最大径(Φmm)250 アズワン品番64-2212-91
1個
53,900 税込59,290
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):200爪懐長(mm):40外抜き能力(mm):100~180 質量(kg)3.28 引張強度7t 最大径(Φmm)180 爪数2本 アズワン品番64-2212-83 爪厚さ(mm)4~13
1台
35,200 税込38,720
翌日出荷

仕様アーム深さ:65mm爪懐長(mm):8外抜き能力(mm):30~65 質量(kg)0.2 引張強度1.0t 最大径(Φmm)65 爪数2本 アズワン品番64-2212-85 爪厚さ(mm)2~4
1台
8,170 税込8,987
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):40爪懐長(mm):7外抜き能力(mm):30~60 質量(kg)0.21 引張強度1t 最大径(Φmm)60 アズワン品番64-2212-84 爪厚さ(mm)2~4
1個
8,170 税込8,987
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):120爪懐長(mm):12外抜き能力(mm):50~90 質量(kg)0.66 引張強度3t 最大径(Φmm)90 爪数2本 アズワン品番64-2212-86 最大荷重(t)3 爪厚さ(mm)3-9
1台
18,400 税込20,240
翌日出荷

1個
44,900 税込49,390
翌日出荷

1個
22,700 税込24,970
翌日出荷

1個
85,700 税込94,270
翌日出荷

1個
49,300 税込54,230
翌日出荷

1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):160爪懐長(mm):38外抜き能力(mm):70~130 質量(kg)1.38 引張強度5t 最大径(Φmm)130 爪数2本 アズワン品番64-2212-82 爪厚さ(mm)4~12
1台
18,900 税込20,790
8日以内出荷

仕様アーム深さ(mm):200 質量(kg)5.03 引張強度4t 最大径(Φmm)350 アズワン品番64-2212-92
1個
64,200 税込70,620
8日以内出荷

仕様アーム深さ(mm):150 質量(kg)3.01 引張強度3t 最大径(Φmm)200 アズワン品番64-2212-90
1個
39,500 税込43,450
8日以内出荷

被引き抜き物の直径最大(mm)80 エスコ品番EA500-80 材質ドイツ鋼 質量(kg)0.25 爪形状2本爪 爪の届く長さ(mm)80 被引き抜き物の直径最小(mm)40 耐荷重(t)1.5
1個
9,370 税込10,307
8日以内出荷

仕様2本掛け以上のVプーリに使用すればアームが平行に動く為、確実に喰いつきます。 材質ドイツ鋼 長さ(mm)(爪懐)30 質量(kg)16.3 引張強度12t 最大径(Φmm)650 アーム長さ(mm)300 能力(mm)(外抜き)100-650(内抜き)200-710 爪幅(mm)35 アズワン品番64-2212-96 爪厚さ(mm)44344
1個
291,900 税込321,090
当日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)3.2
1個
59,300 税込65,230
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)3
1個
53,900 税込59,290
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.3
1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)7.3
1個
113,500 税込124,850
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)6.8
1個
85,600 税込94,160
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.2
1個
26,900 税込29,590
翌日出荷

超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.3
1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

1個
171,900 税込189,090
8日以内出荷

仕様アーム深さ(mm):150・300 質量(kg)5.9 引張強度6t 最大径(Φmm)200 アズワン品番64-2212-94
1個
85,900 税込94,490
翌日出荷

超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.1
1個
26,900 税込29,590
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):100センターボルトヘッドサイズ(mm):22爪の長さD(mm):20爪厚A(mm):3爪先端の長さC(mm):9外抜き能力(mm):15-100 質量(kg)2.04 引張強度6t 最大径(Φmm)100 爪幅(mm)24 アズワン品番64-2213-09
1台
37,100 税込40,810
8日以内出荷

超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.2
1個
33,700 税込37,070
翌日出荷

超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.3
1個
36,000 税込39,600
翌日出荷

1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

1個
67,500 税込74,250
翌日出荷

1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
186,500 税込205,150
翌日出荷

狭い場所での使用に最適です。 外抜き、内抜き両方に使えます。 アーム位置をスライド調整できます。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)16.6 アーム長さ(mm)200・300・400
1個
234,000 税込257,400
翌日出荷

狭い場所での使用に最適です。 外抜き、内抜き両方に使えます。 アーム位置をスライド調整できます。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)5.8 アーム長さ(mm)150・300
1個
127,500 税込140,250
翌日出荷

狭い場所での使用に最適です。 外抜き、内抜き両方に使えます。 アーム位置をスライド調整できます。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)3.6 アーム長さ(mm)100・200・250
1個
81,700 税込89,870
翌日出荷

外抜き、内抜き両方に使えます。 狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
適合径(Φmm)120 材質ドイツ鋼製 質量(kg)3.7 アーム長さ(mm)100・200・250
1個
81,700 税込89,870
翌日出荷

用途2本爪差し替え用アーム 適合(プーラー)EA500AH-250、EA500AH-350 質量(kg)6.35 アーム長さ(mm)500 アズワン品番64-2213-29 入数2本組
1組
78,800 税込86,680
当日出荷

仕様2本爪差し替え用クロー 適合(プーラー)EA500AG-250、EA500AG-350 質量(kg)6.9 アーム長さ(mm)500 アズワン品番64-2213-20 入数2本組
1組
114,300 税込125,730
当日出荷