プーラー(引き抜き専用工具) :「4mm」の検索結果
プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
エスコ品番EA566AJ-10
セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4
軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4
長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)
全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370
径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
1個
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。プーラー型(内掛け・外掛け兼用)、プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。ショルダー部はリブを備え高剛性です。
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
全長(mm)55
質量(g)128
外径(Φmm)22
適合ねじM14×2.0
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7893-33
1個
¥2,820
税込¥3,102
3日以内出荷
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):40爪懐長(mm):7外抜き能力(mm):30~60
質量(kg)0.21
引張強度1t
最大径(Φmm)60
アズワン品番64-2212-84
爪厚さ(mm)2~4
1個
¥7,630
税込¥8,393
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):40爪懐長(mm):7外抜き能力(mm):30-60
質量(kg)0.27
引張強度1.5t
最大径(Φmm)60
アズワン品番64-2213-50
爪厚さ(mm)2-4
1個
¥9,960
税込¥10,956
翌日出荷
仕様アーム深さ:65mm爪懐長(mm):8外抜き能力(mm):30~65
質量(kg)0.2
引張強度1.0t
最大径(Φmm)65
爪数2本
アズワン品番64-2212-85
爪厚さ(mm)2~4
1台
¥7,630
税込¥8,393
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):200爪懐長(mm):40外抜き能力(mm):100~180
質量(kg)3.28
引張強度7t
最大径(Φmm)180
爪数2本
アズワン品番64-2212-83
爪厚さ(mm)4~13
1台
¥31,900
税込¥35,090
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):160爪懐長(mm):38外抜き能力(mm):70~130
質量(kg)1.38
引張強度5t
最大径(Φmm)130
爪数2本
アズワン品番64-2212-82
爪厚さ(mm)4~12
1台
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。