ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています
引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています
爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
仕様アーム深さ:275mmセンターボルトサイズ(mm):5/8"×260センターボルトヘッドサイズ(mm):24外抜き能力(mm):375
材質ドイツ鋼
質量(kg)6.0
引張強度9.5t
最大径(Φmm)375
爪数3本
アズワン品番64-2213-57
1台
¥141,000
税込¥155,100
翌日出荷
仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):200-500
材質ドイツ鋼
質量(kg)17.8
引張強度15t
最大径(Φmm)375
アズワン品番64-2213-39
爪厚さ(mm)5-20
1台
¥202,600
税込¥222,860
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。