87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
1セット
76,980 税込84,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容センターボルト(614160)、ショルダー(20-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-P・1-194-P・1-254-P) 質量(kg)3.74 アーム長さ(mm)100・200・250 能力(mm)(外抜き)120
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷

仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mm セット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3) 質量(kg)0.63 深さ(mm)(アーム長)10-18 能力(mm)(外抜き)10-18 ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0 フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
1セット
23,980 税込26,378
翌日出荷

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナットx2個(1セット) 質量(kg)0.98 ねじ寸法M8・M10・M12・M14・M16・M18 適合工具プーラー品番:18-2
1セット
49,980 税込54,978
翌日出荷

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
1セット
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナット×2個(1セット) 質量(kg)2.32 ねじ寸法M14・M16・M18・M20・M22・M24 適合工具プーラー品番:18-3
1セット
70,980 税込78,078
翌日出荷

ベアリング外径(Φmm)52-110 スリーブ内径(Φmm)32、50 スリーブ長(mm)220 ベアリング内径(Φmm)20-50
1セット
149,800 税込164,780
翌日出荷

センターボルトの先端にあてて使用します。
質量(kg)5.7 ボア径(Φmm)33~81
1セット
359,800 税込395,780
翌日出荷

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
1セット
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
質量(kg)9.19 アーム長さ(mm)100・200・250・350 能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
1セット
159,800 税込175,780
翌日出荷

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
1セット
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスプレイ用のスタンドのプーラーセット。
1セット
299,800 税込329,780
3日以内出荷

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナット×2個(1セット) 質量(kg)0.38 ねじ寸法M4・M5・M6・M8・M10・M12 適合工具プーラー品番:18-0・18-1
1セット
32,980 税込36,278
翌日出荷

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。薄爪タイプです。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
質量(kg)8.92 アーム長さ(mm)100・200・250・350 能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
1セット
189,800 税込208,780
翌日出荷

店頭では展示用に使用したり、頻繁に使用する2本アームプーラーのスタンドとして使用できます。 スタンドの背面には2ヶ所穴が空いており、壁にかけることができます。
1セット
189,800 税込208,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
セット内容センターボルト(614135)、ショルダー(30-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-S・1-194-S・1-254-S) 質量(kg)5.06 アーム長さ(mm)100・200・250 能力(mm)外抜き:120
1セット
149,000 税込163,900
翌日出荷

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。超薄爪タイプです。
質量(kg)8.81 アーム長さ(mm)100・200・250・350 能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
1セット
189,800 税込208,780
翌日出荷

2&3アームクイック薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ) 動画あり
1セット
189,800 税込208,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4種類に対応したマルチプーラー 標準爪と、幅狭超薄爪が付属。延長アームの取付で、最大200mmの深さまで対応。ショルダーに六角を設けており、レンチでホールドすることが可能です。 内抜き、外抜きの両方に対応しています。Quick Adjust technologyの採用により、工具なしで、アームが簡単にスライドし、取り付け取り外しが簡単です。 Arm Lock technologyの採用により、爪やアームが簡単に交換できます。
用途トランスミッションギア、ベアリング、シンクロナイザーボディーに。 セット内容プーラー(20-1-T・1-92-P・1-95-P・1-V-100-P) アーム長さ(mm)100-200 能力(mm)外抜き:90、内抜き:70-140 最大荷重(t)標準爪:4.5、幅狭超薄爪:2.5
1セット
54,980 税込60,478
翌日出荷

アームの長さが調節可能です。
1セット
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペアアーム
適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3 質量(kg)13.65 アーム長さ(mm)300~500
1セット
169,800 税込186,780
翌日出荷

スペアアーム
適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3
1セット
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合適合プーラー品番:30-3+S 質量(kg)5.44 アーム長さ(mm)200
1セット
99,980 税込109,978
翌日出荷

適合適合プーラー品番:30-2-S・30-20-S 質量(kg)1.78 アーム長さ(mm)150
1セット
58,980 税込64,878
翌日出荷

適合適合プーラー品番:30-2・30-20 質量(kg)1.78 アーム長さ(mm)150
1セット
34,980 税込38,478
翌日出荷

適合適合プーラー品番:30-2+S・30-20+S 質量(kg)3.75 アーム長さ(mm)300
1セット
67,980 税込74,778
翌日出荷

適合適合プーラー品番:30-1・30-10
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合適合プーラー品番:30-1+S・30-10+S 質量(kg)0.85 アーム長さ(mm)100
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷

適合工具プーラー品番:20-1-T・20-10-T
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合工具プーラー品番:20-3+・20-30+
1セット
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)2.4 アーム長さ(mm)300 適合工具プーラー品番:20-2・20-20
1セット
44,980 税込49,478
翌日出荷

質量(kg)2.58 アーム長さ(mm)300 適合工具プーラー品番:20-2+S・20-20+S
1セット
45,980 税込50,578
翌日出荷

質量(kg)0.56 アーム長さ(mm)100 適合工具プーラー品番:20-1・20-10
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

アームと爪の間に挟み込むことのできる延長アームです。最大3組まで継ぎ足すことができます。
適合工具プーラー品番:20-1・20-10
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.58 アーム長さ(mm)100 適合工具プーラー品番:20-1+・20-10+
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

適合工具プーラー品番:20-1+S-T・20-10+S-T
1セット
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)0.51 アーム長さ(mm)100 適合工具プーラー品番:20-1+S-T・20-10+S-T
1セット
22,980 税込25,278
翌日出荷

プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)200 質量(kg)2.94 適合工具プーラー品番:18-5
1セット
21,980 税込24,178
翌日出荷

プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)100 質量(kg)0.66 適合工具プーラー品番:18-3
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷