さらに商品を絞り込む
  • KUKKO(クッコ)
  • エスコ(5)
  • Forza(2)
  • RS PRO(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • スーパーツール(1)
  • ハゼット(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

プーラー(引き抜き専用工具) :「ギア 2mm」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
2本アーム薄爪プーラー クイック 350MM KUKKO(クッコ)2本アーム薄爪プーラー クイック 350MMKUKKO(クッコ)
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
適合適合センターボルト品番:626280、適合ショルダー品番:20-30-T、適合アーム品番:3-203-P質量(kg)7.37アーム長さ(mm)200能力(mm)外抜き:350、内抜き:180-440爪幅(mm)40爪長さ(mm)17最大荷重(t)10爪厚さ(mm)6.5
マイクロプーラーセット KUKKO(クッコ)マイクロプーラーセットKUKKO(クッコ)
23,980税込26,378
1セット
翌日出荷
仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mmセット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3)質量(kg)0.63深さ(mm)(アーム長)10-18能力(mm)(外抜き)10-18ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
2&3アームクイック薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ)2&3アームクイック薄爪プーラーセットKUKKO(クッコ)
189,800税込208,780
1セット
翌日出荷
2本アームプーラー KUKKO(クッコ)2本アームプーラーKUKKO(クッコ)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
18-2用センターボルト KUKKO(クッコ)18-2用センターボルトKUKKO(クッコ)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
質量(kg)0.5ねじ径(mm)G1/2
3本アームプーラー KUKKO(クッコ)3本アームプーラーKUKKO(クッコ)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
41-5・42-5用センターボルト KUKKO(クッコ)41-5・42-5用センターボルトKUKKO(クッコ)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
長さ(mm)300質量(kg)0.8六角対辺(mm)22ねじ径(mm)G1/2
20・30・200-U・201-2用センターボルト KUKKO(クッコ)20・30・200-U・201-2用センターボルトKUKKO(クッコ)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
長さ(mm)210質量(kg)0.61六角対辺(mm)22ねじ径(mm)G1/2
2本・3本アーム兼用プーラー KUKKO(クッコ)2本・3本アーム兼用プーラーKUKKO(クッコ)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
3本アームプーラー KUKKO(クッコ)3本アームプーラーKUKKO(クッコ)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
3本アームプーラー KUKKO(クッコ)3本アームプーラーKUKKO(クッコ)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
2本アームプーラー KUKKO(クッコ)2本アームプーラーKUKKO(クッコ)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら