プーラー(引き抜き専用工具) :「クランプアーム」の検索結果
関連キーワード
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。
アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。
横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。
寸法(mm)センターボルト:R5/8×325
径(Φmm)センターボルト:23
先端径(Φmm)センターボルト:11
ヘッド寸法(mm)センターボルト:24
質量(kg)2.65
適合品番(センターボルト)621220、(ショルダー)204-2-T、(アーム)210-1-170-P、(サイドクランプ)204201
能力(mm)(外抜き)15-95
リーチ寸法(mm)170
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。