プーラー(引き抜き専用工具) :「狭い」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。 2本アームタイプは狭い場所での使用に最適です。ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。
適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:201-1-T、適合アーム品番:201-S-P 質量(kg)1.16 穴数ジョイント位置調整穴数:3 アーム長さ(mm)200 能力(mm)80-200(外抜き) 最大荷重(t)1.5 ヘッド寸法(mm)センターボルト:17 爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。 アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。 横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。
寸法(mm)センターボルト:R5/8×325 径(Φmm)センターボルト:23 先端径(Φmm)センターボルト:11 ヘッド寸法(mm)センターボルト:24
1個
68,980 税込75,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング