プーラー(引き抜き専用工具) :「15mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ベアリング挿入工具セット(71)のリングです。
リング寸法(mm)15-42
材質スチール
質量(kg)0.09
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。
アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
先端形状リング
外抜き能力(mm):200
アーム長(mm):100-300
重量(kg):24.022本アームプーラー(20-10・20)、セパレーター(15-2)、30-1・30-10用ロングアーム3本セット(1-190-S)、30-2・30-20用ロングアーム3本セット(2-300-S)、30-1・30-10用標準アーム1本(1-90-E)、20-2・20-20用標準アーム1本(2-150-E)、30-10・30-10+・30-10+S用ショルダー(30-10-T)、30-20用ショルダー(30-20-T3)、ウォールパネル(WT-000)
1セット
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。
アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
ベアリング挿入工具セット(71)のリングです。
材質スチール
質量(kg)0.05
リング寸法(mm)15-32
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ベアリング挿入工具セット(71)のリングです。
材質スチール
質量(kg)0.06
リング寸法(mm)15-35
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
質量(kg)0.01
リング寸法A(mm)A15-32
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
質量(kg)0.02
リング寸法A(mm)A15-35
1本
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
寸法(mm)(下穴)12
全長(mm)85
質量(kg)0.1
先端径(mm)10
軸外径(Φmm)15
シャンクサイズ(mm)12.1
ボルト寸法(対応)18-24mm
適応ボルトサイズ3/4-1インチ
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
質量(kg)2.65
適合品番(センターボルト)621220、(ショルダー)204-2-T、(アーム)210-1-170-P、(サイドクランプ)204201
能力(mm)(外抜き)15-95
リーチ寸法(mm)170
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
質量(kg)2.04
深さ(mm)(アーム長)100
適合品番(センターボルト)621130、(ショルダー)204-2-T
能力(mm)(外抜き)15-100
爪幅(mm)24
爪長さ(mm)(爪先端C)9、(D)20
最大荷重(t)6
ヘッド寸法(mm)(センターボルト)22
爪厚さ(mm)3
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。アームは先を薄くした爪で引き抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。外抜き、内抜き両用に使えます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
適合適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-1-T、適合アーム品番:1-91-P
質量(kg)1.25
アーム長さ(mm)100
能力(mm)外抜き:15-90、内抜き:70-140
爪幅(mm)30
爪長さ(mm)7
最大荷重(t)5
爪厚さ(mm)2.6
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセットです。ケース入です。
セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセットです。
用途内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに。
適合適合ボールベアリングサイズ:6004-6013・6201-6206・6300-6305
セット内容セパレーター(15-00)、プーラー装置(18-00)、ベアリングエキストラクター(69-A1・69-A2・69-A3)、55MMアーム2本組(29-A-69-51-P)、95MMエキステンション2本組(19-00-P)
質量(kg)2.02
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。