プーラー(引き抜き専用工具) :「IC引き抜き工具」の検索結果
4種類に対応したマルチプーラー
標準爪と、幅狭超薄爪が付属。延長アームの取付で、最大200mmの深さまで対応。ショルダーに六角を設けており、レンチでホールドすることが可能です。
内抜き、外抜きの両方に対応しています。Quick Adjust technologyの採用により、工具なしで、アームが簡単にスライドし、取り付け取り外しが簡単です。
Arm Lock technologyの採用により、爪やアームが簡単に交換できます。
用途トランスミッションギア、ベアリング、シンクロナイザーボディーに。
セット内容プーラー(20-1-T・1-92-P・1-95-P・1-V-100-P)
アーム長さ(mm)100-200
能力(mm)外抜き:90、内抜き:70-140
最大荷重(t)標準爪:4.5、幅狭超薄爪:2.5
1セット
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。