プーラー(引き抜き専用工具) :「狭い」の検索結果
プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。
関連キーワード
商品豆知識
乗用車用プーリーエクストラクターセットです。
特に狭い場所の作業に最適です。
2種のヨークで広範囲のプーリーサイズに対応します。
フックグリップ、溝つきグリップ、ネジ穴付きプーリー用セットボルトにより、多くの条件に対応できます。
用途自動車
適合径(Φmm)【プーリー】フックグリップ時:23~195、溝付グリップ時:80~235、テンションボルト時:43~210
トラスコ品番859-3994
材質クロムバナジウム鋼
質量(kg)2.57
1セット
¥98,980
税込¥108,878
60日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。