プーラー(引き抜き専用工具) :「15mm」の検索結果

プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。
関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング挿入工具セット(71)のリングです。
リング寸法(mm)15-42 材質スチール 質量(kg)0.09
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷

材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17 セット内容75mm・100mm・150mm各1個 寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145 材質炭素鋼 寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140 寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14 寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70 寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4 寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17 耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
1セット(3台)
6,498 税込7,148
当日出荷

電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様早締め用スピードノブ付
1台
3,788 税込4,167
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。 ロング爪タイプです。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。 ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。 材質特殊鋼(SCM435) タイプロング爪
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。 爪の届く長さは最大150mmです。
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プーリ引き抜き作業の補助、機械などのレベリング作業に使用できます。 機械などのレベリング作業に豆ジャッキとして、幅広くご使用いただけます。 小型・軽量のハイパワージャッキとして多用途向です。
ストローク(mm)15
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製だから錆に強いです。
材質(ステンレス鋼)SUS304、(ねじ先端ゴム)ニトリルゴム
1セット
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。 カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械 材質クロムバナジウム鋼ジョー
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
先端形状リング
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外抜き能力(mm):200 アーム長(mm):100-300 重量(kg):24.022本アームプーラー(20-10・20)、セパレーター(15-2)、30-1・30-10用ロングアーム3本セット(1-190-S)、30-2・30-20用ロングアーム3本セット(2-300-S)、30-1・30-10用標準アーム1本(1-90-E)、20-2・20-20用標準アーム1本(2-150-E)、30-10・30-10+・30-10+S用ショルダー(30-10-T)、30-20用ショルダー(30-20-T3)、ウォールパネル(WT-000)
1セット
339,800 税込373,780
3日以内出荷

ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
用途自動車整備。産業機械。 トラスコ品番859-3959
1個
39,980 税込43,978
59日以内出荷

1個
94,400 税込103,840
翌日出荷

KUKKO(クッコ)油圧ラム
KUKKOのプーラー各種に適合。最小限のスペースで引き抜く力をアップできます。
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
141,200 税込155,320
翌日出荷

1個
91,600 税込100,760
翌日出荷

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KUKKO(クッコ)#7100071171用リング
ベアリング挿入工具セット(71)のリングです。
材質スチール 質量(kg)0.05 リング寸法(mm)15-32
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

KUKKO(クッコ)#7100081171用リング
ベアリング挿入工具セット(71)のリングです。
材質スチール 質量(kg)0.06 リング寸法(mm)15-35
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
質量(kg)0.01 リング寸法A(mm)A15-32
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
1個
57,980 税込63,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
質量(kg)0.02 リング寸法A(mm)A15-35
1本
7,098 税込7,808
3日以内出荷

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具
エコ商品
大形軸受けやギアホイールなど軸に固いしまりばめで組込まれている部品の取外しに有効です。 自動調心機能付であり、軸受けに取り付けるアームの位置が同時に決まります。 取り付けるスペースにより、2本アーム、3本アームを簡単に変更できます。 引き抜き治具は、油圧ポンプとシリンダおよびアームで構成されており、ポンプのハンドルは、360°回転可能なためもっとも楽な位置での作業が可能です。 作業終了後油圧シリンダは自動的に初期の位置に戻るので、作業継続が簡単です。 引抜力(容量)に対応し3種類を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
87,980 税込96,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)(下穴)12 全長(mm)85 質量(kg)0.1 先端径(mm)10 軸外径(Φmm)15 シャンクサイズ(mm)12.1 ボルト寸法(対応)18-24mm 適応ボルトサイズ3/4-1インチ
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

三つ爪タイプ。自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。
用途ギヤ、プーリー、ベアリングの引き抜きに。
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています 引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています 爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
1個
4,790 税込5,269
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)2.65 適合品番(センターボルト)621220、(ショルダー)204-2-T、(アーム)210-1-170-P、(サイドクランプ)204201 能力(mm)(外抜き)15-95 リーチ寸法(mm)170
1個
57,980 税込63,778
翌日出荷

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミ型でクロスしたアームなので素早く開き幅を調整できます。
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)2.04 深さ(mm)(アーム長)100 適合品番(センターボルト)621130、(ショルダー)204-2-T 能力(mm)(外抜き)15-100 爪幅(mm)24 爪長さ(mm)(爪先端C)9、(D)20 最大荷重(t)6 ヘッド寸法(mm)(センターボルト)22 爪厚さ(mm)3
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

仕様アーム深さ(mm):100センターボルトヘッドサイズ(mm):22爪の長さD(mm):20爪厚A(mm):3爪先端の長さC(mm):9外抜き能力(mm):15-100 質量(kg)2.04 引張強度6t 最大径(Φmm)100 爪幅(mm)24 アズワン品番64-2213-09
1台
33,500 税込36,850
翌日出荷

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。アームは先を薄くした爪で引き抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。外抜き、内抜き両用に使えます。
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)