プーラー(引き抜き専用工具) :「250mm」の検索結果

プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。
関連キーワード
125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):200 質量(kg)3.84 引張強度3t 最大径(Φmm)250 アズワン品番64-2212-91
1個
48,900 税込53,790
翌日出荷

1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

1個
403,400 税込443,740
8日以内出荷


長さ(mm)250 質量(kg)0.31 六角対辺(mm)17 ねじ径(mm)M14×1.5
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)9.3
1個
123,100 税込135,410
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)6.8
1個
97,000 税込106,700
翌日出荷

用途2本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AH-90、EA500AH-120 質量(kg)1.41 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2213-23 入数2本組
1組
25,700 税込28,270
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520 質量(kg)5.69 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2213-43 入数3本組
1組
66,700 税込73,370
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500BH-90、EA500BH-120 質量(kg)2.31 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2213-70 入数3本組
1組
42,300 税込46,530
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120 質量(kg)2.04 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2213-35 入数3本組
1組
38,300 税込42,130
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500BG-90、EA500BG-120 質量(kg)2.18 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2213-61 入数3本組
1組
37,400 税込41,140
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500AG-90、EA500AG-120 質量(kg)1.34 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2213-14 入数2本組
1組
26,300 税込28,930
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CG-90、EA500CG-120 質量(kg)2.08 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2213-99 入数3本組
1組
40,000 税込44,000
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CE-90、EA500CE-120 質量(kg)1.31 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2213-86 入数2本組
1組
26,600 税込29,260
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CH-90、EA500CH-130 質量(kg)1.89 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2214-09 入数3本組
1組
44,800 税込49,280
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CD-90、EA500CD-120 質量(kg)1.26 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2213-82 入数2本組
1組
26,600 税込29,260
翌日出荷

仕様適合プーラー品番:EA500CJ-90、EA500CJ-130 質量(kg)2.1 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2214-12 入数2本組
1組
37,400 税込41,140
翌日出荷

仕様適合プーラー:EA500CF-90、EA500CF-120 質量(kg)1.32 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2213-95 入数2本組
1組
26,300 税込28,930
翌日出荷

2/3 ジョー RS Pro 油圧ギアプラーセットです. 人間工学に基づいて設計されたこの RS Pro ブランドの油圧プラーは、作業中に時間のかかる危険なハンマー作業、暖房装置、こじ開けを防止します。制御された油圧を使用することで、部品の損傷を最小限に抑えることができ、 1 人で簡単に操作することができます。. 作業に適したプーラーを選択する際の考慮事項. 作業に適したプーラーを選択する場合は、 3 脚プーラーの使用を検討してください。この方が負荷分散に優れ、使用時の安全性が非常に高くなります。 ベアリングプーラーの広がり. これは、プルする部品の幅によって決まります。 ベアリングプーラーのリーチ. 削除するパーツの深さ以上である必要があります ベアリングプーラーの力. 錆びた部品を除去したり、面に接触する領域が広い場合は、より大きな力が必要になります。取り外す対象物のシャフトの少なくとも半分のサイズのねじ径を固定するプーラーを選択することを検討してください。どのプーラーを選択すべきかまだ不明ですか.次の最も大きいのを単に使用しなさい - 標準的なベアリングプラーが仕事を減速し、だれもそれのための時間がないので。. 特長と利点. 高品質の鍛造鋼により、優れた信頼性とサービスを提供 2/3 方向のクロスヘッド精密油圧制御により、すばやく効率的かつ安全に引き回します ポリプロピレン製キャリングケースに入っています 3 x 3 位置のプラーアーム 最大リーチは 160 mm です 10 トンの油圧パワーユニット ポータブル. この RS Pro 油圧プーラーはどのよう. 自動車修理工場 サービス会社 メンテナンスショップ 鉱業 製紙工場 化学プラント 出荷 沖合. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様能力 = 50 → 250 mm油圧力 = 10.0t
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500BH-250 質量(kg)6.64 アーム長さ(mm)300 アズワン品番64-2213-75 入数3本組
1組(3組)
86,900 税込95,590
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500BH-250 質量(kg)4.94 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-74 入数3本組
1組
67,600 税込74,360
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500BH-250 質量(kg)8.14 アーム長さ(mm)400 アズワン品番64-2213-76 入数3本組
1組
92,100 税込101,310
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 適合(プーラー)EA500BH-250 質量(kg)9.89 アーム長さ(mm)500 アズワン品番64-2213-77 入数3本組
1組
93,400 税込102,740
当日出荷

用途2本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AH-250、EA500AH-350 質量(kg)5.51 アーム長さ(mm)400 アズワン品番64-2213-28 入数2本組
1組
60,300 税込66,330
翌日出荷

用途2本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AH-250、EA500AH-350 質量(kg)3.33 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-26 入数2本組
1組
52,000 税込57,200
翌日出荷

用途2本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AH-250、EA500AH-350 質量(kg)4.51 アーム長さ(mm)300 アズワン品番64-2213-27 入数2本組
1組
77,200 税込84,920
8日以内出荷

用途2本爪差し替え用アーム 適合(プーラー)EA500AH-250、EA500AH-350 質量(kg)6.35 アーム長さ(mm)500 アズワン品番64-2213-29 入数2本組
1組
67,400 税込74,140
当日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 適合(プーラー)EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520 質量(kg)9.89 アーム長さ(mm)500 アズワン品番64-2213-46 入数3本組
1組
89,100 税込98,010
当日出荷

仕様適用プーラー:EA500CG-250 質量(kg)5.49 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2214-04 入数3本組
1組
74,900 税込82,390
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520 質量(kg)8.05 アーム長さ(mm)400 アズワン品番64-2213-45 入数3本組
1組
86,900 税込95,590
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520 質量(kg)3.28 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-42 入数3本組
1組
65,200 税込71,720
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CG-250 質量(kg)10.1 アーム長さ(mm)500 アズワン品番64-2213-97 入数3本組
1組
136,800 税込150,480
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500BG-250 質量(kg)7.85 アーム長さ(mm)400 アズワン品番64-2213-66 入数3本組
1組
112,300 税込123,530
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500BG-250 質量(kg)4.27 アーム長さ(mm)300 アズワン品番64-2213-65 入数3本組
1組
100,200 税込110,220
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500BG-250 質量(kg)5.44 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-64 入数3本組
1組
79,800 税込87,780
翌日出荷

仕様3本爪差し替え用アーム 適合(プーラー)EA500BG-250 質量(kg)10.35 アーム長さ(mm)500 アズワン品番64-2213-67 入数3本組
1組
148,200 税込163,020
当日出荷

仕様適用プーラー:EA500CG-250 質量(kg)7.86 アーム長さ(mm)400 アズワン品番64-2214-06 入数3本組
1組
101,300 税込111,430
翌日出荷