プーラー(引き抜き専用工具) :「27mm」の検索結果

プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)2995 最大開き(mm)90 口幅(mm)27・36 アズワン品番64-2214-17
1個
84,800 税込93,280
3日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)スタッドプラー
材質クロムモリブデン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ラチェットレンチ・60度片口めがねレンチのシノ部への取付できるグリップ。
用途各種工具のシノ部に取付使用。 材質(耐油性ゴム)NBR
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
6,510 税込7,161
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KUKKO(クッコ)センターボルト
長さ(mm)500 ねじ径G3/4 六角対辺(mm)27
1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷

長さ(mm)400 質量(kg)1.66 六角対辺(mm)27 ねじ径(mm)G3/4
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

長さ(mm)300 質量(kg)1.32 六角対辺(mm)27 ねじ径(mm)G3/4
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

全長(mm)27 質量(kg)0.02 ピッチ(mm)【サイズ1】M10×1.5、【サイズ2】M7×1 六角(mm)12
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

一般的なボールジョイントプーラー(ピットマンプーラー)です。 ジョーは頑丈に作られています。
用途自動車整備 材質クロムバナジウム鋼ジョー
1個
10,980 税込12,078
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

予めアームの開きをレバーアクションにより正確に調整する事ができます。
1個
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロング油圧スピンドルを備えたユニバーサル2本アームプライヤー。 スライド式平行ジョー付き。
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具
エコ商品
大形軸受けやギアホイールなど軸に固いしまりばめで組込まれている部品の取外しに有効です。 自動調心機能付であり、軸受けに取り付けるアームの位置が同時に決まります。 取り付けるスペースにより、2本アーム、3本アームを簡単に変更できます。 引き抜き治具は、油圧ポンプとシリンダおよびアームで構成されており、ポンプのハンドルは、360°回転可能なためもっとも楽な位置での作業が可能です。 作業終了後油圧シリンダは自動的に初期の位置に戻るので、作業継続が簡単です。 引抜力(容量)に対応し3種類を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
87,980 税込96,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)