カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • プーラー(引き抜き専用工具)
          • ギヤプーラー(5)
          • ベアリングプーラー(18)
          • ベアリングセパレータ(5)
          • ユニバーサルプーラー(2)
          • プーラー部品(2)
絞り込み

プーラー(引き抜き専用工具) :「hazet」の検索結果

プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。
関連キーワード
  • ハゼット
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドハンマー ハゼット

    スライドハンマー

    ハゼット
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
    用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3991材質クロムバナジウム鋼全長(mm)226質量(g)(スライド)200接続ねじM10
  • スタッドボルトアダプターセット ハゼット

    スタッドボルトアダプターセット

    ハゼット
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番859-3992セット内容M10-M4、M10-M5、M10-M6、M10-M8、M10-M10、M10-M12材質特殊鋼質量(g)210
  • Vベルト(リブ付き)プーリーアダプター ハゼット

    Vベルト(リブ付き)プーリーアダプター

    ハゼット
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    自動車のジェネレータープーリー用リテーナーアダプターです。 このアダプターと、17mmスパナでプーリーを固定し、取り付けボルトの組付け取り外しをします。
    用途自動車トラスコ品番859-4085材質クロムバナジウム鋼全長(mm)30質量(g)36外径(Φmm)(セレーション)19.6ドライブサイズ17mm
  • インターナルエクストラクター ハゼット

    インターナルエクストラクター

    ハゼット
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。 隙間が開いた状態からニードルベアリング等摩擦の大きいベアリングを安全に引き抜くための先端に厚みのあるエキストラクターです。 カウンターステイと組み合わせて使用します。
    用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー接続ねじM10
  • ボールジョイントプーラー ハゼット

    ボールジョイントプーラー

    ハゼット(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。 てこの作用により小さな力で作業できます。
    用途自動車整備材質クロムバナジウム鋼ジョー
  • インターナルエクストラクター ハゼット

    インターナルエクストラクター

    ハゼット
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。 カウンターステイと組み合わせて使用します。
    用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー
  • インターナルエクストラクター用カウンターステー ハゼット

    インターナルエクストラクター用カウンターステー

    ハゼット
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    仕様1788N-12~35専用トラスコ品番859-3990材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(g)750
  • ユニバーサルプーラー(3本爪) ハゼット

    ユニバーサルプーラー(3本爪)

    ハゼット
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • クイッククランピングプーラー(3本爪・薄爪) ハゼット

    クイッククランピングプーラー(3本爪・薄爪)

    ハゼット
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ユニバーサルプーラー(2本爪) ハゼット

    ユニバーサルプーラー(2本爪)

    ハゼット
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
  • クイッククランピングプーラー(2本爪・3本爪)共用パーツ ハゼット

    クイッククランピングプーラー(2本爪・3本爪)共用パーツ

    ハゼット
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • オートクランピングプーラー(3本爪) ハゼット

    オートクランピングプーラー(3本爪)

    ハゼット
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    破断荷重(kN)63.7
  • ベアリングセパレーターエクステンション ハゼット

    ベアリングセパレーターエクステンション

    ハゼット
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    ベアリングセパレーター用プーラーのエクステンションバーです。 深い位置にあるベアリング用です。 2本組です。
    用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3958材質クロムバナジウム鋼ジョー長さ(mm)(エクステンション)100質量(g)272
  • セパレーターフォーク ハゼット

    セパレーターフォーク

    ハゼット
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    5日以内出荷
    くさび形のフォークエンドはプッシュロッドとステアリングタイロッドエンド、ピットマンアームとステアリングの他の部分の速い取り外しを可能にします。 狭い場所にも簡単に使用可能です。 頑丈な鍛造品です。
    用途自動車整備等材質/仕上特殊鋼
  • スレンダープーラー用フック(2本爪・3本爪)共用パーツ ハゼット

    スレンダープーラー用フック(2本爪・3本爪)共用パーツ

    ハゼット
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • インターナルエクストラクター用カウンターステー ハゼット

    インターナルエクストラクター用カウンターステー

    ハゼット
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様1788N-45~55専用トラスコ品番859-3986材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)1.65
  • プーラーセット(3本爪・薄爪) ハゼット

    プーラーセット(3本爪・薄爪)

    ハゼット
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番545-5319
  • クランピングディスク、アジャスタブルテンショニングジョーセット ハゼット

    クランピングディスク、アジャスタブルテンショニングジョーセット

    ハゼット
    ¥899,800税込¥989,780
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番868-9326
  • ベアリングセパレーター Φ22-115mm用 ハゼット

    ベアリングセパレーター Φ22-115mm用

    ハゼット
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    59日以内出荷
    ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
    用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3959
  • インターナルエクストラクター 接続ネジ仕様:M10 ハゼット

    インターナルエクストラクター 接続ネジ仕様:M10

    ハゼット
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    59日以内出荷
    ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。カウンターステイと組み合わせて使用します。
    用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3980
  • プーラーセット(2本爪・薄爪) ハゼット

    プーラーセット(2本爪・薄爪)

    ハゼット
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番545-5343
  • プーリーエクストラクターセット ハゼット

    プーリーエクストラクターセット

    ハゼット
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    60日以内出荷
    乗用車用プーリーエクストラクターセットです。 特に狭い場所の作業に最適です。 2種のヨークで広範囲のプーリーサイズに対応します。 フックグリップ、溝つきグリップ、ネジ穴付きプーリー用セットボルトにより、多くの条件に対応できます。
    用途自動車トラスコ品番859-3994材質クロムバナジウム鋼質量(kg)2.57適合径(Φmm)【プーリー】フックグリップ時:23~195、溝付グリップ時:80~235、テンションボルト時:43~210
  • 2アームピットマンプーラー ハゼット

    2アームピットマンプーラー

    ハゼット
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    60日以内出荷
    ボールベアリング、ギア用の小型プーラーです。 アームに有るプレスネジでジョーを深く食い込ませます。
    用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー
  • インターナルエクストラクターセット ハゼット

    インターナルエクストラクターセット

    ハゼット
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    60日以内出荷
    4種類のエキストラクターで内径5mm~35mmのベアリングに対応します。 表面は地下チタンコーティングにより耐摩耗性に優れています。
    用途自動車整備、産業機械仕様【スライドハンマー】1788T-1、プラスチックケース入りトラスコ品番859-3993材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)1.16適合ベアリング内径(Φmm)8.5~36
  • インターナルエクストラクターセット ハゼット

    インターナルエクストラクターセット

    ハゼット
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1セット
    60日以内出荷
    カウンターステイ2種とインターナルエクストラクター10品セットです。
    用途自動車整備、産業機械仕様メタルケース入り材質クロムバナジウム鋼ジョー
  • プーリーエクストラクターセット ハゼット

    プーリーエクストラクターセット

    ハゼット
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    60日以内出荷
    仕様XZN M10トラスコ品番859-4087材質クロムバナジウム鋼全長140mm質量(g)173差込角(mm)12.7
  • ベアリングセパレーター Φ12-75mm用 ハゼット

    ベアリングセパレーター Φ12-75mm用

    ハゼット
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    60日以内出荷
    ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
    用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3965
  • プーリーエクストラクターセット ハゼット

    プーリーエクストラクターセット

    ハゼット
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    60日以内出荷
    仕様XZN-M10(ロング、標準)、TORX T50トラスコ品番859-4089材質クロムバナジウム鋼質量(g)397差込角(mm)12.7
  • ボールジョイントプーラー 油圧式 ハゼット

    ボールジョイントプーラー 油圧式

    ハゼット
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    60日以内出荷
    ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。 てこの作用により小さな力で作業できます。 油圧作動でより小さな力で作業ができます。
    用途自動車整備材質クロムバナジウム鋼ジョー
  • ボールジョイントプーラー ハゼット

    ボールジョイントプーラー

    ハゼット
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    60日以内出荷から61日以内出荷
    一般的なボールジョイントプーラー(ピットマンプーラー)です。 ジョーは頑丈に作られています。
    用途自動車整備材質クロムバナジウム鋼ジョー
  • ベアリングセパレーターセット ハゼット

    ベアリングセパレーターセット

    ハゼット
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    60日以内出荷
    べアリセパレーター・プーラーセットです。
    用途自動車整備、産業機械仕様メタルケース入りトラスコ品番859-3963セット内容1775N-16、1775N-75、1775N-012材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)5.15深さ(mm)(最大)330ベアリング外径(Φmm)12~75
  • ビームプーラー ハゼット

    ビームプーラー

    ハゼット
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    60日以内出荷
    木造建築で梁のホゾ合わせ等引張作業用です。
    用途建設トラスコ品番859-3957材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)440質量(kg)2.7最大長(mm)(可変)115
hazet特集
おすすめ人気ランキング
プーラー(引き抜き専用工具)