絞り込み
切断能力(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
電線管・空気配管・水道管などのパイプを切断する工具が、パイプカッターです。パイプを工具に挟み込んでから切断用刃をネジ込みながらカットします。カッターの種類により切断できるパイプのサイズが決まりますが、大体内径3インチの大きさまでです。カッターが入らないような場所にあるパイプを切断するときは、チェーンパイプカッターを使用します。パイプカッターには鉄・塩ビ・フレキなど切断するパイプの種類に応じ、専用工具があるため、切断するパイプに適用するかどうか判断することが重要。ダクタイル鋳鉄管のように6インチの大きな口径の配管には、専用のパイプカッターがあります。
219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
  • パイプカッタ REX(レッキス工業)

    パイプカッタ

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性に優れている。
    用途鋼管の切断種別パイプカッタ
  • 91140 チェーンパイプカッター SIGNET(シグネット)

    91140 チェーンパイプカッター

    SIGNET(シグネット)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    チェーンタイプで、幅広いサイズに対応できます T型のハンドルで締め込みの調整がしやすくなっています 厚さ2.5mmまでの鉄・ステンレス・銅・PVC・パイプの切断に
    全長(mm)340チェーン長(mm)330材質(刃)SUJ2材質(チェーン及びピン)クロムモリブデン鋼切断能力(Φmm)20~90
  • BEST 単管カッター ベストツール

    BEST 単管カッター

    ベストツール
    4,588税込5,047
    1個
    当日出荷
    アルミダイキャスト製なので軽くて強く、まっすぐにラクラク、切り口スッキリに切断が可能です。スチール製単管はもちろん、銅・アルミ・ステンレス・塩ビ等の太めのパイプ類にも対応しています。ハンドルを掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。側面部にバリ取り用ナイフを標準装備しています。
    トラスコ品番407-4622材質本体:アルミダイキャスト、刃部:HSS切断能力(mm)Φ16~50替刃仕様標準:PCC-1650
  • 強化ガスホースカッター HIT(ヒット)

    強化ガスホースカッター

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    据置きタイプで楽に切断ができます。鋼芯入り強化ガスホース、エアホースなどが簡単にしかも効率的に切断できます。
  • BEST パイプカッター ベストツール

    BEST パイプカッター

    ベストツール
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    切り口スッキリの軽量タイプで、バリ取り用ナイフと替刃一枚も付属しています。取っ手を掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。
    用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-3206セット内容専用替刃PC-4320付き材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%切断能力(mm)Φ4~32替刃仕様標準:PCC-4320
  • パイプカッター カクダイ

    パイプカッター

    カクダイ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    銅管、排水管の切断に最適で0.5ミリ以下の薄肉ステンレス管にもご使用いただけます。
    使用範囲(mm)4~32材質アルミダイカスト、ステンレスアズワン品番64-6497-44
  • 単管カッタ SSPOWER

    単管カッタ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    パイプ類を簡単スピーディに切断できます。掴みやすいT型ハンドルです。バリ取り付です。
    用途鉄・鉛・アルミ・塩ビ・ステンレス缶の切断に。切断可能 外径(Φmm)16-50
  • プラス ドレンパイプカッター VICTOR(花園工具)

    プラス ドレンパイプカッター

    VICTOR(花園工具)
    8,498税込9,348
    1丁
    当日出荷
    空調ドレンパイプの切断に最適な特殊ブレードを採用しました。 極薄、鋭角仕上げにより最高の切れ味を実現しました。 対象物に切り込みやすいホローグラインド加工を施しました。 切断時の抵抗を減らし、楽に切断できる特殊コーティングを施しました。
    用途パッケージエアコンの施工に、空調ドレンパイプの切断に材質アルミダイカスト
  • チェーンパイプカッター GRIP-ON TOOLS S.A

    チェーンパイプカッター

    GRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    くわえられる管径(Φmm)15-75材質鍛鋼、エポキシ樹脂チェーン長さ(cm)38
  • ダブルロックジョイントパイプカッター オンダ製作所

    ダブルロックジョイントパイプカッター

    オンダ製作所
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    サヤ管28、被覆付樹脂管外径Φ37mmまで適用します。 10A、13A、16Aのダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキング可能。 パイプガイド付ですので、斜め切断の防止に効果的。 刃は両側使用可能。
    適合管外径(Φmm)サヤ管28、被覆付樹脂管37まで
  • Cスタイルカッター C34 RIDGID(日本エマソン)

    Cスタイルカッター C34

    RIDGID(日本エマソン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。
    適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23質量(g)230呼び径1/2”・3/4”直径×幅W(mm)64×28適合替刃標準:57028(E-3410)
  • パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用) エスコ

    パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用)

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    翌々日出荷
    家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に。アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター。切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上。10A、13Aを中心に切断できます。保温(被覆)も同時にカット可能。切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断。専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。切断可能なパイプ 銅二層管(カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、アルミ三層管:10~20(被覆付は10・13)、架橋ポリエチレン管:0~25、水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、ポリブデン管:0~20、硬質塩化ビニル管:0~13、VE HI VP管:0~16。
    仕様切断可能なパイプ:銅二層管 (カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、 アルミ三層管:10~20 (被覆付は10・13)、 架橋ポリエチレン管:0~25、 水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、 ポリブデン管:0~20、 硬質塩化ビニル管:0~13、 VE HI VP管:0~16全長(mm)210
  • RS PRO パイプカッター スプリング・ロード 42 mm RS PRO

    RS PRO パイプカッター スプリング・ロード 42 mm

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro パイプ 信頼性の高い RS PRO ブランドのパイプカッターをご紹介します。耐久性に優れた手動工具で、 42 mm までのプラスチック製パイプやホースをきれいかつ正確に切断するのに最適 Durable です。この使いやすいパイプカッターには、スプリング式ピンで調整できる つの開口部があり、必要なサイズに応じて簡単にカッターを調整できます。このカッターは、ボディが丈夫で摩耗しにくいアルミ製で、ソフトグリップハンドルを備えているので、快適性と操作性が向上します。高品質ブレードは高炭素鋼製で、何度使用してもきれいかつ正確に切断できます。 特長と利点 ?さまざまなプラスチック製のパイプ、チューブ、ホースの切断に最適 ?高炭素鋼製ブレードの交換が可能( 1829984 ? Durable アルミニウム設計は片手操作に最適です ?きれいで正確なカットを簡単に作成できます ?最大 42 mm のパイプを切断します ?スプリング式ピンで調整可能な つの開口部により、快適性を高め、負担を軽減 用途 パイプカッター(パイプカッターとも呼ばれます)は、配管工がパイプやホースの切断やトリミングに一般的に使用する手動工具です。ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチックなど、さまざまなサイズと切断機能を用意しています。ほとんどのパイプカッターは手で持ち、操作しますが、ヘビーデューティ切削用のモーター駆動カッターもあります。 弓のこぎりではなくパイプカッターを使用する理由 弓のこぎりを使用してさまざまな材料を切断できますが、パイプ及びチューブカッターは、パイプやホースを簡単に切断できるように特別に設計されています。この設計により、材料や周囲を損傷することなく、さまざまな材料を正確かつきれいに切断できます。 交換用ブレードはありますか? RS Pro パイプカッターの交換用ブレード(( 1829984) 1829984 )を用意 このチューブカッターの使用素材は何ですか? このパイプカッターは、 PE (ポリエチレン)、 PP (ポリプロピレン)、 PVC (ポリ塩化ビニル)、 PVDF (ポリフッ化ビニリデン)、 PB (ポリブチレン)など、さまざまなプラスチックパイプやホースをきれいかつ正確に切断できるように設計されています。
    仕様切断能力 = 42 mm材料カット = プラスチックボディ材質 = アルミニウム切断タイプ = スプリング・ロード
  • BEST パイプカッター ミニ ベストツール

    BEST パイプカッター ミニ

    ベストツール
    739税込813
    1個
    当日出荷
    特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。手の中にスッポリと入る小型設計なので、狭い場所での作業や細いパイプの使用に便利です。
    用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-1945材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%切断能力(mm)Φ3~22
  • パイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    スプリング内蔵の切断ホイールは片手で簡単にスライド調節してパイプにセットできるクイックロック構造。切断刃とガイドローラーにニードルベアリングを内蔵し切断が楽です。バリ取りツール内蔵
    用途最大2mm厚の銅、真鍮、ステンレス鋼のパイプの切断用。切断能力(Φmm)6-35材質(ボディ)マグネシウム含有強化金属材質(刃)高品質ボールベアリング鋼全長(mm)260質量(g)375適合替刃品番:9039-02V01品番バリ取り部品:9039-02V02付属品替刃1枚アズワン品番65-0302-84
  • パイプカッター用替刃 カクダイ

    パイプカッター用替刃

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    609-803パイプカッター用。0.5ミリ以下の薄肉ステンレス管の切断に最適で耐久性に優れています。
    用途パイプカッター用材質HSSアズワン品番64-6497-47
  • コルゲートパイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    コルゲートパイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。
    用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用切断能力(Φmm)13~32全長(mm)100質量(g)74
  • Φ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用) エスコ

    Φ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用)

    エスコ(1件のレビュー)
    20,800税込22,880
    1個
    翌日出荷
    大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式
    エスコ品番EA338BF材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄全長(mm)480質量(kg)1.73切断能力(Φmm)6~75
  • 4枚刃パイプカッタ MCC(松阪鉄工所)

    4枚刃パイプカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    35,980税込39,578
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    130°で切断可能です。 高級ベアリング採用した刃はスムーズな回転で切断荷重を驚くほど軽減してくれます。 回転半径は130°溝の中や配管が邪魔で回転できない狭所作業に最適です。 パイプの脱着が瞬時に行えるワンタッチ式フック機能採用しています。
    用途鋼管、ステンレス鋼管、一層被覆鋼管用
  • 単管カッタ MCC(松阪鉄工所)

    単管カッタ

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仮足場用パイプ、農作業、ハウスなどのパイプの切断に最適。
    切断能力(mm)鋼管Φ10.5~Φ60.5全長(mm)500質量(kg)2.5
  • パイプカッター(塩ビパイプ用/ラチェット) エスコ

    パイプカッター(塩ビパイプ用/ラチェット)

    エスコ
    3,430税込3,773
    1個
    翌日出荷
    ブレードにバリ取り用のミゾ付き。
    材質本体:アルミ合金 ブレード:スチール質量(g)320切断能力(mm)6~42サイズ(mm)190×17×95(H)
  • エアコンドレンパイプカッター イチネンTASCO

    エアコンドレンパイプカッター

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1丁
    翌々日出荷
    極薄、鋭角仕上げにより最高の切れ味を実現。対象物に切り込みやすいホローグラインド加工。切断時の抵抗を減らし楽に切断できる特殊コーティング。刃の特殊形状により部材の割れを低減
    仕様空調ドレンパイプ:外径Φ38まで商品タイプ本体
  • 廃棄物パイプカッター コジット

    廃棄物パイプカッター

    コジット
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハンドルに挟んでくるくるまわしてスパッ! 物干し、パイプベッド、ハンガーラックをカットして不燃ゴミに
    材質本体:アルミニウム合金、刃:高炭素クロム軸受鋼、ハンドル:ABS樹脂質量(g)約255
  • 9039-02V03 替刃5個セット(9031-02SB用) KNIPEX(クニペックス)

    9039-02V03 替刃5個セット(9031-02SB用)

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1セット
    翌日出荷
  • パイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。パイプの受け部が幅広なので垂直にパイプを切断できます
    用途外径Φ20mmまでの液体、多層、空圧ホース・パイプ切断用。切断能力(Φmm)4-20材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチック材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼全長(mm)185質量(g)175適合替刃品番:9029-01アズワン品番65-0302-82
  • パイプカッター用替刃 カクダイ

    パイプカッター用替刃

    カクダイ
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    609-803パイプカッター用。銅管、排水管の切断に最適で0.5ミリ以下の薄肉ステンレス管にもご使用いただけます。
    用途パイプカッター用材質SUJ2アズワン品番64-6497-46
  • パイプカッター カクダイ

    パイプカッター

    カクダイ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブデン管、メタカポリなどの切断用
    適合管外径(Φmm)3~41材質アルミ、高速度鋼アズワン品番64-6495-94
  • ダブルロックジョイントパイプカッター オンダ製作所

    ダブルロックジョイントパイプカッター

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイントのパイプカッター「OS-520」専用替刃。
  • パイプカッタ用ホイールピン RIDGID(日本エマソン)

    パイプカッタ用ホイールピン

    RIDGID(日本エマソン)
    4,698税込5,168
    1袋(5個)
    当日出荷
    4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用ホイールピン(1袋5個入り)です。
    トラスコ品番149-5848適合機種42-A質量(g)90.8品名ホイールピン
  • コルゲートパイプカッターストリッパーツキ KNIPEX(クニペックス)

    コルゲートパイプカッターストリッパーツキ

    KNIPEX(クニペックス)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。0.2mm-4.0mmのケーブルストリップホール付き。 便利な位置決めサポートにより、単線を簡単にセットして剥ぎ取りできます。 同じ長さで均一に剥ぎ取るための長さ目盛り付き。右利きでも左利きでも読み取れます。
    用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用切断能力(Φmm)13~32全長(mm)100質量(g)46
  • 陶管カッタ 238-P RIDGID(日本エマソン)

    陶管カッタ 238-P

    RIDGID(日本エマソン)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    頭上や地中の既設管の切断に最適です。 狭いスペースでの使用に便利なコンパクトな設計です。 付属のラチェット、またはお手持ちのインパクトレンチで陶管を切断できます。 手動では4インチ、インパクトレンチでは8インチまで切断可能です。
    用途陶管、排水鋳鉄管、セメント管の切断に仕様1-1/8”ヘックスインパクトソケットトラスコ品番482-0053全長(mm)292質量(kg)6.1差込角(mm)12.7モデル238-P切断能力(inch[mm])11/2~8(40~200)
  • コンポジット・フレキ管カッター KNIPEX(クニペックス)

    コンポジット・フレキ管カッター

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。ブレードは取り替え可能です。別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
    使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ12.0-25.0、(切断/プロテクティブパイプ)Φ18.0-35.0トラスコ品番828-0652質量(g)332ブレード長さ(mm)25
  • パイプカッター (PP・PE管用) エスコ

    パイプカッター (PP・PE管用)

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個
    翌々日出荷
    ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。替刃1枚付き。
    適合PP・PE管、管外径:1/4”~2・5/8”全長(mm)230材質(本体)アルミニウム質量(g)700肉厚(mm)最大:6材質(刃)合金鋼
  • パイプカッター (PP・PE管用) エスコ

    パイプカッター (PP・PE管用)

    エスコ
    37,300税込41,030
    1個
    翌々日出荷
    ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。
    適合PP・PE管、管外径:2”~5”全長(mm)340質量(kg)2材質(本体)アルミニウム肉厚(mm)最大:13材質(刃)合金鋼
  • ドレン管カッタ65 REX(レッキス工業)

    ドレン管カッタ65

    REX(レッキス工業)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    極限までシャープに成形されたドレン管専用刃物と、幅広ガイドローラーとの組み合わせで、正確な直角切断を実現しました。本品での切断時には、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。また、発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし
    本体質量(g)1430適合パイプ空調ドレン用結露防止層付、硬質塩化ビニル管、空調ドレン用結露防止層付、硬質ポリ塩化ビニル管適合パイプ呼び径50・65
  • ドレンパイプ小径内径カッター トップ工業

    ドレンパイプ小径内径カッター

    トップ工業
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
    ドレンパイプを変形させずに切断!電動ドリルに接続してドレンパイプを切断できます。
    適合ドレンパイプ:20・50セット内容小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-18C・六角棒レンチ・ガイド版寸法(mm)六角軸:6.35質量(g)95
  • RS PRO パイプカッター 3 → 22 mm RS PRO

    RS PRO パイプカッター 3 → 22 mm

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    切断能力 = 3 → 22 mm。材料カット = 銅。ボディ材質 = 亜鉛合金。。パイプカッター(3 → 22 mm). From RS PRO, this professional automatic pipe cutter is a highly efficient way to cut copper pipes. With an internal circular steel alloy blade, the pipe cutter simply clips onto appropriately sized pipes, and then can easily be rotated around the pipe for a quick and clean cut. It can be adjusted by an easy-to-use knurled nut, and is perfect for use in confined spaces. Compact and easy-to-use, this copper pipe cutter is fantastic toolbox addition for professionals and enthusiasts alike. Features and Benefits Steel wheels and rollers Die cast body Compact size perfect for use in confined spaces Ideal for use on microbore or standard central heating systems Fast and clean cuts Applications These circular cutters are perhaps the most efficient way to cut copper piping, delivery a fast and cleaner cut than a hacksaw. Their compact size means they can be used in tight and difficult to reach locations where a hacksaw would be impractical. As such, they are often used by plumbers and maintenance workers in both domestic and commercial plumbing applications. From boiler work to installing a sink, these copper pipe cutters are an essential addition to the plumber's tool kit. Why RS PRO. RS PRO aims to be your go-to brand for reliability and value for money. We source high-quality parts at great prices and test everything with our in-house experts to ensure the quality you need. When it comes to tools, we know that versatility and dependability are what you need. As such, we stock a variety of mainstay and specialist tools to suit any application. Whether you're a professional electrician, plumber, builder or DIY enthusiast, RS PRO is here to support you. スチールホイール及びローラー ダイキャストボディ 狭い場所での使用に最適なコンパクトサイズ マイクロボア又は標準のセントラルヒーティングシステムでの使用に最適
  • RS PRO パイプカッター ホースカッター 13 mm RS PRO

    RS PRO パイプカッター ホースカッター 13 mm

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    切断能力 = 13 mm。材料カット = プラスチック。ボディ材質 = プラスチック。切断タイプ = ホースカッター。。RS Pro エアコンホースカッター. RS PRO のこの高品質ホースカッターは、最大 1/2 インチサイズのゴム製ホースの切断に最適です。この軽量でコンパクトな工具は、限られたスペースでの使用に最適で、手の届きにくい場所での作業に便利です。 人間工学に基づいたグリップと熱処理を施したステンレススチールブレードを備えたこの工具は、丈夫で使いやすい製品です。ビニールホースからゴムチューブまで、この RS Pro ホースカッターは信頼性の高いサービス工具です。 特長と利点 ステンレススチール製の Durable ブレード コンパクトで軽量なデザインでポケットサイズに最適 快適なグリップゾーンにより、ユーザーの疲労が軽減されます 最大 13 mm までの可変材料のほとんどのホースを切断できます 用途 このホースカッターは、さまざまな種類のホースやチューブに使用できますが、空調ホースを考慮して設計されています。コンパクトな設計により、スペースや障害物が懸念される設置済みの機械の周囲での使用に最適です。エアコンホースを簡単に切断できるので、設置やメンテナンスの用途に最適です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
  • RS PRO パイプカッター Midi 3 → 29 mm RS PRO

    RS PRO パイプカッター Midi 3 → 29 mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    切断能力 = 3 → 29 mm。材料カット = 黄銅、銅。ボディ材質 = 亜鉛合金。切断タイプ = Midi。。RS PRO 12
  • RS PRO パイプカッター オートマチック 15 mm RS PRO

    RS PRO パイプカッター オートマチック 15 mm

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    切断能力 = 15 mm。材料カット = 黄銅、銅。ボディ材質 = 亜鉛合金。切断タイプ = オートマチック。。RS Pro 銅管カッター. RS PRO のこの業務用自動パイプカッターを使用すると、銅管を非常に効率的に切断できます。内側にスチール合金ブレードを使用しているパイプカッターは、適切なサイズのパイプにクリップで留めるだけで、パイプの周囲で簡単に回転させることができ、迅速かつきれいに切断することができます。 コンパクトで使いやすいこの銅パイプカッターは、プロや愛好家に最適な工具箱に欠かせない製品です。パイプカッターのブレードは交換可能で、工具の寿命が長くなっています。 ; 813-2710 813-2710 は、交換用スチール合金ブレードです。 特長と利点 亜鉛ダイカスト構造 Durable 合金鋼製ブレード 15 mm および 22 mm の円周 高速かつクリーンな切断 銅管、黄銅管、チューブに適しています 用途 この丸形カッターは、銅配管を切断するための最も効率的な方法で、弓のこぎりよりも高速できれいに切断できます。 このコンパクトなサイズにより、弓のこぎりが使用できない狭い場所や届きにくい場所で使用することができます。このため、配管工やメンテナンス作業員などが、家庭用及び業務用配管用途でよく使用されています。ボイラー作業からシンクの設置まで、この銅製パイプカッターは、配管工の工具キットに不可欠です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。

配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります

パイプカッター